3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可搬用ドラムに屋外配線用ピコケーブルをセットアップした一体型光ケーブルで、そのまま敷設現場に持込み可能です。重量約10kg、高所や足場の悪い環境下で機動的な対応が可能です。
用途各種施設の光ケーブル仮設工事や、既存ケーブルの断線事故等緊急時の短距離光ケーブル接続に最適です。 仕様光ファイバ4芯、SM、コネクタ標準SC型、屋外ピコケーブル120m巻 黄色(GIに変更可、コネクタLC・FC・STに変更可、ケーブル色:黄色・橙色に変更可) 変換タイプオス - オス
1台(1式)
549,800 税込604,780
31日以内出荷

可搬用ドラムに屋外配線用ピコケーブルをセットアップした一体型光ケーブルで、そのまま敷設現場に持込み可能です。重量約12kg、高所や足場の悪い環境下で機動的な対応が可能です。
用途各種施設の光ケーブル仮設工事や、既存ケーブルの断線事故等緊急時の短距離光ケーブル接続に最適です。 仕様光ファイバ4芯、SM、コネクタ標準SC型、屋外ピコケーブル300m巻 黄色(GIに変更可、コネクタLC・FC・STに変更可、ケーブル色:黄色・橙色に変更可) 変換タイプオス - オス
1台(1式)
889,800 税込978,780
31日以内出荷

光ファイバをフレキシブル金属菅の中に収めた曲げに強い光ファイバケーブル。狭い箇所での配線が容易で断線の心配なし。鳥獣害被害対策に効果絶大で側面圧力・火災にも強い。*ユニシームレス金属管に収めた屋外用ピコケーブルもご準備。
用途屋内常設用、情報通信のメイン管路に最適。また金属フレキ菅で保護しているため、断線の不安なし。フレキシブリティにも優れていて狭い管路(鉄道事業用等)にも多く使用。 メインフレキ黄色/口出し部白色 仕様光ファイバ2芯、SM、コネクタ標準SC型 コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2 芯数2芯 ファイバータイプシングルモード 変換タイプオス - オス
1箱(1巻)
96,980 税込106,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)