今までにないニッケル水素充電池
本製品は、自然放電が数無いので充電しておけば、乾電池のように「使いたい時」に使え、つぎ足し充電による
電池性能の低下(メモリ効果)も少なく、約1,000回のくりかえし充電に対応したニッケル水素充電池です。
使い捨ての乾電池と比べて、くり返し利用できるのでとても経済的です。
充電したパワーが長持ち
従来のニッケル水素電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、
enelong充電池なら自然放電が少なく、半年後で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、
使いたい時にすぐ使えて便利です。
約1000回くり返し使える
enelong充電池は、約1,000回の繰り返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストも安く済みます。
また、使い終わった電池もくり返し利用できるので捨てる必要がなく、地球に優しい電池になっております。
つぎ足し充電に対応
enelong 充電池は、電池容量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減ってします減少(メモリー効果)が起きますが、
エネロングはメモリー効果が少ないのでつぎ足し充電でも安心して使用することができます。
電圧(V)1.2
本数4
PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約51×24×9
質量(g)約11
コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール
寸法(mm)150×85×25
質量(g)200
取付方式クランプ式
クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100
OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、
μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、
μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、
μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、
FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010
PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40
FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、
Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300
AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UW
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)650
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
隙間のホコリや汚れを吸着して、お手軽にクリーニングできるジェル
狭い場所やすき間の掃除に便利
柔らかなジェルタイプなので、手や指が届かない狭い場所やすき間のホコリを吸着します。
エアコンの吹き出し口やリモコンなどの家電製品のボタン、家具の溝部分などのお掃除に便利です。
※強く押し付けたり、勢いよく剥がすと、すき間にジェルが残ってしまいますのでご注意ください。
透明感のある材質
透明感のあるクリーナーなので、汚れ具合がわかりやすくなっています。
質量(g)約160
磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント
<強力なマグネットベース>
ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。
※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。
<様々なカメラに対応>
マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。
一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品雲台×1
材質マグネット、アルミ、ラバー
寸法(mm)Φ約88×67
質量(g)約230
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。
一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。
小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。
手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。
ロングレンジの自撮りにも対応します。
アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
セット内容三脚本体、スマホホルダ、収納袋
対応機種スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等
縮長(mm)約450~1600
アームロック式
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、
μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、
μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615
PENTAX X70 対応互換バッテリー
対応機種OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615PENTAX X70
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)650
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
隣の視線をブロック!視野角60度の覗き見防止フィルム。
ディスプレイの正面からはクリアに画面が見えますが、隣の席など、60度以上の角度がつくと画面が黒く見え、のぞき見が困難になります。
プライバシーの保護だけでなく、ブルーライトや紫外線をカットして目の疲れを軽減します。
光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。
タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。
貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。
タイプ自己吸着
対応タッチパネル、フリーカット、ペン入力
透過率(%)0.61
視野角60度
表面硬度2~3H
紫外線遮断率(%)0.62
反射率(%)0.15
ブルーライトカット率0.002
ケーブルの向きを端末の背面方向に曲げるコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ
対応8K/60Hz、4K/120Hz
通信規格(Thunderbolt)3/4互換
転送速度(Gbps)最大40
オス形状Type-C
メス形状Type-C
最大電力(W)240
USB4.0準拠
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。
寸法(mm)約177×21×11
質量(g)約17
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状mini HDMI(オス) - HDMI(メス)
ケーブル長(cm)15
対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状mini HDMI(タイプC)
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス-メス
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220F
PowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 IS対応互換バッテリー
対応機種Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220FPowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 IS
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)600
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手首に着けて手が塞がらない、スマホをウェアラブルにするガジェットです。
スマホを使った様々な業務でも作業効率の向上に役立ちます。
iPhone 13 Pro Maxクラスのサイズに対応するシリコン製ホルダー。
画面操作の邪魔にならないコーナー固定式。
ホルダーは360°角度調整が可能。
ホルダーはバンドから簡単に取り外せ、不意の着信にも対応可能。
リストバンドは肌触りが良く通気性の高い平ゴムを採用。
手首の太さに合わせて微調整ができる面ファスナー固定方式。
寸法(mm)約125×100×25
質量(g)約50
対応機種画面サイズが4.5から6.7インチまでのスマートフォン(iPhone 13 Pro Maxクラスまで対応)
バンド幅(mm)約75
バンド長(mm)約260
特性回転機能
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3
FUJI FILM FinePix F40fd
RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600
LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)900
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。
寸法(mm)43×24×11
質量(g)9
コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス)
対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz
オス形状HDMI
メス形状Type-C
変換タイプメス-オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス
部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。
本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。
ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。
電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。
また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。
撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。
組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル
質量(g)730
電源microUSB 5V/1A
本体サイズ(mm)310×305×335
LED30灯×2
主材質プラスチック
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ベーシックな充電&通信対応USB-A to TYPE-Cケーブル
最大5V/3Aに対応しており、タブレット等もスムーズに充電可能です。
※充電状況はご利用の機器の仕様やご利用環境に依存いたします
PCとスマートフォンやタブレットのデータ通信(最大480Mbps)に対応。
スマートフォンの写真のバックアップやパソコンのデータの移動にも便利です。
色ホワイト
入力最大5V/3.0A対応
入力端子USB(A)
出力端子Type-C
適合用途充電&通信
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約35×21×13
質量(g)約8
コネクタ形状miniHDMI(オス) - HDMI(メス)
対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状miniHDMI(タイプC)
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス-メス
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ケーブルの飛び出しを防ぐL型コネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ
対応8K/60Hz、4K/120Hz
通信規格(Thunderbolt)3/4互換
転送速度(Gbps)最大40
オス形状Type-C
メス形状Type-C
最大電力(W)240
USB4.0準拠
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
クリップタイプなので様々な場所に固定可能
2連のボールヘッドにより自由な角度調節を実現
プロジェクターなど様々な機器の固定に利用可能
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高画質対応
高速伝送18Gbps、4K HDR動画に対応しています。
最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載
4K/60P、HDR、HEC、ARC、Full HD 3D、金メッキプラグ、イーサーネット対応
対応4K/60P、ハイダイナミックレンジ(HDR)、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、Full HD 3D
端子HDMIタイプA(オス) - HDMIタイプA(オス)、金メッキプラグ採用
イーサネット対応対応
ブルーライトから目を守る液晶保護フィルム。反射防止で映り込みも軽減。
ブルーライトの波長は目に刺激が強いとされており、ブルーライトをカットすることで目への影響を抑えます。
また、紫外線をしっかりとカットして、目の疲れを軽減します。
光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。
タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。
貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。
付属品クリーナー、クロス、カード、ホコリ取りテープ
取付自己吸着タイプ
対応フリーカット、ペン入力
透過率(%)0.88
表面硬度2-3H
反射率(%)0.15
紫外線カット0.943
タッチパネル方式対応
ブルーライトカット率0.3
反射防止○
ブルーライトカット○
被写体の色や形を正確に撮影
部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。
本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。
LEDモジュールを搭載
ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。また、明るさを調整可能な調光機能付きUSBケーブルが付属。カメラの調整範囲を広げることができるため、フリッカー対策をはじめ、映像表現の幅を広げることも可能になります。
お手軽に小物撮影
電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。
また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。
真上からの撮影も可能
撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。
簡単組み立て、コンパクト収納
組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
材質プラスチック
質量(g)730
電源USB 5V/1A
LED30灯×2
本体寸法(cm)310×305×335
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
Nikon CoolPix S9100、S8200、S8100、S8000、S6200、S6100、S6000、S1000pj、S1100pj、S1200pj、S640、S70、S710、S630、S620、S610、S610c、P300
AW100対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S9100、S8200、S8100、S8000、S6200、S6100、S6000、S1000pj、S1100pj、S1200pj、S640、S70、S710、S630、S620、S610、S610c、P300AW100
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)800
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アームを曲げて使いやすい形にできるスタンド
スタンド以外の用途にも対応
今までにない板状のアームは、幅の広い面を地面に垂直にすることで、柔軟性と強度を両立することができる新形状です。
首にぶら下げるネックマウントや自撮り棒としても活用できます。
スマホを挟むクリップ部分は最大85mm開閉し、多くのスマートフォンに対応しております。
付属の台座を利用するこで、テーブルなどに固定することができます。
デスクスタンドとしても便利にご活用いただけます。
付属品簡易クランプ×1
材質プラスチック
アーム長さ(cm)約80
適合寸法(mm)(スマートフォン幅)最大85、(天板の厚さ)最大50
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本製品は、クリップ式マウンターを、運転席のメーターフードに挟み込んで設置するスマートフォンホルダーです。
メーター近くに設置することで、大きく視線を動かすことなくスマートフォンの情報を素早く確認でき、ヘッドアップ・ディスプレイのように安全性が向上します。
スマートフォンホルダーは約60~90mmまで開閉
本製品のスマートフォンホルダーは、最大約90mmまで開き液晶画面が6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着することができます。
クリップ式マウンター
本製品のクリップ式マウンターを、運転席のメーターフードやサンバイザー等に挟んでご利用いただけます。クリップ式マウンターには強力なバネと滑り止めが搭載されており、しっかりと固定することができます。
角度調節が自由自在
本製品の4つの可動部分を自在に調節して、好みのアングルでスマホを固定できます。
片手で簡単操作
クリップ式マウンターでしっかり固定されており、スマートフォンの取外しや角度の微調整を片手で簡単に行えます。
適合幅(mm)【スマホホルダー可動】最大約60~90、【スマートフォン】横幅90mm、厚さ10mm程度
質量(g)約90
対応【メーターフード】奥行80mm以上 厚さ35mm以内
寸法(mm)90×80×115~150
材質ABS、シリコンゴム
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強力なクリップと長めのフレキシブルネックで自由なセッティングが可能なカメラスタンド
複数のジョイントを繋げる仕組みのフレキシブルネックは、動かしたときの反発が弱く、揺れが少ないのが特徴です。
これにより取り付けたカメラのブレの予防になります。
フレキシブルネックは可動域が広く、曲げて自由な角度に調整することができます。
クリップは直径1cm~3cmまでのパイプやテーブルなどに固定可能。
確実な固定のために強力なスプリングが内蔵されています。
薄い板や細いパイプ等にも対応できる調整可能なバンドも装備されています。
クリップとネックの接続はGoPro互換のクイックリリースベース形状のため、クリップに直接アクションカメラを取り付けて撮影することも可能です。
セット内容クリップ、フレキシブルネック
材質プラスチック
長さ(cm)約20(フレキシブルネック)
ねじ規格1/4インチオス
クランプ幅(mm)10~30
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Panasonic LUMIX DMC-FX30 / DMC-FX33 / DMC-FX55、FX37、FX35、FX500、FS20、FS3
RICOH Caplio R6/ R7、R10、R8 対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX30 / DMC-FX33 / DMC-FX55、FX37、FX35、FX500、FS20、FS3RICOH Caplio R6/ R7、R10、R8
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)650
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。
また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。
ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。
タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。
本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。
粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
材質ABS
寸法(mm)50×50×7
高さ(mm)フリップ式:約25
質量(g)約10
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、ストレートへ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1
材質アルミ、プラスチック
コネクタ形状ストレート
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
L字型コネクタにより、PCのType-Cポート周りをスッキリさせることができ、
ケーブルの向きを変えることで、マウス等との干渉を防ぐことが可能
規格USB2.0
ケーブル長(cm)約50
オス形状USB Type-C
メス形状USB TypeC
適合用途充電・データ転送
USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。
MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。
本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。
Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。
これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。
USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×12×6(オス端子含まず)
質量(g)約4
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
適合用途充電・データ転送
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ケーブル同士を連結するコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ
対応8K/60Hz、4K/120Hz
通信規格(Thunderbolt)3/4互換
転送速度(Gbps)最大40
メス形状Type-C
最大電力(W)240
USB4.0準拠
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
Panasonic LUMIX DMC-TZ1、TZ3、TZ5、TZ50対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-TZ1、TZ3、TZ5、TZ50
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1100
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フラットなまま向きを変えるコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ
対応8K/60Hz、4K/120Hz
通信規格(Thunderbolt)3/4互換
転送速度(Gbps)最大40
オス形状Type-C
メス形状Type-C
最大電力(W)240
USB4.0準拠
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
本製品でType-Cポートを手元に移動すれば、ケーブルやUSBメモリ・カードリーダー等の抜き差しがとても楽に使用できます。
規格USB2.0
ケーブル長(cm)約50
オス形状USB Type-C
メス形状USB TypeC
適合用途充電・データ転送
OTGケーブルでUSB機器を接続!
Android(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)の3in1対応
USBキーボードやマウス、メモリを接続
OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。
使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。
OTG対応のAndroid(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)に対応
OTG対応Android(Type-C)&(microUSB)搭載のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。
高速なUSB3.0準拠
USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
寸法(mm)約39×36×7
質量(g)約7
端子USB(A)-Type-C/microUSB/iOS(8pin)
オス形状Type-C/microUSB/iOS(8pin)
メス形状USB-A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Nikon CoolPix3700/ 4200/ 5200/ 5900/ 7900、P3/ P4/ P5000/ P5100/ S10、P80、P90、P100、P500、P6000 互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix3700/ 4200/ 5200/ 5900/ 7900、P3/ P4/ P5000/ P5100/ S10、P80、P90、P100、P500、P6000
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1400
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。