オフィスサプライ :「CFD」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品をPCモニターのDisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様変換仕様:Type-C(メス)→DP(オス)変換※DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。 寸法(mm)44×24×11 質量(g)10 コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:DP(オス) 対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz オス形状DP メス形状Type-C 変換タイプType-Cメス- DPオス
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷