5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単3形電池が利用できるUSB電池パックで、アルカリ電池やニッケル水素充電池をご利用いただけます。 単3形電池なら世界中のどこででも入手できるので外出先でも安心してご利用いただけます。
寸法(mm)約87×67×17 質量(g)約40(本体のみ) 出力USB 5V/1.0A(max.) 電源単3形電池×4本 使用電池単3×4本 電池アルカリ電池またはニッケル水素充電池対応
1個
909 税込1,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル型LEDライト。LEDモジュールを敷き詰めたパネル形状なので、自撮りや物撮り、ポートレート等で柔らかい光を当てたい場合に最適です。。明るい LED×160 灯。160 灯の高輝度LED と3段階の調色機能で明るさや色温度を調節できます。
付属品交換パネル(White/Blue/Rose/Orange)、ミニ三脚 寸法(mm)約192×128×20 質量(g)約210 入力USB5V/2A 色調昼光色:約6500K、昼白色:約4500K、電球色:約3000K ケーブル長(cm)約180(コントローラー含む) LED使用数(個)160灯
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

被写体の色や形を正確に撮影 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 LEDモジュールを搭載 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。また、明るさを調整可能な調光機能付きUSBケーブルが付属。カメラの調整範囲を広げることができるため、フリッカー対策をはじめ、映像表現の幅を広げることも可能になります。 お手軽に小物撮影 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 真上からの撮影も可能 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 簡単組み立て、コンパクト収納 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
材質プラスチック 質量(g)730 電源USB 5V/1A LED30灯×2 本体寸法(cm)310×305×335
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル 質量(g)730 電源microUSB 5V/1A 本体サイズ(mm)310×305×335 LED30灯×2 主材質プラスチック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

簡単設置で使い方いろいろ 120個のLEDがキレイに明るく照らします テレワークのビデオ会議やオンライン飲み会等で、スマホがうまく自分に向けられなかったり、顔に影ができて困ったことはありませんか? そんなお悩みを解消するのが本製品です。 スマホを正しい方向に向け、120灯のリングライトで照らせば、明るく生き生きとした表情を映しだし相手に伝えることができます。 製品の特長 ・天使のリングで明るく照らして美白度アップ! ・高輝度LEDを120灯搭載 ・凹凸が目立たなくなる、直径約26cmの大型リング ・電球色の温かみのある色の光から、昼白色、昼光色と太陽光に近い光まで3段階に色温度を調整可能 ・明るさも10段階に細かく調整可能 ・リングの中央にスマホを固定して、自由な角度に向けられるホルダーを搭載 ・リング本体の角度を自由に設定可能な自由雲台付き三脚スタンド また、リングライト下部の三脚ネジ穴を利用して、カメラ用の三脚やアーム類に固定するなど、様々な使い方も可能です。
適合スマートフォン:最大6.5インチまで セット内容ライト本体、三脚 寸法(mm)約400×300×300 質量(g)約410 電源USB(5V/2A以上) ケーブル長(m)約1.9(スイッチ付き) 色温度電球色・昼光色・昼白色 LED120灯 明るさ10段階可変
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷