オフィスサプライ :「MAGNET」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●展開サイズ(cm):約38×9●装着サイズ(cm):約20~33
色ブラック
質量(g)85
ポケット2つ(深さ約9cmと6cm)
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
マグネットマウント対応スマートフォンや周辺機器をワンタッチで着脱できるスマホホルダー。MagSafeに対応した機器やアクセサリーをテーブルなどに簡単に取り付けできます。・マルチクリック関節ホルダーヘッドで回転・角度自由自在。マグネットが内蔵されたヘッド部分は、3軸の関節構造であらゆる向きや角度に固定可能。カチカチと小気味良いクリック感で、手で動かせてしっかり角度を保持します。・最大幅40mm対応 強力スプリングマウント。テーブルや棚板などをはさんで固定するクリップマウント部は最大40mm幅まで対応。強力スプリングとノンスリップラバーシートでホルダーをしっかり固定できます。・折りたたみ式でコンパクトに収納・持ち運び。未使用時は約9×6cmと小さく折りたたんでコンパクトに収納が可能。旅行やビジネスでの外出、ちょっとしたお出かけでも、場所を取らずにさっとカバンに入れて持ち歩けます。・マグネット非対応機器にも貼って使えるメタルリング付き。本製品にはマグネット非対応機器に貼って使える、両面テープ付きメタルリングが付属。マグネット非対応スマホのケースに貼ってマグネット対応にしたり、モバイルバッテリーやルーターなどをマグネット対応にすることができます。
付属品メタルリング
色ブラック
質量(g)約110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)約170×60×40、(収納時)約92×60×40
対応【スマホサイズ】MagSafe対応スマートフォン、または付属のメタルリングを利用して重さ250gまでの機器
保証期間初期不良のみ
クランプ固定幅(mm)最大40まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
イルミネーション付き冷却FANを搭載したマグネット内蔵ワイヤレス充電器
マグネットを内蔵しており、Magsafe対応iPhoneにピタッと吸着して充電することができます。
また、Magsafe非対応機種向けのメタル(磁性体)リングが付属しています。
メタルリングを使用することにより、Magsafeに非対応のワイヤレス充電対応スマートフォンにもピタッと装着して充電が可能になります。
ワイヤレス充電対応のiPhone/Andoroidスマートフォンの充電に対応。
USB PD充電器に接続することで、対応するスマートフォンなら最大15Wの急速ワイヤレス充電が可能です。
充電中の熱を放出する薄型クーリングFANを内蔵。
充電電圧の変化に合わせて自動で回転速度が変化します。
USB電源に接続するだけでFAN内部のRGB-LEDが点灯し、時間と共に発光色が変化します。
ゲーミングPCのようにカラフルに光り、ゲームの気分を盛り上げてくれます。
付属品Magnet用メタルリング
適合対応:ワイヤレス充電(Qi)対応機種
最大出力(W)ワイヤレス15
入力PD 5V/9V/12V(18W)
機能イルミネーション搭載
端子Type-Cオス
ケーブル長(cm)長さ約95(直付け)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品






申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。