オフィスサプライ :「表示立て」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
USBメモリーやSDカードに保存した写真や動画・音声を再生できるデジタルフォトフレームです。アラーム機能やカレンダー表示機能を搭載しご家庭でデジタルフォトフレームとして使用する他、店頭のカウンターに設置して電子POPの接客ツールとしても便利にご使用いただけます。
付属品リモコン(テスト電池CR2025入り)、スタンド、充電ケーブル(DCプラグ)、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書
材質ABS
質量(g)約300
電源DC5V2A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209×140×23
バッテリーリチウムポリマー充電池2000mAh 3.7V 7.4Wh
ディスプレイ7インチ TN液晶、解像度:1024×600Pixel
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約3
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。