8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載バッグ付属!AC/DC/充電バッテリーの3電源対応でいつでもどこでも好きな番組やDVD視聴が出来る! HDMI端子搭載でサブモニターとしてもご使用いただける便利なポータブルDVDプレーヤーです。 フルセグTVチューナー搭載で、受信エリアの電波状況にあわせてフルセグ⇔ワンセグ自動切換え。 外部メモリー(別売り)があれば、視聴中のTV番組の録画もOK。 DVDはCPRM/VRモード対応で地デジ放送を録画したDVDの再生可能です。 また、レジューム機能搭載なので、前回停止した場面からの再生が可能。
付属品リモコン・ACアダプター・12V車用DCアダプター・車載バッグ・AVケーブル・簡易TVアンテナ・イヤホン・Bcasカード・取扱説明書・保証書 出力(W)スピーカー:2×2 電源AC100-240V50860Hz、DC12V2.0A インターフェースUSB2.0×2(メディアプレーヤー用×1/地デジ録画用×1) 充電時間(時間)充電約4 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力端子HDMI入力・AV 入力・イヤホン出力・miniB-CAS 挿入口・アンテナ入力・電源入力・USB ポート×2 駆動時間(時間)約2
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DVDもテレビもこれ1台。録画機能付15.6インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーを搭載し3電源に対応。さらに車載用バッグも付属しているから、いつでもどこでもお楽しみいただけます。パソコン不要CDリッピング録音機能搭載で、音楽CDから外部メモリーにMP3形式でダイレクト録音が可能です。CPRM VR対応、他の録音機器で録画した地デジ番組を本機でも視聴可能です。アンテナ受信レベルに応じて受信サービス(1seg/Fullseg)の自動切換を行うTVチューナーを内蔵。別途録画用メモリー(microSDカード)のご利用で、テレビ番組の録画もできます。
付属品リモコン・イヤホン・ACアダプター・シガーソケットアダプター・車載用バッグ・AVケーブル・miniB-CASカード・TV受信用簡易アンテナ・取扱説明書・製品保証書 質量(kg)1.8 消費電力(W)18 定格(本体)DC12V 2.0A (ACアダプター)AC100-240V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×267×305 バッテリーLi-PO 7.4V 2500mAh 18.5Wh、充電時間約4時間(駆動約1.5時間) ディスプレイ15.6型TFT(TN)/LEDバックライト/1366×768RGB スピーカー2W×2(ステレオ) 対応フォーマットDVD-R/RW(CPRM対応/VR対応)、オーディオCD・CD-R/R、MPEG1,MPEG2,AVI(720×480)、MP3,AC3,WMA、JPEG 出入力端子電源入力・AV出力・AV入力・イヤホン出力・USBポート・SDカードスロット・microSDカードスロット・miniB-CASスロット・アンテナ入力 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62ch)※CATV:同一周波数パススルー方式のみ、EPG番組ガイド:8日
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

お部屋で、ドライブで、アウトドアで…シーンを問わず大活躍まちがいなしの14インチ防水機能付きポータブル地デジテレビです。HDMI端子とAV端子を搭載し、外部機器との接続も容易。ノートPCのサブモニターやゲーム機のモニターとしてもご使用いただけます。microSDカードスロットを搭載しており、地デジ録画や動画・音楽などmicroSDに保存したデータがお楽しみいただけます。AC/DC/内蔵バッテリーの3電源に対応。さらにシガーアダプターや車載用バッグも付属。到着後すぐにお楽しみいただけます。
セット内容本体、リモコン、miniB-CASカード、ACアダプター、DCシガーアダプター、車載用バッグ、簡易型TV受信アンテナ、取扱説明書、保証書 質量(g)約1000(バッテリー含む) 消費電力(W)18(待機時1) 電源本体:DC12V2.0A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池:Li-Po7.4V3000mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)351×236×36 機能EPG番組録画ガイド(日):8 充電時間(時間)約5 スピーカー2W+2W 液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB 出入力端子電源入力、HDMI入力、AV入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力インターフェイス、メディアプレーヤポート(microSDHC)、地デジ録画用ポート(microSDXC) 再生可能ファイル形式動画:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI、音楽:MP3・WMA・WAV、画像:JPEG・BMP、テキスト:TXT TVチューナー地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH) 防水IPX7(リモコンはIPX6) 駆動時間(時間)約2
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

テレビ番組が視聴できる!HDMI接続でサブモニターとして使える!USB外付けメモリーにテレビ番組録画ができる!DVDプレーヤーを超えるマルチな使い方ができる1台です。上下可変するスタンドは壁掛けフックにもなり、立てても掛けてもOKでお好きな場所・スタイルで視聴できます。家庭用AC・車用DC・バッテリーの3電源に対応し、機動力もバツグンです。
付属品本体 / リモコン / イヤホン / AVケーブル / miniB-CAS カード / AC アダプター / 車載用DC シガーアダプター / 簡易型TV受信用アンテナ( 4) / 取扱説明書 / 保証書 質量(kg)1.6(バッテリー含む) 消費電力(W)24(待機時1) 電源本体定格DC12V2.0A ※ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池Li-PO 7.4V 3000mAh 22.2Wh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×272×41 インターフェース〈メディアプレーアー用ポート〉 USB-TypeA(2.0)〈地デジ録画用ポート〉USB-TypeA(2.0) 液晶パネル17型TFT/LEDバックライト/1440×900RGB 出入力端子電源入力 / HDMI 入力 / AV入力 / イヤホン出力 / miniB-CAS スロット / アンテナ入力 受信局地上デジタル放送(UHF / 物理CH:13~62ch) EPG番組ガイド:8日 再生可能ファイル形式DVDビデオ / DVD-R/RW(CPRM/VR 対応) / オーディオCD / CD-R/RW 再生形式〈動画〉MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI〈音楽〉MP3 / WMA / WAV〈画像〉JPEG / BMP〈テキスト〉TXT
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ダイアモンドヘッド14インチDVD搭載androidTV
ついに登場!DVD搭載ポータブルAndroidスマートテレビです!フルセグ⇔ワンセグ自動切換え・地デジ録画機能搭載でUSBメモリーや外付けHDDへ地デジ番組の録画も可能です。また好きな映画やアーティストのDVDやCDを再生して楽しむことも可能。 "Chromecast (正規版)” と同等のシステム&ハードウェアを搭載し”Chromecast built-inデバイス” としてGoogleから "Playプロテクト認定” されております。Google Play ストア内のさまざまなアプリケーションを安心/安全にお楽しみいただけます♪。HDMI/USB-C端子を搭載し外部機器との接続にも便利。好きな場所で好きなスタイルで楽しめる手軽で身軽な14インチです。
セット内容本体、リモコン(スマートTV専用・テスト用電池入り)、リモコン(本体操作用・テスト用電池入り)、ACアダプター、USB充電専用ケーブル、DCアダプター(12V車専用)、AC(RCA)ケーブル、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、車載用バッグ、miniB-CASカード(地デジ設定用簡易マニュアル)、スマートTV初期設定マニュアル、取扱説明書、保証書 質量(g)約1500(バッテリー含む) 消費電力(W)20Max(待機時約1) 電源ACアダプター:入力AC100-240V50/60Hz、出力:USB-PD規格準拠、DCシガーソケットアダプター:出力DC12V2.0A、モバイルBT/USB充電器・ケーブルなど:USB-PD規格に対応している機器を推奨 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×38×225 機能【スマートTV】ボードNo,:AK-STICKHD001 スピーカー2W+2W 内蔵電池Li-Po7.4V3000mAh、22.2Wh(充電約5時間、駆動約2時間) 液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB 対応フォーマットDVD/CDプレーヤー:DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽用CD,CD-R/RW、再生可能:【静止画】 JPEG, BMP 【音楽】 MP3, WMA, WAV ファイル保存形式:【動画】 MP4, MPEG-PS, WMV, AVI 【テキスト】 TXT OSandroid TV OS ver,11 Bluetoothバージョン 5.0 入出力端子電源入力(USB-C)、HDMI入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力、地デジ用USB2.0(A)、メディアプレーヤー用USB2.0(A) TVチューナー地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH)、CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPG番組ガイド8日 無線LANWi-Fi(2.4G/5G)( 4) IEEE802.11 b/g/n/ac
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

いつものテレビからネット動画まで楽しめるチューナー搭載のポータブルスマートテレビです。家庭用AC・車載DC・内蔵バッテリーの3電源、据置・壁掛け・車載の3WAYスタイルで視聴可能。androidを搭載しNETFLIXやAmazon Prime等の各種ストリーミングサービスに対応。HDMI入力端子またはChrome Castを利用してノートパソコンのサブモニターとして使用も可能。もちろんゲーム機などの外部機器への接続も可能です。USBメモリやハードディスクを用意すれば地デジ番組の録画も可能です。
仕様●DC充電:Input:18W AC100V~240V 50/60Hz、Output:DC12V 2A PSE●オペレーションシステム:android13、Google Play対応/Chromesast built-in対応、Googleアシスタント対応/スマートスピーカー対応、音声対応リモコン/AV1対応(従来の規格よりも高効率なビデオ圧縮技術です) 付属品ACアダプター(1.5m)、カーアダプター(1.5m)、AVケーブル(1.2m)、テレビリモコン(動作確認用ボタン含)、アンドロイド用リモコン(単4電池×2本別途必要)、簡易アンテナ(3m)、イヤホン、車載バッグ、取扱説明書 寸法(mm)幅334×奥行209×高さ28 質量(kg)1 消費電力(W)18(スピーカー出力:3W+3W) バッテリー7.4V/2500mAh、充電約4~5時間、駆動約2時間 液晶パネル14インチ1366 768、アスペクト比16:9、LEDバックライト、輝度:80~150cd/m2、視野角度:左右90°上下65°、応答速度:8ms 対応フォーマット音声:MP3/WMA/M4a/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM/RMVB、画像:JPEG/JPG/BMP/PNG、テキスト:TXT※記載形式でも再生できない場合があります。※すべての再生は保証しておりません。 受信チャンネル(ch)地デジUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応/EPG7日分と字幕・文字スーパーに対応 入出力端子電源入力端子×1、USB2.0×1(データ再生用)イヤホン端子×1、HDMI入力端子×1、USB2.0×1(録画用)、ミニB-CASカード端子×1、AV入力端子×1、TVアンテナ入力端子×1
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

付属品ACアダプター、DCアダプター、リモコン(動作確認用電池付)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書 質量(kg)約1 消費電力(W)約18(待機時1以下) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×26×231 電源(AC)入力:AC100 -240V50/60Hz、出力::DC12V1.5A バッテリー2000mAh7.4V、満充電時間3.5~4時間、連続使用約2時間 コントラスト比500:1 液晶パネル15.6インチTFT-LED、フレームレート60Hz、応答速度:8ms 解像度1366×768画素 視野角40°/40°/15°/30°(min.)(CR≧10) スピーカー2W+2W(ステレオ) アダプター型式【カー】入力:DC12V、出力:DC12V1.5A 対応フォーマット音声:MP3 /WMA/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM、画像:JPEG/JPG/BMP/PMG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしておりません 受信周波数地上デジタル UHF(13-62ch) フルセグ放送/ワンセグ放送/自動切替※インターネット回線を利硫黄した地デジ受信環境には非対応 出入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット、AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5) アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)220
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

テレビ、DVD、CD、映像、音楽データを再生できる便利な10.1インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。電波状況によって地デジとワンセグを自動切換え。ドライブやアウトドアでも便利に視聴できる内蔵充電・AC・カー電源(DC)の3電源に対応。昔の名画や旧TVの画面比4:3をリモコンボタンワンプッシュでCUTなしで再生します。USB端子に接続できるSDカードリーダーが付属。パソコンなしで音楽データのコピーもできます。多機能でコストパフォーマンスの高いモデルです。
付属品スリムリモコン(テスト電池入り)、ACアダプター、車載用DCアダプター、イヤホン、車載用バッグ、AVケーブル(RCA)、簡易アンテナ(ワンセグ用)、miniB-CASカード、microSDカードリーダーUSBタイプ、クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書付き) 寸法(mm)幅264×奥行192×高さ45 質量(g)940(内蔵充電池含む) 消費電力(W)18 電源AC100-240V50/60Hz DC12V2A(AC) 液晶パネル10.1インチ液晶/TFT/LEDバックライト/解像度1024×600RGB/アスペクト比16:9/視野角度:上15°下35°左45°右45° 対応メディアDVD-R、DVD-RW※CPRM-VR含む、CD-R、CR-RW、USB、microSD スピーカー2+2W(ステレオ) 出入力端子入力:電源・AV・アンテナ・miniB-CAS・USB2.0(~16GB) 出力:AV・イヤホン※USB端子から充電はできません 受信チャンネル(ch)TV:地デジ13~62(フルセグワンセグ自動切換え)EPG番組録画8日
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷