オフィスサプライ :「ACアダプタ DC12V 1.5A」の検索結果
壁掛け、自立(スタンド)、車載可能な3WAYスタイルで使える!いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない持ち運びにも便利な14インチポータブルテレビです。ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源に対応しており、電源の心配なくどこでもお楽しみいただけます。ワンセグ/フルセグ視聴を自動で切り替えるので操作の不安もありません。外部入力端子にHDMIとAV入力端子を搭載。HDMIでつなぐことでノートパソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。(HDMIケーブルは付属しておりません)。USBメモリーやハードディスクをご用意いただくことで、テレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像のファイルの再生も可能。(USBメモリーやハードディスクは付属しておりません)
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池を含む)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、mini-CASカード、取扱説明書件保証書
サイズ14インチ
質量(g)約865
消費電力(W)18(待機時1以下)
電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×26.5×207
コントラスト比500:1(Typ.)TM
液晶パネルTFT-LCD
解像度1366×768画素
視野角45/45/15/35(min)(CR≧10)
応答速度8(Typ.)(Tr+Td)ms
入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)、miniB-CADカードスロット
スピーカー2W×2
対応フォーマット[音声]MP3/WMA/WAV/AAC[動画]MPG4/WMV/AVI/3GP[画像]JPEG/BMP[テキスト]TXT
受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60Hz
取扱説明書(47.1MB)
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)220
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
いつでもどこでも見逃さない!キッチンでレシピ動画を再生、屋外で動画を楽しむサブモニターとしても使用できる便利な14インチ録画機に追う付きポータブルテレビです。AV機器では珍しいホワイトフレームを採用し、軽やかな印象でインテリアにも馴染みます。1366×768ハイビジョン画質の液晶パネルで細部まで精細かつ鮮明な映像が楽しめます。ドライブ中も動画が楽しめる車載バッグ&カーアダプターを付属、電源も充電/カー電源/AC電源の3電源対応です。USB、HDMI、AV端子を搭載し、様々な機器との接続が可能です。
仕様リモコン到達距離(m):3以内(本体リモコン受光部正面から)
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池含む)、ACケーブル、車載用バック、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)約幅336×奥行26.5×高さ207
容量録画用ハードディスク:2TBまで※地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨※大容量になるほどリスト表示は遅くなります。(データ再生用ポート~32GBまでのメモリーを推奨)
質量(g)865
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)18(待機時1以下)
電源ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V,1,5A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V,1.5A、バッテリー:2000mah,7.4V(満充電時間約3.5~4時間、連続使用時間約2時間)
スピーカー2)+2)(ステレオ)
対応フォーマット音声 MP3/WMA/WAV/AAC、動画 MPG4/WMV/AVI/3GP、画像 JPEG/BMP、テキスト TXT※対応形式でも再生できない場合があります。※全ての再生を保証しておりません。
受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応
端子入力:アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、miniB-CASカードスロット、出力:イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)
パネル14インチTFTパネル、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1366×768画素、コントラスト比 500:1(Typ.)TM、輝度:200cd/m2、応答速度:8ms
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
様々なシーンで活躍、DVDプレーヤー搭載の「14インチ フルセグ ポータブルテレビ」。防水レベルIPX7(リモコンはIPX6)。HDMI端子を装備しモニターとしても活用可能。※HDMIケーブルは別売です。ドライブや屋外でも使える3電源方式。壁掛けができるフックスタイル、自立スタンド付きの2WAYスタイル。
仕様再生メディア:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW
付属品ACアダプタ(長約1.5m)、 AVケーブル(長約1.2m)、 車載用DCアダプタ(長約1.5m)、 車載用バッグ、取扱説明書、保証書、 B-CASカード、リモコン(動作テスト用電池付き CR2025)、 リモコン電池カバーオープナー
寸法(mm)高さ234.5×幅351×奥行46
質量(kg)約1.5
電源専用ACアダプタ AC100V-240V・50-60Hz、車載用DCアダプタDC12V 1.5A
液晶サイズ14型ワイド液晶
解像度1366×768
充電時間(時間)約3~4
再生時間(時間)DVD:約2.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
付属品ACアダプター、DCアダプター、リモコン(動作確認用電池付)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書
質量(kg)約1
消費電力(W)約18(待機時1以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×26×231
電源(AC)入力:AC100 -240V50/60Hz、出力::DC12V1.5A
バッテリー2000mAh7.4V、満充電時間3.5~4時間、連続使用約2時間
コントラスト比500:1
液晶パネル15.6インチTFT-LED、フレームレート60Hz、応答速度:8ms
解像度1366×768画素
視野角40°/40°/15°/30°(min.)(CR≧10)
スピーカー2W+2W(ステレオ)
アダプター型式【カー】入力:DC12V、出力:DC12V1.5A
対応フォーマット音声:MP3 /WMA/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM、画像:JPEG/JPG/BMP/PMG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしておりません
受信周波数地上デジタル UHF(13-62ch) フルセグ放送/ワンセグ放送/自動切替※インターネット回線を利硫黄した地デジ受信環境には非対応
出入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット、AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5)
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)220
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
スマホの小さな画面を大きな画面で楽しめるミラーリング機能搭載の14インチポータブルTV。Miracastレシーバーを搭載し、スマホやタブレット端末、PCなどとWi-Fi通信で接続することで、スマホの画像や映像をテレビに映します。自立スタンド、壁掛け、付属の車載バッグで車内でと様々なシーンでテレビが気軽に楽しめます。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーの3電源に対応で、コンセントのない場所でも安心です。AV入力端子、HDMI端子を装備。対応するゲーム機器やストリーミングデバイスなどに対応し、利用の幅も広がります。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書、ミラーリング機能の使い方
質量(g)約865
消費電力(W)約18、待機消費電力:1以下
電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間
対応OSAndroid5.0以降(ミラキャスト経由)、iOS9以降(ミラキャスト経由9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約336×26.5×207
入力端子アンテナ、DC電源、UBS×2(番組録画用・メディア再生用)、AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5mm)、miniB-CASカードスロット
スピーカー2W+2W(ステレオ)
対応フォーマット音声 MP3/WMA/WAV/AAC 動画 MPG4/WMV/AVI/3GP 画像JPEG/BMP テキスト TXT
画面サイズ14インチ
ワイヤレス通信ミラキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル14インチ TFT-LCD、アスペクト比16:9、解像度:1366×768画素
無線LAN2.4G
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。