スティック掃除機やコードレス掃除機をコンパクトに収納。
壁を傷つけない「立てる」収納 天然木クリーナースタンド。
賃貸やマンションなど、壁に穴をあけられない場所にも設置可能。
ダイソンを始めフック付きクリーナーに対応。
充電器を設置すれば置いたまま充電も可能。
天然木のぬくもりある見た目でインテリアにも調和。
用途スティック掃除機、コードレス掃除機の収納に。天然木 クリーナースタンド。壁を傷つけない 穴をあけない 賃貸 マンションにおすすめ。立体収納 隙間収納 おしゃれ 機能的。
材質パイン材
質量(kg)1.36
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×1290
掛数(本)1
壁を傷つけない「立てる」収納、天然木使用クリーナースタンド。
スティック掃除機やコードレス掃除機は便利だけど、倒れやすく置き場所に困る・・・そんなお悩みも便利でオシャレに収納問題を解決!
置くだけで充電も可能!ダイソンを始めフック付きクリーナーにも対応!
掃除機収納用ブラケットの取り付けにご利用いただける付属ネジ付。
届いたその日から簡単に設置が可能です。
便利な収納BOX付き。
掛数(本)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×32×138.5
質量(kg)2.45
材質本体:パイン、収納BOX蓋:MDF、底板:合板
お子様が楽しみながら「考える力」を伸ばす、モノに実際に触れて経験するハイセンスな商品です。パーツを取り外せば、デスクとしてもお使い頂けます。
わくわくする仕掛けがいっぱいなので男の子も女の子も夢中になれます。
あたたかみのある天然木パイン使用
安心の低ホルムアルデヒド
ドアはマグネット式
用途お子様のごっこ遊びに、使わなくなったら収納にも
質量(kg)11
色ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×39×63
素材パイン材
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ラタン調テレビ台140cm幅!。木板とラタン調のシートの色味のデザイン性に拘ったテレビ台です。前板にラタンシートを使用することで、お部屋の空間をさわやかに魅せます。鉄脚にすることで、圧迫感を無くし、お掃除ロボット通れるスッキリデザインです。左右の扉は開き戸なのでスムーズに出し入れでき、大容量の収納スペースがございます。シャビーオーク×ブラックアイアン、ホワイトオーク×ホワイトアイアンの相性のいい組み合わせです。棚板は可動できるので、お好みの高さに調整できます。テレビサイズ63インチまで対応できます。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
質量(kg)約21.2
耐荷重(kg)30
寸法(cm)W140×D40×H44
素材構造部材:パーチクルボード,MDF表面加工:PVC(ラタン部分)
対応インチサイズ63インチまで
シチズン掛け時計(電波時計)暗所秒針停止 夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアライトM33
メタリックな木目調カラーがお部屋に落ち着いた雰囲気を与えてくれます。
夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。
電池交換お知らせ機能も付いて便利です!
遠くからでも見やすく文字
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途標準電波を自動受信し、いつでも正確な時を刻む電波時計!
付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質茶メタリックプラスチック枠、風防:ガラス製
質量(kg)約0.85
色ブラウン
使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと)
直径(Φcm)約33.7
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池 JIS規格1.5V LR6×4個、または、単3形マンガン乾電池 JIS規格R6PU×4個
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき)
奥行き(cm)約5.1
電波時計暗所秒針停止・夜間自動点灯
1台
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
掛け時計(電波時計)暗所秒針停止・夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアライトM25
明暗センサー付きなので、照明が点灯します!
夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。
電池交換お知らせ機能付!
遠くからでも見やすい文字!
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途時刻合わせ不要の電波時計!
付属品乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質木枠、風防:ガラス製
色ブラウン
質量(g)約970
直径(Φcm)約33.7
表示方式アナログ
使用電池単3形乾電池
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度
奥行き(cm)約5.4
電波時計暗所秒針停止・夜間自動点灯
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
掛け時計(電波時計)電波式・連続秒針 メーカー保証1年|ライブリーアリス
遠くからでも見やすい文字!
夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。
電池交換お知らせ機能付!
音が気にならない連続秒針!
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途時刻合わせ不要の電波時計!
付属品お試し用電池×1個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質プラスチック枠(ABS)、風防:ガラス製
質量(g)約800
使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと)
直径(Φcm)約32.9
表示方式アナログ
使用電池単3形乾電池
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度
奥行き(cm)約4.7
電波時計連続秒針
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。