3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクの天板下に木ネジで取り付けて電源タップやACアダプター・HDDを収納。カバーをつけて見た目がスッキリ!背面からケーブルを出せるのでデスク周りの配線がスムーズに。置いてもご使用いただけます。ケーブルホルダーで充電ケーブルを固定!カバーは簡単着脱。底面には穴があり熱がこもりにくい構造です。
付属品木ネジ×4 クッション×4 適合取り付け可能なテーブル 本体のサイズ約W63.5×D12cm以内に干渉する柱や脚が無く、厚さ約2cm以上の木製・積層合板製の天板裏のテーブル 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約2700 間口(mm)約635 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約63.5×12×17(蓋含む) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:約57.8×11.5×16.8 コード抜け穴:約6.4×7(1つあたり)
1個
5,300 税込5,830
8日以内出荷

デスクやキッチンカウンターの天板下や壁に木ネジでしっかりと取り付けできる便利なランドセル・リュック収納ハン ガー。勉強する場所に合わせて、デスクやキッチンカウンター、壁などにランドセル収納を追加することができます。 リュックの収納にも便利です。壁に取り付けて、お好みの高さに収納することができます。勉強机やキッチンカウンター の天板下に直接取り付け。木ネジでしっかりと固定できます。ランドセルを掛けたまま勉強道具を取り出せて便利。 キッチンカウンター天板の下に取り付ければ子供の宿題を見ながら家事ができて便利。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン、木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ) 質量(g)約170 備考取り付け可能な天板・壁面 天板:取り付け部分に約W26.2×D4.6cm以内に干渉する柱や脚が無く、厚さ約1.5cm以上の木製・積層合板製の天板裏のデスクやテーブル、キッチンカウンター 壁面:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅9×厚さ2cm以上) 直径(Φcm)バーの左右1つあたり:約2.6 耐荷重(kg)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約26.2×4.6×7.6 寸法(幅W×高さH)(cm)バーの左右1つあたり内寸:約12.1×5
1個
1,500 税込1,650
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に浮かせて設置できるプロジェクターラック!配置などを気にせずお好みの位置に 取り付けいただけます。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)購入前に対応プロジェクターをよく読み、お持ちのプロジェクターに対応しているかご確認ください。取り付けを行う位置・距離はお持ちのプロジェクターの取扱説明書をよくお読みください。対応プロジェクター底面の固定ネジが、1つ穴タイプで1/4インチネジ対応であること。(止ネジ変換アダプターなどは使用しないでください)横付けする場合は、お持ちのプロジェクターがヨコ方向の台形補正対応であるかご確認ください。プロジェクターの重量が3kg以内であること。 付属品プロジェクター用固定ネジ(1/4インチ×11.3mm・1/4インチ×18mm)×各1 ワッシャー×2 コの字パーツ×1 石こうボードピンセット×4 木ネジ×4 シリコーンシール×3 六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約475 耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×238×110 寸法(cm)【内寸】取り付け部:約W5×D23.5×H1.5 固定ネジ取り付け部:約W1.3×D19.5 適合サイズプロジェクター底面に高さ約1cm以上の突起などの障害物がないこと。 プロジェクター底面のネジ固定部が高さ約1cm未満・幅約1.2cm以内であること。 背面に端子接続コードなどがある場合:約10cm以上隙間が必要 (プロジェクター背面から底面のネジ固定部が約11.5cm以内) 背面に端子接続コードなどがない場合:プロジェクターの背面から底面のネジ固定部が約2.5~21.5cm以内に収まること。
1個
3,100 税込3,410
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)