1つのロックで全ての種類のセキュリティスロットに対応 ロック尖端にスタンダードスロット、ナノスロット、ウェッジスロットのアンカーを付け替えるだけでメーカーに関わらずセキュリティスロットを搭載するどんなPCにも施錠を行うことができます。
アンカーの付け替えは簡単にでき、バンドに付属の収納ケースに使用しないアンカーを保存して紛失を防止できます。
5mmキーシステム Kensingtonの最新のロックに採用されいている5mmキーシステムを採用しているので、他の5mmキーシステムのマスターキーロックと併せて1本のマスターキーで管理することができます。
直径がより小さな5mmのシリンダーキー構造なのでピッキングを防止することもできます。
特許取得の回転防止ピン技術とカーボンスチールケーブル ピッキングを防止する回転防止ピン技術。
1.8mのケーブルはPVCで覆われており、切断耐性を持つのでディバイスの盗難を防止します。
ピボット構造のロックヘッド ピボット構造のロックヘッドは、回転するので鍵を挿入する際に簡単に角度を調整することができます。Register&Retrieve Kensingtonのオンラインキー登録システムにキーコードをご登録いただくと、鍵を紛失した際などに素早く安全にキーコードを取り寄せることができます。
テスト検証済み Kensingtonロックは精密にエンジニアリングされて、業界の厳しい水準である強度、物理的耐性などをテスト検証されています。
ケーブル長(m)1.8
1個
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック。DellノートPCおよびタブレットに採用されているDellウェッジスロットに対応した堅牢なロックヘッドロックヘッドとスロットをKensingtonの特別な設計で強固に接続し、盗難防止他のKensingtonロックにも使用されている回転防止ピン設計で、マスターキー、ライクキーソリューションは他のロックと同じキーで管理することができます。※要キーコード指定オーダー切断されにくいケーブルはコイル状だと10cmほどですが伸ばした状態で2.3mまで伸縮可能。ロックヘッドはピボットおよび回転する設計になっているのでPCを動かす際にスムーズねじれや引っ張り、異物挿入、製品寿命や腐食など様々な環境と状況で検証テストされて業界最高水準を誇ります
1個
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。