4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
55mmの大きなボールとスクロールリング搭載 オプティカルセンサー(ダイヤモンドアイ)を採用し、精密かつ正確なコントロールが可能 左右どちらの手でもお使いいただける左右対称デザイン 取り外し可能なリストレストで手首の疲れを軽減 Kensington TrackballWorks ソフトウェアとカスタマイズ可能な 4 つのボタン Kensington TrackballWorks ソフトウェアとカスタマイズ可能な 4 つのボタン
仕様●製品タイプ:トラックボール●OS:Chrome OS、 macOS、 Windows●色:ブラック●互換性:Windows 7、 Windows 8、 Windows 8.1、 macOS 10.8、 Windows 10、 macOS X 10.11、 macOS X 10.10 or above、 Chrome OS 44 or 以上、 macOS 10.9、 MacOS 10.13 以上、 Windows 11●接続性:有線●コントロール:プログラマブル、 スクロール リング●DPI:400●機能:左右対称デザイン(右利き、左利き用)●センサー:光●トラックボール (mm):55●ボールコントロール:中指操作●操作の利き手:両方●コード番号:K0700AY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7664-03
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

企業向けのPCの使用に最適でVeriMarkデスクトップ指紋認証キーはFIDO U2F認証、FIDO2 WebAuthn対応です。
仕様●FIDO U2F認証、FIDO WebAuthn対応 多様な認証オプションで、様々なブラウザにおいて単一要素認証(パスワード不要)、二要素認証、多要素認証およびTap-and-Goでログインできます。(古いバージョンのFIDO U2F標準のサービスでは、生体認証を使用する代わりにTap-and-Goは指先をVeriMark指紋認証キーに触れるだけでセキュリティトークンとして使用できます。)指紋は10本まで登録可能です。Kensington.com/software.verimark-setupにて最新の対応のサービスをご確認ください。●Match-in-Sesor指紋認証技術で暗号化されたデータ送信 卓越した生体認証パフォーマンスと360°どこから指をかざしても認識する認証技術、業界水準を超える本人拒否率(FRR:False Rejection Rate)2%、他人受入率(FAR:False Acceptance Rate)0.001%でなりすましによるログインを防止します。●Windows Hello 認証 Windows HelloおよびWindows Hello for Businessに対応。またOffice 365、Azure、Outlookなどの多数のMicrosoftのサービスでも使用できます。●デスクトップ使用時に十分な長さのUSBケーブル(1.2m)USBケーブルは1.2mの長さがあるので、デスクトップの好きな位置におくのに十分な長さです。●製品タイプ:認証機器●FIDO U2FおよびFIDO WebAuthn対応●Windows Hello対応認証●ケーブル長:1.2m●USB端子●保証:2年間●コード番号:K0700AK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7663-96
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

大型の55mmトラックボールを素早く正確に一回転させるだけで、ウェブページやドキュメントを上下にスクロールできます。
仕様●コード番号:K0700BT●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7664-23
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ケンジントンA1020 ブームアーム
ビデオ会議向けソリューション マイク、ウェブカメラ、ライトを取付可能(3/8”、1/4”、5/8”アダプター付属) スプリング構造による高さや角度を調整できるアーム ユーザーのニーズにあわせた高さや角度に調整可能 360°回転できる底面 ブームアーム上部を簡単に回転できる構造 デスクに設置しやすいCクランプ構造 ブームアームを安定的な位置に設置しやすいCクランプ構造 ケーブルマネージメントシステム付 ごちゃつきがちなケーブルをすっきりと収納可能
仕様●コード番号:K0700BK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7664-18
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷