オフィスサプライ :「三脚 カメラ用 ミニ」の検索結果
VC520 Pro3は、最大36倍の高性能ズーム、自動画角調整機能、プリセット機能などを搭載したWebカメラです。HDMI出力を含む、3系統の接続端子を搭載しており、さまざまなシーンで活用頂けます。Web会議では「スマートギャラリー」機能を活用することで、参加者の顔や上半身を個別表示でき、より円滑なコミュニケーションが可能となります。
セット内容VC520 Pro3カメラ本体、VC520 Pro3マイク・スピーカー、赤外線リモコン、電源アダプタ、電源コード (1.8 m)、USB2.0 タイプB to タイプA ケーブル (5 m)、マイク・スピーカーケーブル (10m)、3.5 mm auxケーブル (0.9 m)、QRコードカード、壁取付用マウント1/4インチ三脚ネジ
寸法(mm)カメラ本体:150×153×182、マイク・スピーカー:220×181.5×49.5、リモコン:200×50×21
質量(kg)カメラ本体:1.83、マイク・スピーカー:0.85、リモコン:0.09
消費電力(W)12
電源AC100V~240V、50/60Hz
対応OSWindows(R) 7/10/11、Mac OS X 10.4以降、Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114以降
消費電流(A)5
動作温度0 ~ 40℃
ズーム最大36倍ズーム(光学12倍ズーム)
視野角(D/H/V)80.5°/72.8°/44.1°
焦点距離(mm)3.9(ワイド)~46.8(テレ)
接続端子12V/5A 電源差込口、RS232入出力接続用ミニDIN9 (VISCAコントロールパネルとカメラのデイジーチェーン)、USB 3.1 Type-B 端子、LAN端子 (RJ45)、HDMI出力端子
スピーカー6W、0.5mで90dB SPLに調整可能
動作湿度(%)20 ~ 80
保存湿度(%)20 ~ 80
F値1.6(ワイド)~2.8(テレ)
保管温度(℃)-20 ~ 60
ネットワークタイプRTSP、RTMP
関連資料(2.37MB)
映像圧縮方式H.264
焦点距離最短1m
フレームレート(16:9) 1920×1080、1280×720 at 60、30、15fps; 1600×900、960×540、848×480、800×448、640×360、424×240、320×180 at 30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360、320×240 at 30,15fps
USBタイプUSB3.1タイプB、USB2.0との下位互換性、UVC (USB video class) 1.1、UAC (USB audio class) 1.0
ビデオフォーマットYUV、YUY2、MJPEG
1台
¥239,800
税込¥263,780
32日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。