オフィスサプライ :「端子差し込み」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アバー・インフォメーションVC520Pro3
VC520 Pro3は、最大36倍の高性能ズーム、自動画角調整機能、プリセット機能などを搭載したWebカメラです。HDMI出力を含む、3系統の接続端子を搭載しており、さまざまなシーンで活用頂けます。Web会議では「スマートギャラリー」機能を活用することで、参加者の顔や上半身を個別表示でき、より円滑なコミュニケーションが可能となります。
セット内容VC520 Pro3カメラ本体、VC520 Pro3マイク・スピーカー、赤外線リモコン、電源アダプタ、電源コード (1.8 m)、USB2.0 タイプB to タイプA ケーブル (5 m)、マイク・スピーカーケーブル (10m)、3.5 mm auxケーブル (0.9 m)、QRコードカード、壁取付用マウント1/4インチ三脚ネジ 寸法(mm)カメラ本体:150×153×182、マイク・スピーカー:220×181.5×49.5、リモコン:200×50×21 質量(kg)カメラ本体:1.83、マイク・スピーカー:0.85、リモコン:0.09 消費電力(W)12 電源AC100V~240V、50/60Hz 対応OSWindows(R) 7/10/11、Mac OS X 10.4以降、Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114以降 消費電流(A)5 動作温度0 ~ 40℃ ズーム最大36倍ズーム(光学12倍ズーム) 視野角(D/H/V)80.5°/72.8°/44.1° 焦点距離(mm)3.9(ワイド)~46.8(テレ) 接続端子12V/5A 電源差込口、RS232入出力接続用ミニDIN9 (VISCAコントロールパネルとカメラのデイジーチェーン)、USB 3.1 Type-B 端子、LAN端子 (RJ45)、HDMI出力端子 スピーカー6W、0.5mで90dB SPLに調整可能 動作湿度(%)20 ~ 80 保存湿度(%)20 ~ 80 F値1.6(ワイド)~2.8(テレ) 保管温度(℃)-20 ~ 60 ネットワークタイプRTSP、RTMP 関連資料(2.37MB) 映像圧縮方式H.264 焦点距離最短1m フレームレート(16:9) 1920×1080、1280×720 at 60、30、15fps; 1600×900、960×540、848×480、800×448、640×360、424×240、320×180 at 30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360、320×240 at 30,15fps USBタイプUSB3.1タイプB、USB2.0との下位互換性、UVC (USB video class) 1.1、UAC (USB audio class) 1.0 ビデオフォーマットYUV、YUY2、MJPEG
1台
239,800 税込263,780
32日以内出荷

アバー・インフォメーションVB342pro
VB342 Proは、4K高画質のPTZカメラと15倍ズームを搭載。Web会議の効率化をサポートする「自動画角調整」機能や「音声追尾」機能の他に、参加者の顔・姿を個別表示する新機能「スマートギャラリー」を搭載し、高品質な映像・音声による対面会議に近いWeb会議を実現します。
セット内容VB342 Pro本体、電源ケーブル(3m)、USB 2.0 タイプB - タイプA ケーブル(5m)、USB 3.1 タイプA - タイプC アダプタ、QR コードカード、壁かけ用ブラケットおよびネジ、赤外線リモコン、マジックテープ(×2)(本体備え付け)、壁掛け用ブラケットに使用する穴あけ用紙 寸法(mm)カメラ本体: 738×127×116 、リモコン: 149.72×42.3×19.3 質量(kg)カメラ本体: 3.1、リモコン:0.05 消費電力(W)12 電源AC100V~240V、50/60Hz 対応OSWindows(R) 10以降、Mac OS X 10.14以降、Chromebox 3 バージョン94.0.4606.114以降 消費電流(A)5 動作温度0 ~ 40℃ ズーム4K最大15倍ズーム(光学3倍、デジタル5倍ズーム) 視野角対角92°/水平84°/垂直53° 接続端子12V/5A 電源差込口、RS-232接続用 ミニ DIN 6、USB 3.1 タイプC ポート、USB 2.0 との下位互換性あり、HDMI出力接続(USB Display Adapter)、フォンイン (3.5 mmオーディオジャック)/ HAシステム用スピーカー出力、LAN(RJ45)ポート×2 (1つはイーサネット用、もう一つは拡張用マイクスピーカー/マイク用)、USB 2.0 タイプA : ワイヤレス接続用; IFP USBタッチバック用 動作湿度(%)20 ~ 80 保存湿度(%)20 ~ 80 撮影距離(cm)最短:80 保管温度(℃)-20 ~ 60 関連資料(2.18MB) 映像圧縮方式H.264、H.265 フレームレート(16:9) 4K 30fps; 1920×1080、1600×900、1280×720、960×540、848×480、800×448、640×360 at 60、30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360 at 60、30、15fps USBタイプ3.1 Gen 1、USB 2.0 との下位互換性 ビデオフォーマットYUV、YUY2、M-JPEG
1台
199,800 税込219,780
32日以内出荷