オフィスサプライ :「Web camera」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
CAM520 Pro3は 中~大規模会議室向け 法人向けWebカメラ。音響システムとの組み合わせに最適なモデルとなります。CAM520 Pro3はPTZレンズ対角80.5°の広い視野、12倍の光学ズーム、最大36倍ズーム機能、自動画角調整機能、OSD表示機能を搭載。USB/HDMI/IPでの出力とPoE+給電に対応。「スマートギャラリー」機能を使用すれば、AI機能により会議参加者の上半身(または顔アップ)の映像を切り出し、個別表示させることができるため、映像を通じて参加者一人の表情やリアクションが伝わりやすくなる。
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
オールインワン設計により、複数の機器を個別に設置する必要がなく、設置・配線の手間を大幅に削減できます。USB接続のみで動作するため、特別なドライバーや複雑な設定が不要ですぐに使用を開始することができます。DisplayLink機能対応により、外部モニターへの映像出力ができるため会議資料の共有やプレゼンテーションがスムーズに行えます。
仕様内蔵マイク数:5基、集音範囲:約5m(使用環境による)、エコーキャンセル:あり、ゲイン調整:あり、ノイズ抑制:あり、増設マイク:あり(増設1台まで可)
セット内容VB150、電源アダプタ―&ケーブル、リモコン、USB Type-A to Type-C 変換アダプター USB 2.0 Type-A to Type-B ケーブル(5m)、三脚ネジ、TVマウント
電源(V)AC 100 - 240, 50/60 Hz
消費電力(W)60
出力HDMI:1
本体質量(kg)0.84 ±0.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×66×86
有効画素数約800万画素
機能ケンジントン盗難防止スロット
構成ネットワーク:DHCP, IP Address, Gateway, Subnet Mask, DNS
電源周波数(Hz)50 , 60
プリセット機能最大128 リモコン操作時、最大9箇所まで保存可能
使用環境温度:0 - 40 ℃、湿度:20 - 80%
保証期間カメラ本体3年、付属品1年
視野角対角: 120°、水平: 110°、垂直: 75°
コネクタUSB Type-B 3.2 Gen 1×1
設置場所室内
ホワイトバランスオート、マニュアル
露出制御オート
画像処理システムWDR, 3D/2Dデジタルノイズリダクション
音声圧縮形式PCM
保管環境温度:-20 to 60 ℃、湿度:20 to 80%
デジタルズーム5倍
シャッタースピードオート
リモコン赤外線
対応アプリケーションZoom, Microsoft(R) Teams, Google Meet(TM), Intel(R) Unite(TM), RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting(R), TrueConf, Adobe(R) Connect, Cisco Webex(R), Fuze, GoToMeeting(TM), Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, Xsplit
音量(dB)スピーカー:94 SPL ±2(0.5m)
ゲインオート
カメラ仕様画質設定:露出, ホワイトバランス、インターフェイス:IP, USB, リモコン、対応プロトコル:VISCA (IP) 、CGI (IP)、USB
ビデオ仕様ライブ表示:あり、圧縮形式:YUV, YUY2, MJPEG、解像度:最大4k 30fps
対応ブラウザChrome(TM), Microsoft Edge, Safari(R)
イメージセンサー1/2.5” 4K Sony Exmor CMOS
USBオーディオクラス(UAC):UAC 1.0、ビデオクラス(UVC):UVC 1.1、出力解像度:最大4K 30fps、端子:USB 3.2
LANRJ-45×1
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
PTZカメラ、マイク・スピーカー付属のオールインワンモデル。光学12倍レンズ搭載。PCとUSBケーブル1本の簡単接続でWEB会議が 行えます。双方の音声をよりクリアに伝えるマイク・スピーカーが付属。オプション品の増設マイク・スピーカーは、最大2台接続可能。付属のマイク・スピーカー1台にオプション品の増設マイクを最大4台。用途に合わせた2つの拡張タイプで小~大まであらゆる規模の会議室に対応可能。
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
AI自動追尾機能を搭載したリモートカメラ。光学30倍。4K/60fps。NDI│HX3対応。放送業界などで使用できる専門性の高いプロ仕様でありながら、シンプルで簡単な操作性が特長です。AIによる人物自動認識により、3つの追尾方法を搭載した自動追尾を可能にしています。ストリーミングなどのリアルタイム配信や、録画用のコンテンツ制作においても30倍光学ズームレンズと4K解像度で高画質な撮影が可能です。文教、民間問わずご利用いただけます。
NDI(R)|HX3対応のAI自動追尾リモートカメラ・TR315は、パワフルで信頼性の高い性能をユーザーの皆様に提供します。TR315は、プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、4K/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR315は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。
用途設置場所:室内
仕様【カメラのPTZ制御】パン / チルト / ズーム / フォーカス / プリセット呼出【AI自動追尾機能】追尾モード:プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモード、【プライバシー保護】保護モード:スリープモード、【AI制御機能】ジェスチャーコントロール:あり、【IPストリーミング】ビデオ解像度:最大2160p 60fps、ビデオ圧縮形式:H.264, H.265, MJPEG、音声圧縮形式:AAC-LC (48K), PCM (8K)、フレームレート:最大2160p 60fps、ビットレート制御:VBR, CBR (選択可能)、ビットレート設定範囲:512 Kbps - 32 Mbps、ネットワークインターフェイス:10 / 100 / 1000 Base-T、ビデオ同時出力仕様:5、4K 60fps: RTSP, HDMI, USB & NDI(R) HX、1080p 60fps: 3G-SDI、対応プロトコル:IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP、NDI(R)|HX3:あり
その他【タリーランプ】あり
セット内容TR315本体、RS-232ケーブル、DIN8 to D-Sub9ケーブル、電源アダプタ、結束バンド(x4)、M2×4 mm ネジ (x 3)、M3×6 mm ネジ (x3)、 1/4'-20L 6.5mm ネジ (x2)、ケーブル固定プレート、天井取付用マウント (x 2)、クイックスタートガイド
形式【ビデオ】MJPEG / YUY2
消費電力(W)19
表示【ビデオのライブ表示】あり
本体質量(kg)2.0 (±0.1)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.0×192.0×145.0
解像度【ビデオ】最大2160p
動作環境【温度】0~+40℃【湿度】20~80%
保証期間【カメラ】5年【アクセサリー】1年
S/N比≧ 50 dB
ホワイトバランスオート / マニュアル
露出補正オート / マニュアル / AE優先 (シャッター / 絞り) / BLC / WDR
音声規格PCM
絞りF = 1.6 (ワイド) - 2.8 (テレ)
画質露出 / ホワイトバランス
セキュリティケンジントン盗難防止スロット
画素数800万
保管環境【温度】-20~+60℃【湿度】20~95%
デジタルズーム12倍
シャッタースピード1/1 - 1/32,000 秒
リモコン赤外線
電源仕様AC 100 - 240V, DC 12V/5A
インターフェイス【映像出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声入力】マイク入力 / ライン入力
ネットワークタイプDHCP / IP アドレス / ゲートウェイ / サブネットマスク / DNS
サンプルレート48 / 44.1 / 32 / 24 / 16 / 8 KHz
音声2ch Stereo
画角DFOV : 80.6° (ワイド) - 7.7° (テレ)、HFOV : 72.8° (ワイド) - 6.7° (テレ)、VFOV : 44.1° (ワイド) - 3.8° (テレ)
光学倍率12倍
映像出力【4K】60【4K】59.94【4K】50【4K】30【4K】29.97【4K】25【1080p】60【1080p】59.94【1080p】50【1080p】30【1080p】29.97【1080p】25【1080i】60【1080i】59.94【1080i】50【720p】60【720p】59.94【720p】50
カメラ仕様【最低被写体深度】0.46 ルクス (IRE50, F1.6, 30fps)、【ゲイン調整】オート / マニュアル、【TVライン】1600 (センター)、【有効焦点距離】f = 3.9 mm (ワイド) - 46.8 mm (テレ)、最短撮影距離:0.3 m (ワイド)、1.5 m (テレ)、【パン / チルト範囲】パン : ±170°、チルト : +90° / -30°、【パン / チルト速度 (マニュアル)】パン : 0.1° - 100° / 秒、チルト : 0.1° - 100° / 秒、【プリセット呼出速度】パン : 200° / 秒、チルト : 200° / 秒、【プリセット登録数】10 (リモコン)、256 (RS-232, RS-422, IP)、【カメラ制御(インターフェイス)】RS-232 (DIN8)、RS-422 (RJ45)、IP、USB、【カメラ制御(対応プロトコル)】VISCA (RS-232 / RS-422 / IP)、PELCO-D & PELCO-P (RS-232 / RS-422)、CGI (IP)、USB、ONVIF、【映像処理】ノイズリダクション (2D / 3D)、上下反転、左右反転、WDR、BLC、【電力周波数】50 Hz, 60 Hz
イメージセンサー1/2.8” 4K Sony Exmor CMOSセンサー
対応コーデックAAC-LC (48K)、PCM (8K)
対応ソフトウェア【IP検索および構成ツール】Windows(R) 7以上【PTZ Management】Windows(R) 7以上【PTZ Control Panel】iOS & iPadOS(R) 11以上【PTZ Link】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上【OBS Plugin for PTZ Cameras】Windows(R) 8以上, macOS(R) High Sierra v10.13以上【CaptureShare】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上
USB【ビデオクラス (UVC)】UVC 1.1 / 【USBオーディオクラス (UAC)】UAC 1.0
PoE対応PoE+
USB規格USB 3.1
1個
¥309,800
税込¥340,780
16日以内出荷
EVCシリーズ(EVC170は除く)用カメラ接続ケーブル
VC520 Pro3は、最大36倍の高性能ズーム、自動画角調整機能、プリセット機能などを搭載したWebカメラです。HDMI出力を含む、3系統の接続端子を搭載しており、さまざまなシーンで活用頂けます。Web会議では「スマートギャラリー」機能を活用することで、参加者の顔や上半身を個別表示でき、より円滑なコミュニケーションが可能となります。
セット内容VC520 Pro3カメラ本体、VC520 Pro3マイク・スピーカー、赤外線リモコン、電源アダプタ、電源コード (1.8 m)、USB2.0 タイプB to タイプA ケーブル (5 m)、マイク・スピーカーケーブル (10m)、3.5 mm auxケーブル (0.9 m)、QRコードカード、壁取付用マウント1/4インチ三脚ネジ
寸法(mm)カメラ本体:150×153×182、マイク・スピーカー:220×181.5×49.5、リモコン:200×50×21
質量(kg)カメラ本体:1.83、マイク・スピーカー:0.85、リモコン:0.09
消費電力(W)12
電源AC100V~240V、50/60Hz
対応OSWindows(R) 7/10/11、Mac OS X 10.4以降、Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114以降
消費電流(A)5
動作温度0 ~ 40℃
ズーム最大36倍ズーム(光学12倍ズーム)
視野角(D/H/V)80.5°/72.8°/44.1°
焦点距離(mm)3.9(ワイド)~46.8(テレ)
接続端子12V/5A 電源差込口、RS232入出力接続用ミニDIN9 (VISCAコントロールパネルとカメラのデイジーチェーン)、USB 3.1 Type-B 端子、LAN端子 (RJ45)、HDMI出力端子
スピーカー6W、0.5mで90dB SPLに調整可能
動作湿度(%)20 ~ 80
保存湿度(%)20 ~ 80
F値1.6(ワイド)~2.8(テレ)
保管温度(℃)-20 ~ 60
ネットワークタイプRTSP、RTMP
関連資料(2.37MB)
映像圧縮方式H.264
焦点距離最短1m
フレームレート(16:9) 1920×1080、1280×720 at 60、30、15fps; 1600×900、960×540、848×480、800×448、640×360、424×240、320×180 at 30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360、320×240 at 30,15fps
USBタイプUSB3.1タイプB、USB2.0との下位互換性、UVC (USB video class) 1.1、UAC (USB audio class) 1.0
ビデオフォーマットYUV、YUY2、MJPEG
1台
¥239,800
税込¥263,780
32日以内出荷
VB342 Proは、4K高画質のPTZカメラと15倍ズームを搭載。Web会議の効率化をサポートする「自動画角調整」機能や「音声追尾」機能の他に、参加者の顔・姿を個別表示する新機能「スマートギャラリー」を搭載し、高品質な映像・音声による対面会議に近いWeb会議を実現します。
セット内容VB342 Pro本体、電源ケーブル(3m)、USB 2.0 タイプB - タイプA ケーブル(5m)、USB 3.1 タイプA - タイプC アダプタ、QR コードカード、壁かけ用ブラケットおよびネジ、赤外線リモコン、マジックテープ(×2)(本体備え付け)、壁掛け用ブラケットに使用する穴あけ用紙
寸法(mm)カメラ本体: 738×127×116 、リモコン: 149.72×42.3×19.3
質量(kg)カメラ本体: 3.1、リモコン:0.05
消費電力(W)12
電源AC100V~240V、50/60Hz
対応OSWindows(R) 10以降、Mac OS X 10.14以降、Chromebox 3 バージョン94.0.4606.114以降
消費電流(A)5
動作温度0 ~ 40℃
ズーム4K最大15倍ズーム(光学3倍、デジタル5倍ズーム)
視野角対角92°/水平84°/垂直53°
接続端子12V/5A 電源差込口、RS-232接続用 ミニ DIN 6、USB 3.1 タイプC ポート、USB 2.0 との下位互換性あり、HDMI出力接続(USB Display Adapter)、フォンイン (3.5 mmオーディオジャック)/ HAシステム用スピーカー出力、LAN(RJ45)ポート×2 (1つはイーサネット用、もう一つは拡張用マイクスピーカー/マイク用)、USB 2.0 タイプA : ワイヤレス接続用; IFP USBタッチバック用
動作湿度(%)20 ~ 80
保存湿度(%)20 ~ 80
撮影距離(cm)最短:80
保管温度(℃)-20 ~ 60
関連資料(2.18MB)
映像圧縮方式H.264、H.265
フレームレート(16:9) 4K 30fps; 1920×1080、1600×900、1280×720、960×540、848×480、800×448、640×360 at 60、30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360 at 60、30、15fps
USBタイプ3.1 Gen 1、USB 2.0 との下位互換性
ビデオフォーマットYUV、YUY2、M-JPEG
1台
¥199,800
税込¥219,780
32日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。