オフィスサプライ :「LED赤」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付
仕様●インディケータ:Good Read(緑LED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(赤LED×4)、ブザー●太陽光 100000 lux(最大)●充電池:リチウムイオンポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh 分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code 光源照明:白色LED×4 同梱部品デスクトップ e チケットリーダ、USB/Bluetooth インターフェイスモデル(充電池非搭載) メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件) 解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直) 視野角75°(水平)×68°(垂直) 動作時間約5時間@1スキャン/10秒・満充電 コントラスト20%(最小) BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE) プロファイルHID/SPP/BLE 通信距離(m)見通し50(最大) スキャンレート120フレーム/秒 周波数帯域(GHz)2.4
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式二次元コードリーダ USB専用デモル WELCOMアプリライセンス付
仕様●インディケータ:Good Read(緑LED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(赤LED×4)、ブザー●太陽光 100000 lux(最大)●充電池:リチウムイオンポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh 分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code 光源照明:白色LED×4 同梱部品デスクトップ e チケットリーダ、USB インターフェイスモデル メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件) 解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直) 視野角75°(水平)×68°(垂直) 動作時間約5時間@1スキャン/10秒・満充電 コントラスト20%(最小) BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE) プロファイルHID/SPP/BLE 通信距離(m)見通し50(最大) スキャンレート120フレーム/秒 周波数帯域(GHz)2.4
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷

性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付
仕様●インディケータ:Good Read(緑LED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(赤LED×4)、ブザー●太陽光 100000 lux(最大)●充電池:リチウムイオンポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh 分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code 光源照明:白色LED×4 同梱部品デスクトップ e チケットリーダ、USB/Bluetooth インターフェイスモデル(充電池搭載) メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件) 解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直) 視野角75°(水平)×68°(垂直) 動作時間約5時間@1スキャン/10秒・満充電 コントラスト20%(最小) BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE) プロファイルHID/SPP/BLE 通信距離(m)見通し50(最大) スキャンレート120フレーム/秒 周波数帯域(GHz)2.4
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大) 分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code 光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED バッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh 同梱部品AirScan Finger 2D モデル本体(黒)、本体(バッテリ付)、USBケーブル メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件) 解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直) 電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時) 視野角28°(水平)、36°(垂直) 充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A) 動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電 コントラスト20%(最小) BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE) プロファイルHID/SPP/BLE 通信距離(m)見通し50(最大) スキャンレート120フレーム/秒 周波数帯域(GHz)2.4
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

【発売キャンペーンセット】性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル) WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大) 分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code 光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED バッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh 同梱部品発売キャンペーンセット:AirScan Finger 2Dモデル本体(黒)/充電クレードル(黒)セット、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードル メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件) 解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直) 電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時) 視野角28°(水平)、36°(垂直) 充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A) 動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電 コントラスト20%(最小) BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE) プロファイルHID/SPP/BLE 通信距離(m)見通し50(最大) スキャンレート120フレーム/秒 周波数帯域(GHz)2.4
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷

性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル) WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大) 分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code 光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED バッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh 同梱部品AirScan Finger 2D モデル本体(黒)/ 充電クレードル(黒)セット、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードル メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件) 解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直) 電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時) 視野角28°(水平)、36°(垂直) 充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A) 動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電 コントラスト20%(最小) BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE) プロファイルHID/SPP/BLE 通信距離(m)見通し50(最大) スキャンレート120フレーム/秒 周波数帯域(GHz)2.4
1台
56,980 税込62,678
8日以内出荷

【発売キャンペーンセット】性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル+予備充電池パック1個) WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大) 分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code 光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED バッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh 同梱部品発売キャンペーンセット:AirScan Finger 2Dモデル本体(黒)/充電クレードル(黒)セット、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードル、+予備バッテリパック1個 メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件) 解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直) 電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時) 視野角28°(水平)、36°(垂直) 充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A) 動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電 コントラスト20%(最小) BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE) プロファイルHID/SPP/BLE 通信距離(m)見通し50(最大) スキャンレート120フレーム/秒 周波数帯域(GHz)2.4
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷

性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル+予備充電池パック1個) WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大) 分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code 光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED バッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh 同梱部品AirScan Finger 2D モデル本体(黒)/ 充電クレードル(黒)セット+ 予備バッテリパック1個、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードル メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件) 解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直) 電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時) 視野角28°(水平)、36°(垂直) 充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A) 動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電 コントラスト20%(最小) BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE) プロファイルHID/SPP/BLE 通信距離(m)見通し50(最大) スキャンレート120フレーム/秒 周波数帯域(GHz)2.4
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷

ウェルコムデザインAIRSCAN JACKET ジャケットリーダ
性能、機能、コスト 3拍子揃ったジャケット2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付
仕様●インディケータ:Good Read(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション ●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●ESD:±8KV(気中)、±4KV(接触)●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●アーム伸縮:137~173mm●推奨スマホサイズ:138.4~170mm、厚み11mm以内 質量(g)スキャナ:144、充電クレードル:131 温度(℃)0~50(動作時)、-20~60(待機時) 湿度(%RH)動作時:10~90(結露なきこと)、待機時:10~90(結露なきこと) 分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code 光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED バッテリーリチウムポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh 同梱部品AirScan Jacket 2Dモデル本体(黒) メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件) 解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直) 電流(mA)260(スキャン時)、210(待機時) 視野角28°(水平)、36°(垂直) 充電時間(時間)約4(DC5V/1A) 動作時間約9時間@1スキャン/5秒・満充電 トリガースキャンキー×3 コントラスト20%(最小) BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE) プロファイルHID/SPP/BLE 通信距離(m)見通し50(最大) スキャンレート120フレーム/秒 周波数帯域(GHz)2.4
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

性能、機能、コスト 3拍子揃ったジャケット2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付
仕様●インディケータ:Good Read(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション ●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●ESD:±8KV(気中)、±4KV(接触)●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●アーム伸縮:137~173mm●推奨スマホサイズ:138.4~170mm、厚み11mm以内 質量(g)スキャナ:144、充電クレードル:131 温度(℃)0~50(動作時)、-20~60(待機時) 湿度(%RH)動作時:10~90(結露なきこと)、待機時:10~90(結露なきこと) 分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code 光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED バッテリーリチウムポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh 同梱部品AirScan Jacket 2Dモデル本体(黒)、充電クレードル(黒)セット メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件) 解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直) 電流(mA)260(スキャン時)、210(待機時) 視野角28°(水平)、36°(垂直) 充電時間(時間)約4(DC5V/1A) 動作時間約9時間@1スキャン/5秒・満充電 トリガースキャンキー×3 コントラスト20%(最小) BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE) プロファイルHID/SPP/BLE 通信距離(m)見通し50(最大) スキャンレート120フレーム/秒 周波数帯域(GHz)2.4
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷