オフィスサプライ :「写真立て」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高解像度10インチTFT液晶パネル搭載。。高解像度1024×600pixelの10インチパネルを採用。10インチ画面で見る写真は迫力があります。オート再生機能搭載。。タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)。自動でオン・オフ可能。。本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。簡単操作リモコン。。付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在。。写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。
質量(g)約428(ACアダプターを除く)
消費電力(W)約7.5(最大)
表示サイズ(mm)実エリア:約222.7×125.28
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約248×163×25(スタンド部を除く)
液晶サイズ10インチワイドTFT液晶
コントラスト比500:1(Typ.)
解像度1024×600ピクセル
視野角左右140度、上下130度
言語表示日本語,英語
スライドサイズ間隔:3/5/15秒 1/5/15/30分 1時間
メモリーカードSD/USBメモリ 最大16GBまで
対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG【動画】MOV,MPG,AVI,MP4【音楽】MP3,WMA,WAV
動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~45
アスペクト比16:9
再生形式スライドショー:16パターン(ランダム含む)
輝度(cd/m2)250
高解像度7インチIPS液晶パネル搭載。。高解像度1024×600pixelの7インチの画面で好きな写真が楽しめます。オート再生機能搭載。。タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)。自動でオン・オフ可能。。本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。簡単操作リモコン。。付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在。。写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。
質量(g)約254(ACアダプターを除く)
表示サイズ(mm)実エリア:154.2×85.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×133×21(スタンド部を除く)
液晶サイズ7インチワイドIPS液晶
コントラスト比800:1(Typ.)
解像度1024×600ピクセル
消費電力(VA)5/2
視野角左右140度、垂直140度
言語表示日本語,英語,フランス語,ドイツ語,イタリア語,スペイン語
スライドサイズ間隔:3/5/15/30秒 1/5/15/30分 1時間
メモリーカードmicroSD/USBメモリ 最大32GBまで
対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG,TIFF【動画】AVI,MP4,MOV,FLV, MKV, MPEG, RealMedia,ASF,3GP【音楽】MP3,ASF,0GG,APE,WMA,FLAC,WAV,MPC,AMR,AIFF
動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)-10~45
アスペクト比16:9
再生形式スライドショー:11パターン(ランダム含む)
。人感センサー搭載!デュアルモードデジタル制御フレームボタン+赤外線リモートコントロールで、デュアルモード制御操作が簡単です。人体誘導機能を使用すると、人が誘導領域の1メートルに入るとデジタルフレームが自動的に起動します。高解像度10.1インチワイド液晶画面高解像度1280×800pixel(16:9)の10.1インチワイド液晶画面を搭載。家族や友人との写真、SNS用に撮った写真やムービー、旅先の風景など、思い出の写真やムービーがいつでも美しく再現できます。簡単操作リモコン専用リモコン付属で、離れた場所からでもコントロール。オート再生機能本体電源の自動オン・オフ機能を搭載し、電源オン時の動作モードの設定ができます。例:朝7時に自動で電源が入り、好きな音楽と一緒にスライドショーが流れるなどお好みでさまざまな設定が可能です。時計とカレンダーデザイン時計とカレンダー、写真を同時に表示。写真スライドショーを表示しながら時計付きの卓上カレンダーとして利用できます。
質量(kg)1.02
寸法(cm)32.7×22.7 ×2.51
液晶サイズ10.1inch
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。