2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル 定格寿命(時間)50000 ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション 透過率(%)88 ± 3 使用電源(V)AC100~240(50/60Hz) メモリー8GB コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的) プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8) 解像度3840×2160@60Hz 表示可能色数1.07 G 変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.) スピーカー2×20W+25W 動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F) OSアンドロイド13.0 強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断検出方式 バックライトDLED Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応 動作湿度(%RH)10~90 アスペクト比16:9 パネルVA 稼働時間(時間)7×16 色深度10 bit 待機時消費電力(W)≦0.5 ストレージ128GB NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)5
1個
429,800 税込472,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。 。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル 定格寿命(時間)50000 ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション 透過率(%)88 ± 3 使用電源(V)AC100~240(50/60Hz) メモリー8GB コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的) プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8) 解像度3840×2160@60Hz 表示可能色数1.07 G 変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.) スピーカー2×20W+25W 動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F) OSアンドロイド13.0 強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断検出方式 バックライトDLED Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応 動作湿度(%RH)10~90 アスペクト比16:9 パネルVA 稼働時間(時間)7×16 色深度10 bit 待機時消費電力(W)≦0.5 ストレージ128GB NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)5
1個
489,800 税込538,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)