オフィスサプライ :「白管」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【コンパクトデジタルカメラ】。3000万画素写真撮影、オートフォーカスに対応したコンパクトなデジタルカメラです。セピアやサンセットなど、20種類のフィルターから選択して様々な表現の撮影を楽しめる「Effect機能」を搭載し、遊べる機能も充実しています。【軽量コンパクトながら高機能】。約115g(バッテリー搭載時)の軽量コンパクトなボディ-に、3000万画素写真撮影、フルHD動画撮影、オートフォーカス、8倍デジタルズームなど様々な機能を搭載しています。【20種類のフィルターから選択して撮影できる「Effect機能」】。セピアやサンセットなど20種類のフィルターから選択して、様々な表現で写真撮影を楽しめます。【顔検出&スマイルキャッチ機能】。顔認識機能を搭載し、より最適なポートレイト写真を手軽に撮影できます。スマイルキャッチ機能をオンにすれば、笑顔を検知して自動撮影も可能です。
付属品USBケーブル、ストラップ、カメラケース(巾着タイプ)、バッテリー、取扱説明書、保証書 対応OSWindows 11/10/MAC 機能シーン:オート/夜景ポートレイト/夜景/ポートレイト/風景/スポーツ/パーティ/ ビーチ/高感度 バッテリーリチウムイオンバッテリー 保証期間1年間 フラッシュ(LED)オート/強制発光/赤目軽減/OFF ホワイトバランスオート/快晴/曇天/電球/蛍光灯 露出補正±3.0EV ISO感度設定オート/100/200/400 デジタルズーム8倍デジタルズーム インターフェイスUSB2.0 モニタ2.7インチTFT 記録メディアSDカード(最大32GB Class4以上推奨) 静止画サイズ最大:6400×4800(3000万画素) 動作温度範囲(℃)0-40 イメージセンサーCMOS Sensor
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング