Windows/Mac OSをサポートします。Type-C インターフェースのプラグアンドプレイ。Wi-Fi 2.4G/5Gデュアル周波数をサポートします。最大4K解像度をサポートします。Windows/Macによるリバースコントロールをサポートします。Android フォンでの NFC 画面ミラーリングをサポートするために NFC モジュールを追加します。ノートパソコンの間接的な請求をサポートします。Hikvision インタラクティブ フラット パネルでのクイック スクリーン ミラーリングをサポートします。
セット内容本体×1、マニュアル×1、USB Type-A/Type-Cアダプタ×1
寸法(mm)189×58×17
消費電力(W)2.8
本体質量(g)90
出力電圧(V)5
出力電流(mA)900
内部メモリー512MB
動作温度(℃)0~40
プロトコルUSB 2.0をサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送プロトコル無線:IEEE 802.11a/g/n/ac
パラメータ【オーディオ】48000Hz サンプリング レート、16 ビット深度、ACC エンコーディング、デュアル チャネル、【ビデオ】10 ビットの色深度、H.264 エンコード形式
フレームレート30fps
画面仕様1080P/4K
動作湿度(%RH)10~95
ストレージ4ギガバイト
ハードウェア暗号化エーエス
遅延時間(秒)≦350
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
Windows/Mac OSをサポートします。Type-C インターフェースのプラグアンドプレイ。Wi-Fi 2.4G/5Gデュアル周波数をサポートします。最大4K解像度をサポートします。Windows/Macによるリバースコントロールをサポートします。Android フォンでの NFC 画面ミラーリングをサポートするために NFC モジュールを追加します。ノートパソコンの間接的な請求をサポートします。Hikvision インタラクティブ フラット パネルでのクイック スクリーン ミラーリングをサポートします。
セット内容本体×1、マニュアル×1、USB Type-A/Type-Cアダプタ×1
寸法(mm)189×58×17
消費電力(W)2.8
本体質量(g)90
出力電圧(V)5
出力電流(mA)900
内部メモリー512MB
動作温度(℃)0~40
プロトコルUSB 2.0をサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送プロトコル無線:IEEE 802.11a/g/n/ac
パラメータ【オーディオ】48000Hz サンプリング レート、16 ビット深度、ACC エンコーディング、デュアル チャネル、【ビデオ】10 ビットの色深度、H.264 エンコード形式
フレームレート30fps
画面仕様1080P/4K
動作湿度(%RH)10~95
ストレージ4ギガバイト
ハードウェア暗号化エーエス
遅延時間(秒)≦350
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
USB-AもUSB-Cも急速充電が可能!。USB Power DeliveryとQuickCharge2つの急速充電に対応。USB-A QC3.0対応 最大18W。USB-C PD対応 最大 20W PD。おまかせ充電機能搭載。接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。USB Power Delivery(USB PD)、Quick Chargeは、どちらも接続する機器に合わせて効率の良充電が可能なUSBの規格・仕様です。
質量(g)約51
タイプType-A:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、Type-C+Type-A:DC5V/3A(最大15W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×43×39(プラグ収納時・突起部除く)
定格出力Type-C(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W))
接続端子USB Type-C(USB Power Delivery対応)、USB Type-A(Quick Charge 3.0対応)
定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。