6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「FXG-16IM5」は、ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット 16ポート 電源内蔵スイッチングハブです。 機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制したほか、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計とシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。 通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応していますので、快適なギガビットネットワークを構築できます。
ポート数16 材質メタル 電源供給方式電源内蔵 ファンなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様【スループット(64Bytes)】1000BASE-T:各ポート1488000パケット/秒・100BASE-TX:各ポート148800パケット/秒・10BASE-T:各ポート14880パケット/秒、【フローコントロール】全二重:IEEE802.3x・半二重:バックプレッシャー セット内容FXG-05RPT(本製品)、USB電源ケーブル(Type-A)、USB電源ケーブル(Type-C)、携帯用ポーチ、保証書、印刷物一式 質量(g)約80 電源(V)DC5/1A 規格VCCI Class B ポート数5 適合規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x(フローコントロール)、IEEE802.3az(EEE) 接続方式ギガビット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×22×70 最大消費電力(W)約2.5 インターフェースRJ-45ポート×5 保証期間1年間 保存温度範囲(℃)-20~70 LEDPower×1、Link/Act×5 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) ファン冷却:ファンレス マグネットあり MACアドレス登録数2000個(全ポート合計) ジャンボフレーム最大9216Bytes ネットワークタイプ【ケーブル】1000BASE-T:カテゴリ5e以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、10BASE-T:カテゴリ3以上 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様パケット:128KBytes 伝送速度1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応) 動作温度範囲(℃)0~40
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズGiga対応 8ポート 電源内蔵スイッチングハブ(メタル筐体)
エコ商品
「FXG-08IM5」は、ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット 8ポート 電源内蔵スイッチングハブです。 機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制したほか、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計とシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。 通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応していますので、快適なギガビットネットワークを構築できます。
ポート数8 材質メタル 電源供給方式電源内蔵 ファンなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズGiga対応 24ポート 電源内蔵スイッチングハブ(メタル筐体)
エコ商品
「FXG-24IM5」は、ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット 24ポート 電源内蔵スイッチングハブです。 機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制したほか、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計とシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。 通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応していますので、快適なギガビットネットワークを構築できます。
ポート数24 材質メタル 電源供給方式電源内蔵 ファンなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズFX2G-08EM2 Planex 8ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブ
エコ商品
「FX2G-08EM2」は、マルチギガビットLANの発熱に対応する両面放熱方式を採用した8ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブです。新チップを採用し従来機に比べ大幅な低消費電力、低発熱を実現しました。
仕様●スイッチングファブリック:40Gbps●パケットバッファ:1.0MBytes●ループ検知/防止:対応※Loop Detection Frameによる検出※常時有効 外形寸法(mm)約160×26×110 ポート数8ポート 電源DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電) 適合規格IEEE 802.3u(100BASE-TX)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE 802.3x(フローコントロール)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet) 接続方式ギガビット インターフェースRJ-45ポート×8 スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)※オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズFX2G-05EM2 Planex 5ポート 2.5GBASE-Tスイッチングハブ
エコ商品
「FX2G-05EM2」は、マルチギガビットLANの発熱に対応する両面放熱方式を採用した5ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブです。新チップを採用し従来機に比べ低消費電力、低発熱を実現しました。全ポート2.5Gbpsに対応しており、大容量のデータも高速で転送可能。市場に広まっている2.5Gbps有線LAN(=2.5GbE)に対応した機器に導入することで2.5GbE環境への移行がすぐに実現できます。最大転送速度2.5Gbps (理論値)のマルチギガビットに対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps (理論値)] に比べ、大幅なスピードアップを実現します。家庭内のネットワーク環境を見直し、速度と安定性を求め無線LANから有線LANへの切り替えを行うことで、安定した接続を確保し、ネットワークの遅延や途切れを防ぐことができます。これにより、在宅勤務やリモート会議など、重要な作業環境をより快適に整えることが可能になります。本製品は「FX2G-05EM」の後継機で、2.5GbEに対応したMedia Access ControllerチップにRealtek社 RTL8372、PHYチップにRealtek社 RTL8221Bを採用し、従来機より大幅な低消費電力、低発熱を実現しました。
仕様削減率:-38% ポート数5 消費電力(W)最大負荷時:5.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

おすすめ人気ランキング