「FXG-03EM」は、放熱性の高いアルミボディを採用したUSB電源対応の1000BASE-T 3ポートスイッチングハブです。3つの1Gbps対応ポートを備え、複数デバイスを効率よく接続できます。USB充電器やパソコンのUSBポートから電源供給が可能で、コンパクトな手のひらサイズのため、オフィスや外出先でも持ち運びが容易です。また、1本のLANケーブルを2本に分岐して同時使用できるため、ネットワーク環境の拡張にも最適です。
材質アルミ
ポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。