絞り込み
ブランド
  • モダンソリッド
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(39,601)
  • ナリカ(3,033)
  • サンワサプライ(2,703)
  • コクヨ(2,342)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,214)
  • エレコム(2,081)
  • ナカバヤシ(2,015)
  • StarTech.com(1,803)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,698)
  • レイ・アウト(1,414)
  • 永岡書店(1,074)
  • オーム電機(970)
  • マルアイ(956)
  • エスコ(953)
  • サクラクレパス(949)
  • シヤチハタ(915)
  • 呉竹(869)
  • トリニティ(859)
  • LEPLUS NEXT(808)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LA-12AR-V アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-12AR-V アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    LA-12AR-Vはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビス2点または、M8ビス2点で固定します。(金具中央ビス穴上下2か所使用、合わせて仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し 30度ずつ上下180度分可動します。LA-12として壁面への固定も可能ですが、壁面用のビスは別途ご用意ください。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    付属品ネジタイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1アームの可動方向垂直
  • LA-11DAR アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-11DAR アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    LA-11DARはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けはフレームの上面への設置となります。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジではアームの動きに干渉するためスリムヘッドの物をご使用ください)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ前後180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    付属品ネジタイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向垂直
  • LA-55AR アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-55AR アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    5日以内出荷
    アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    タイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向水平
  • ED-NA111-B1 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 黒色 モダンソリッド

    ED-NA111-B1 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 黒色

    モダンソリッド
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    欠品中
    垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
    色ブラックタイプデスク取り付け耐荷重(kg)3~8天板厚さ(mm)8~30液晶モニター1台RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング
  • LA-12AR-H アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-12AR-H アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    LA-12AR-Hはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ上下180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    付属品ネジタイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満VESAマウント(mm)100×100液晶モニター1アームの可動方向垂直
  • LA-55AR アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-55AR アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    5日以内出荷
    アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    タイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向水平
  • モニターアーム モダンソリッド

    モニターアーム

    モダンソリッド
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    新型クランプを装備した1画面用の水平垂直多関節アームです。垂直関節はガススプリングを内蔵しており、本体重量3kg~8kg以内のVESA規格75×75mm、100×100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。※耐荷重は一般的なPCモニターを想定しております、重心や形状により耐荷重範囲内であっても設置できないモニターもございます。 。先端のモニター取付部は脱着式となります。 。クランプは専用工具で締め込み、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定する方法となります。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)3~8液晶モニター1台適合モニターサイズ26インチ色(本体)白色アームの可動方向水平垂直
  • ED-NA111-WH 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 白色 モダンソリッド

    ED-NA111-WH 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 白色

    モダンソリッド
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
    色ホワイト取付方式クランプ式耐荷重(kg)3~8天板厚さ(mm)8~30RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング
  • 移動式モニタースタンド モダンソリッド

    移動式モニタースタンド

    モダンソリッド
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    5日以内出荷
    移動式のディスプレイモニター台です。キャスターは5か所あり、うち3つがロック付きとなります。スタンドの支柱にはPA-23D、24D専用のオプションを追加することが可能です(耐荷重制限内、他の専用オプションを追加される際は重量バランスにご注意ください)。
    耐荷重(kg)~8キャスターの有無あり
  • 移動式モニタースタンド高荷重 モダンソリッド

    移動式モニタースタンド高荷重

    モダンソリッド
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    移動式のディスプレイモニター台です。キャスターは5か所あり、うち3つがロック付きとなります。スタンドの支柱にはPA-23D、24D専用のオプションを追加することが可能です(耐荷重制限内、他の専用オプションを追加される際は重量バランスにご注意ください)。
    耐荷重(kg)~10キャスターの有無あり