オフィスサプライ :「垂直多関節アーム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mm×75mmまたは100mm×100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。クランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。
水平垂直アーム:黒、本体:黒
1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷

垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

モダンソリッドモニターアーム
新型クランプを装備した1画面用の水平垂直多関節アームです。垂直関節はガススプリングを内蔵しており、本体重量3kg~8kg以内のVESA規格75×75mm、100×100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。※耐荷重は一般的なPCモニターを想定しております、重心や形状により耐荷重範囲内であっても設置できないモニターもございます。 。先端のモニター取付部は脱着式となります。 。クランプは専用工具で締め込み、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定する方法となります。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)3~8 液晶モニター1台 適合モニターサイズ26インチ 色(本体)白色 アームの可動方向水平垂直
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

LA-11DARはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けはフレームの上面への設置となります。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジではアームの動きに干渉するためスリムヘッドの物をご使用ください)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ前後180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付 取付方式ねじ 耐荷重(kg)5未満 液晶モニター1 アームの可動方向垂直
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

LA-12AR-Hはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ上下180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付 取付方式ねじ 耐荷重(kg)5未満 液晶モニター1 アームの可動方向垂直
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

LA-12AR-Vはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビス2点または、M8ビス2点で固定します。(金具中央ビス穴上下2か所使用、合わせて仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し 30度ずつ上下180度分可動します。LA-12として壁面への固定も可能ですが、壁面用のビスは別途ご用意ください。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付 取付方式ねじ 耐荷重(kg)5未満 液晶モニター1 アームの可動方向垂直
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷