ミーティング Webカメラ。
切替ボタンを押すと簡単にモードを切替して、全体が見れるパノラマ、司会者を指定するホストモード、個人用向けのシングルビューなど合計6種類あります。
ユニークなタッチバーを触れるだけで司会者の位置映像が拡大されて表示します。
全方面から集音してミュートボタンを押して簡単にマイクをOFFできます。
さらに便利な機能「左右反転」を搭載され、通常ビデオ通話で文字が逆転しているので、左右反転して向こうが見れるようになります。
1台を持てば、会議室真ん中においても、個人用でも便利に使えます。
セット内容Webcam(本体、スタンド、カメラカバー)・クイックインストールガイド・保証カード
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約350
電源パスパワー
ケーブル長(m)3
消費電力約500 mA
インターフェースUSB
最大解像度【H.264】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×480
保証期間2年
コネクタUSB2.0 Type-C/Type-A
フォーカス固定
画素数200万画素
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×37×193
受光素子1/3” CMOS センサー
プロトコルUVC 1.1 & UAC
フレームレート1080P 30 FPS、720P 30FPS、480P 30FPS、360P 30FPS
画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1°
ビデオフォーマットH.264、MJEPG、YVU
内蔵マイク全指向性マイク×2
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Ultra HD 4K 30Hzで撮影する高画質Webカメラです。
最大4K出力で5倍デジタルズーム機能付き。
視野操作機能(デジタルPTZ)を搭載しており、付属のリモコンで簡単に映像を拡大しながら視野移動ができます。
リモコンで遠隔操作ができるので、カメラを会議室のホワイトボードに設置すれば、快適なオンライン会議をすることができます。
ライブ配信や録画でも4Kの高画質をサポートしています。
セット内容Webcam 本体、リモコン、クイックインストールガイド、保証カード
材質ハウジング:プラスチック、レンズ:COC+ガラス
色ブラック
質量(g)約220
対応OSWindows 10、macOS with UVC support、Chrome OS with UVC support、標準のUVC1.0 /1.1およびUVCサポートに準拠したオペレーティングシステム
接続方法USB2.0 Type-A / Type-C(オス)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×48.7×54.8
有効画素数3840(H)×2160(V)
角度調整範囲360度横方向回転機構
消費電力(mA)(5V)500±15
最大解像度【H.264】3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×360/640×480
保証期間2年
映像素子1/2.8インチ CMOSセンサー
フォーカス固定
デジタルズーム5倍
ケーブル長(cm)180
PC接続USB2.0 Type-A / Type-C(オス)
映像圧縮方式H.264、MJPEG
フレームレート最大:30Hz
画角70度(水平)
給電方式バスパワー
内蔵マイク全指向性マイク×2
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
暗い環境でも綺麗に映せるフルHD Webカメラです。防犯カメラの低照度対応センサーを採用して暗い場所で他社品より綺麗に映せます。テレワークや在宅勤務の時に暗い部屋の中でもスムーズにビデオ通話ができます。全指向マイク内蔵してパソコン内蔵のより広く集音できるので近寄って話すことは要りません。ワイドレンズを搭載して対角100°幅広い画質を提供して3名以内でも一気に映せます。ユニバーサルクリックでモニタに挟んだり、1/4ネジ穴で三脚に設置することもできます。
接続方式USB3.0/2.0
解像度1920×1080@30FPS
画素数200万
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。