オフィスサプライ :「ディスプレイ切替器」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SD-HDR3SWはHDMI切替器です。3つのHDMI入力ソースを1つのHDMI出力に切り替えて出力することが可能です。接続したい機器が複数あるのに、テレビやモニタのHDMIが限られている場合に大変便利な商品です。
仕様対応映像技術:HDR10 寸法(mm)約70×120×22 材質(本体)アルミニウム 質量(g)220 タイプHDCP2.2 入力端子HDMI (タイプA 19ピン)メス形状×3 対応フォーマットカラー:Deep Depth 最大36bit、音声:PCM7.1CH/DTS-HD、Master Audio/DSD 電力(V/A)駆動:5/1(付属) 出力端子HDMI (タイプA 19ピン)メス形状×1 データ転送速度600MHz/18Gbps(最大) 接続台数入力3/出力1 対応解像度[ 720×576 ]、[ 1280×720 ]、[1920×1080 ]、[ 3840×2160 ] HDMI規格HDMI 2.0
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷