オフィスサプライ :「usb-c hdmi」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ソケット】AM5。【チップセット】AMD B650。【ファームファクター】Mini-ITX。【メモリ仕様】2 x DDR5 DIMM Slots。【電源Phase】8+2+1 Power Phase Dr.MOS。【グラフィック出力】HDMI。【PCIE】1 PCIe 4.0 x16。【USB】6 USB 2.0 (4 Rear 2 Front)1 USB 3.2 Gen1 Type-C (Front)2 USB 3.2 Gen1 Type-A (Front)1 USB 3.2 Gen2 Type-C (Rear)3 USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear)。【SATA】3。【M.2スロット】1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)。【無線LAN】802.11ax WiFi 6E + Bluetooth。【LAN】Phantom Gaming 2.5G LAN
仕様●メモリタイプ:2 x DDR5 DIMM Slots●CPUスロット:AM5●グラフィック機能:あり 形状MiniITX チップセットAMD B650 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

【CPU】Intel 13th Gen (Raptor Lake-P) Core Processors。【冷却機構】CPUクーラー付属。【サポートOS】Windows 10/11。【チップセット】MCP。【メモリ】Dual Channel DDR4 3200 MHz64GB (32 GB per DIMM)2 x 260-pin SO-DIMM。【ストレージ】1 x M.2 (KEY M 2242/2280) with PCIe Gen4 x4 for SSD。【LAN】Intel I226LM with 10/100/1000/2500 。【Wifi】1 x Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4Gbps) + BT 5.3(M.2 Key E 2230 PCIe x1 USB 2.0 for Wireless)。【フロント入出力】2 x USB 3.2 Gen2 (Type A)1 x USB4/ThunderboltTM 4 (Supports DP1.4a display output)1 x USB3.2 Gen2 (Type-C Supports DP1.4a display output)。【リア入出力】2 x HDMI 2.0b1 x 2.5 Gigabit LAN2 x USB 3.2 Gen2 (Type-A)DC Jack:1。【付属品】1 x 19V/90W Power Adapter1 x Screw Package1 x VESA mounting bracket
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

AMD X300チップセット搭載。Ryzen APUの優れたパフォーマンスを引き出し3画面出力に対応するコンパクトサイズのベアボーン
チップセットAMD X300チップセット 使用CPUSocket AM4(AMD Ryzen APU対応、TDP 65Wまで) 適合ソケットDDR4 SO-DIMM×2(最大64GB)、DDR4-3200対応 ストレージ2.5インチ SATA 6Gbps×2、M.2 32Gbps×2 RAID機能RAID 0,1(SATA) 拡張スロット数M.2スロット×1(Wi-Fiモジュール用) フタDisplayPort×1、HDMI×1、VGA×1、ギガビットイーサネット×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 2.0 Type-A×1、ACアダプター用ポート フロントパネル電源ボタン、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、ヘッドフォン出力、マイク入力端子 本体寸法(mm)155×155×80 付属品ACアダプタ、電源ケーブル、SATAケーブル、取付ねじ、専用クーラー
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷