パソコン/周辺機器 (10) カテゴリ: オフィスサプライブランド: DARKFLASHすべて解除
120mmケースファン DARKFLASH 5日以内出荷
ライン発光でソリッドなイメージと、インフィニティーミラーによる奥行感を構築できます。 抵抗と騒音を低減し耐用時間は40000時間。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 連結接続が可能なので配線が容易です。 マザーボードメーカー各社のARGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 空気力学による風量の確保と静音性を両立したファンブレード。
材質 樹脂 質量(g) 168 回転数(min-1 [r.p.m]) 800~1600±10% ベアリング Hydro Bearing 接続方式 PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン 最大静圧(mmH2 O) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×25 騒音レベル(dB(A)) 32.5 端子 連結:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス) 最大風量(CFM) 56 対応マザーボード 5V/ARGB端子を搭載したマザーボード MTBF(時間) 約4万
120mmリバースケースファン DARKFLASH 5日以内出荷
ライン発光でソリッドなイメージと、インフィニティーミラーによる奥行感を構築できます。 抵抗と騒音を低減し耐用時間は40000時間。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 連結接続が可能なので配線が容易です。 マザーボードメーカー各社のARGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 空気力学による風量の確保と静音性を両立したファンブレード。
材質 樹脂 質量(g) 168 回転数(min-1 [r.p.m]) 800~1600±10% ベアリング Hydro Bearing 接続方式 PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン 最大静圧(mmH2 O) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×25 騒音レベル(dB(A)) 32.5 端子 連結:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス) 最大風量(CFM) 56 対応マザーボード 5V/ARGB端子を搭載したマザーボード MTBF(時間) 約4万
120mmARGBケースファンセット DARKFLASH 5日以内出荷
幻想的なデザインで鮮やかなイルミネーション効果を備えた120mm ARGB PWMファンのお得なセットモデルです。 お得な3個パックです。 カラフルな照明が、あなたのビルドにあなたが望む質感を提供します。 ファンの騒音を低減し、耐用時間を40000時間に延長しました。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 マザーボードメーカー各社のRGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 最高の空気力学的設計のファンブレードを装備しました。
材質 樹脂 質量(g) 168 回転数(min-1 [r.p.m]) 800~1600±10% ベアリング Hydro Bearing 接続方式 PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン 最大静圧(mmH2 O) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×28 騒音レベル(dB(A)) 32.5 外部端子 接続:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス) 最大風量(CFM) 56 対応マザーボード 5V/ARGB端子を搭載したマザーボード MTBF(時間) 約4万
120mmARGBリバースケースファンセット DARKFLASH 5日以内出荷
幻想的なデザインで鮮やかなイルミネーション効果を備えた120mm ARGB PWMリバースファンのお得なセットモデルです。 カラフルな照明が、あなたのビルドにあなたが望む質感を提供します。 ファンの騒音を低減し、耐用時間を40000時間に延長しました。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 マザーボードメーカー各社のRGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 最高の空気力学的設計のファンブレードを装備しました。
材質 樹脂 質量(g) 168 回転数(min-1 [r.p.m]) 800~1600±10% ベアリング Hydro Bearing 接続方式 PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン 最大静圧(mmH2 O) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×28 騒音レベル(dB(A)) 32.5 外部端子 接続:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス) 最大風量(CFM) 56 対応マザーボード 5V/ARGB端子を搭載したマザーボード MTBF(時間) 約4万
120mmARGBリバースケースファン DARKFLASH 5日以内出荷
幻想的なデザインで鮮やかなイルミネーション効果を備えた120mm ARGB PWMリバースファンです。 カラフルな照明が、あなたのビルドにあなたが望む質感を提供します。 ファンの騒音を低減し、耐用時間を40000時間に延長しました。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 マザーボードメーカー各社のRGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 最高の空気力学的設計のファンブレードを装備しました。
材質 樹脂 質量(g) 168 回転数(min-1 [r.p.m]) 800~1600±10% ベアリング Hydro Bearing 接続方式 PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン 最大静圧(mmH2 O) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×28 騒音レベル(dB(A)) 32.5 外部端子 接続:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス) 最大風量(CFM) 56 対応マザーボード 5V/ARGB端子を搭載したマザーボード MTBF(時間) 約4万
120mmARGBケースファン DARKFLASH 5日以内出荷
幻想的なデザインで鮮やかなイルミネーション効果を備えた120mm ARGB PWMファンです。 カラフルな照明が、あなたのビルドにあなたが望む質感を提供します。 ファンの騒音を低減し、耐用時間を40000時間に延長しました。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 マザーボードメーカー各社のRGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 最高の空気力学的設計のファンブレードを装備しました。
材質 樹脂 質量(g) 168 回転数(min-1 [r.p.m]) 800~1600±10% ベアリング Hydro Bearing 接続方式 PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン 最大静圧(mmH2 O) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×28 騒音レベル(dB(A)) 32.5 外部端子 接続:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス) 最大風量(CFM) 56 対応マザーボード 5V/ARGB端子を搭載したマザーボード MTBF(時間) 約4万
ミドルタワーケース DARKFLASH 5日以内出荷
湾曲一体ガラスを採用した継ぎ目のないピラーレスのミドルタワーケースです。 PCの約半分が開かれているので、発光パーツだけでなく全てのパーツやレイアウトを楽しみめます。 最大10基のファンが搭載可能で、納得のエアフローを実現します。 高温化が著しいグラフィックボードに底面から直接外気を送り、熱移動に準じた上方や背面からの排気によって効率的な冷却を実現します。 水冷システムを搭載したい場合も最大360mmのラジエーターをサポートします。 トップにメッシュパネルを採用し、上方への排気をスムーズに行うことができます。 底面にダストフィルターを搭載し、防塵にも十分に対応します。 最大2台の3.5インチHDDが搭載可能なストージスペースを確保しております。 充実したI/Oポートがプレイ環境を充実・快適に演出します。 マザーボード裏の配線スペースへのアクセスを考慮した各所の開口部、ケーブル集約に便利なスリッドを配しました。 底面の電源搭載部や3.5インチベイ、マザーボード裏の2.5インチベイへのアクセスも容易です。 拡張性とメンテナンス性に配慮した設計です。 ガラスパネルは全面底部のネジ1つと、要所に配した樹脂製の凹凸パネル出の固定なので、着脱が容易です。
仕様 ●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジエーターサポート(サイド):240mm●ラジエーターサポート(トップ):360/240mm●拡張スロット:7 材質 SPCC(鉄)、強化ガラス(湾曲一体型) 質量(kg) 6.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 218×456×465(背面突起部、約10含まず) 対応マザーボード ATX、Micro-ATX、Mini-ITX ドライブベイ 3.5インチ×1(+1 2.5インチと排他使用)、又は2.5インチ×1
M-ATXケース DARKFLASH 5日以内出荷
F1ではPC内部の大きな熱源である電源ユニットを底部区画に分離し、マザーボード表面の区画を独立させました。 またグラフィックボードの直下よりフレッシュエアーを吸気し、上面や背面への排気構成という熱移動に沿ったエアフローデザインを構築しています。 マザーボード裏側のサイドパネルにも吸排気に好適な多孔デザインを採用しています。 高性能パーツの冷却を主眼に、新しいPCケースデザインをご提案いたします。 水冷ラジエーターは上部に最大360mmモデルを搭載可能です。 空冷CPUクーラーは高さ185mmのモデルまで搭載可能です。 ゲーミングやAI等に求められるグラフィックボードは、最大350mmのモデルを搭載できます。 PCケースは、CPUやGPUを筆頭に高性能化に伴う高発熱化により、高いエアフロー性能が求められています。 本モデルは120mmファンを前方側面2機、上面3機、底面3機、背面1機、合計9機まで搭載可能です。(※) M-ATX対応により底面とグラフィックボードの距離が近く、底面ファンからのフレッシュエアーはダイレクトにGPUを冷却します。 垂直方向に移動する熱により、効率的な冷却を実現します。 底部側面に配置された端子は、デスク上でのアクセスが容易です。 最大転送速度10Gbps(理論最大値)の高速なUSB3.2 Gen2に対応した、USB-C端子を搭載。 USB-A端子はUSB3.2 Gen1(最大5Gbps)対応端子2つを搭載。 イヤホン&マイクを1端子とした、4極3.5mmステレオイヤホン端子を搭載しています。 マザーボードの裏面側にケーブル端子を搭載したASUS社BTF規格対応マザーボードや、MSI社PROJECT ZEROシリーズなどを採用いただけます。 ケーブルの配線がより簡易になります。 左右側面パネルは工具レスで簡単に開閉可能です。 上面は手回しネジを外し、背面側に少し引くと簡単に外れます。 組み立てだけでなく、PC内部の清掃時やメンテナンスに好適です。
仕様 ●ファンサポート(サイド):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1 or 140mm×1●ラジエーターサポート(トップ):360/240/120 mm●ラジエーターサポート(リア):120mm●拡張スロット:5 材質 SPCC(鉄)、強化ガラス 質量(kg) 8.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×436×436※脚部含む 対応マザーボード MicroATX / Mini-ITX ドライブベイ 3.5インチ×3、又は2.5インチ×3
Micro-ATXケース DARKFLASH 7日以内出荷
標準でフロントに140mmのARGBファンが2基搭載されているMicroATX対応ミニタワーケースです。 フロントやトップ、リア、サイドやボトム部分に120mm冷却ファンを最大で11基搭載可能です。 全高の高くないミニタワーケースでもしっかりと冷却性を高めることが可能です。 ミニタワーケースとしては奥行が長めで、トップとフロントに360mmラジエーターの搭載が可能です。 サイドパネルに12cmファンを2基搭載可能で、背面に当たるサイドパネルには特設された吸気口があり、ここから吸入されるエアがケース内部のエアフローを改善します。
仕様 ●ファンサポート(サイド):120mm×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2(140mm ARGBファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm 材質 スチール、ABS、強化ガラス 質量(kg) 5.65 サイズ W210×H450×D450mm I/Oポート SB3.0、USB2.0×2、AUDIO、MIC 対応マザーボード Mini-ATX、Micro-ATX 拡張スロット数 5 ドライブベイ 3.5”HDD×2 or ×1、2.5”SSD×3 or 2
ミドルタワーケース DARKFLASH 5日以内出荷
アドレサブルRGB搭載の冷却ファンを4基も標準搭載しながらもコストパフォーマンスに優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントパネルにメッシュ構造を採用しエアフローを向上させると同時に、前面に120mm ARGBファン3基、背面に120mm ARGBファン1基を標準装備しました。 ケース上面のコントロールスイッチを利用して多彩なイルミネーション効果をお楽しみいただけます。 RGB用の端子をマザーボードにつなぐことでマザーボードによるイルミネーションの制御も可能です。 ファン4基で冷却性を確保しつつ、LEDによるイルミネーションも楽しめる、コストパフォーマンスに優れたミドルタワーケースと言えるでしょう。 システムへの十分なエアフローを供給し、システム内に埃が入ることを防止しております。 フロントに最大で360mmの水冷システムを搭載可能で、高性能なCPUでも冷却可能な高性能な冷却システムを内蔵することが可能です。
仕様 ●CPUクーラークリアランス:160mm●GPUクリアランス:340mm●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2(120mm ARGBファン×3搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(120mm ARGBファン搭載済み) 材質 スチール/4mm厚強化ガラス ケース形状 タワー 質量(kg) 4.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×390×450 I/Oポート USB3.0×2、AUDIO、MIC 対応マザーボード ATX、Mini-ATX、Micro-ATX 拡張スロット数 7 ドライブベイ HDD×2、SSD×2 or ×3
チョコック 馬印 税込 ¥ 1,648 ¥ 1,498 バスケットへ