USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(オス)のアダプタです。
PCのUSBコネクタやHUBにモバイル機器を直刺し。
ケーブルが邪魔な方にお勧めです。
寸法(mm)50×17
色ブラック
質量(g)7
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス
オス形状Type-A/Micro Type-B
変換タイプオス - オス
USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(メス)の変換アダプタです。
PCのUSBコネクタやHUBをMicroUSBに変換可能です。
寸法(mm)38×17
色ブラック
質量(g)7
コネクタ形状Micro Type-Bメス - Type-Aオス
オス形状Type-A
メス形状Micro Type-B
変換タイプメス - オス
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。