NVMe(PCIe)接続と、SATA接続のM.2 SSDどちらにも対応するSSDスタンドです。
NVME接続「M key」、「B&M key」タイプに対応します。
SATA接続「B&M Key」タイプに対応します。
現在市販されているM.2 SSDをほとんどご利用いただけます。
付属USBケーブルでパソコンに接続いただくと、環境により高速な読み書きが可能なUSBメモリーとしてご利用いただけます。
パソコンがUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)接続以上に対応している場合、規格の理論最大値10Gbps転送に対応します。
市販されるほとんどのUSB接続メモリーより高速な読み書きが可能です。
USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0相当)、USB2.0接続でご利用いただく事も可能です。
USB接続したM.2 SSDは、パソコンに新しいドライブとして表示されます。
USBメモリーと同じ手軽さで、より大容量のドライブをご利用いただけます。
PS5やPS4のUSB拡張ストレージとして動作確認済み。
容量258GB以上8TBまでのSSD/HDDに対応します。
お手持ちのM.2 SSDを接続し、TVやレコーダーの録画用USB端子に接続すると、録画用HDD(機器により表示が異なります)として利用できます。
複数のUSB接続HDD接続に対応するTVやBlu-ray/DVDレコーダーにもご利用いただけます。
寸法(mm)約幅55×縦55×高さ14(突起部含まず)
質量(g)約50(本体のみ)
電源付属USBケーブル経由(USBバスパワー) 5V/0.8A~以上を推奨
対応OSWindows11/10/8.1/7(各64/32bit版)、macOS、MacOS X(10.2.6以降)、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R) 5/4 Pro/4 など
接続方式USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0
適合機器USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)5/4 Pro/4)など
対応ドライブ:NVMe(PCIe)接続M.2 SSD、SATA接続M.2 SSD
速度USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応環境の場合USB10Gbps接続に対応/USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)接続、USB2.0接続に対応
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
接続端子外部:本製品筐体側にUSB Type-C(メス)/付属ケーブル経由で、USB A(オス)
USBケーブル長(cm)約60(コネクタ含む)
端子対応ドライブ:M key、B&M key
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
PCIe規格NVMe接続のM.2 SSD専用アダプターです。 USB3.2 Gen2に対応したPCなら、最大実行転送速度1000MB/s以上で利用できます。 アルミ製筐体により、M.2 SSDの発熱を効率的に放熱します。 USBバスパワーで利用できます。 重さは約56g、USBケーブル約56cmが直付けなので、設置・収納・移動が容易です。 Playstation(R)5にて「拡張ストレージ」での動作確認済み。
仕様●USB接続規格:USB3.2 gen2(USB 10Gbps)●USB端子:USB Type-C●対応ドライブ:PCIe規格 NVMe M.2 SSD●対応ドライブ端子:M key、B&M Key
セット内容本体
質量(g)約56
電源USB経由(USBバスパワー)
ケーブル長(m)約56
対応OSWindows 11/10/8.1/7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×60×13
保証期間1年間
マニュアルパッケージに記載のQRコードより製品ページに移動し、下部「マニュアル」からご確認ください。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
SATA接続SSD/HDDとNVMe接続M.2SSDに対応するクローン機能を備えたUSB変換スタンドです。SSDやHDDを交換したいとき、この製品をお使いいただければ、ボタン一つでOSの環境をそのまま、次のSSDでも引き継ぐ事が出来ます。パソコンを経由しなくてもボタンのみの簡単操作でクローンを作成できます。パソコンなどで使用しているSATA接続SSD/HDDから、より高速なNVMe接続M.2SSDへのクローンが可能です。NVMe接続SSDからSATA接続SSD/HDDへのクローンも可能で、製品側面に設置されている切替ボタンで選択可能となっています。属のUSBケーブルでパソコンやTV、ゲーム機(PS5など)に接続すれば、簡単にUSBストレージとして使用できます。USB3.2 Gen2接続に対応する環境では、従来のUSB3.0より高速な転送に対応します。動画や高解像度撮影データやゲームなどの大容量データを高速転送が可能です。
質量(g)272
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×24×109
対応【ドライブ】NVMe(PCIe)接続M.2SSD、SATA接続SSD/HDD
端子【ドライブ】NVMeM-key/B&M-key、SATA
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。