パソコン/周辺機器 (5)
カテゴリ: オフィスサプライ
ブランド: GROOVY
すべて解除
ショートタイプ・15cmのMicroUSBケーブルです。ブラックタイプ
卓上充電時にケーブルが邪魔にならず、持ち歩きにも最適!
もしもの時の予備に!
色 ブラック
質量(g) 9
コネクタ形状 Type-Aオス - Micro Type-Bオス
ケーブル長(cm) 15
変換タイプ オス - オス
USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(オス)のアダプタです。
PCのUSBコネクタやHUBにモバイル機器を直刺し。
ケーブルが邪魔な方にお勧めです。
寸法(mm) 50×17
色 ブラック
質量(g) 7
コネクタ形状 Type-Aオス - Micro Type-Bオス
オス形状 Type-A/Micro Type-B
変換タイプ オス - オス
USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(メス)の変換アダプタです。
PCのUSBコネクタやHUBをMicroUSBに変換可能です。
寸法(mm) 38×17
色 ブラック
質量(g) 7
コネクタ形状 Micro Type-Bメス - Type-Aオス
オス形状 Type-A
メス形状 Micro Type-B
変換タイプ メス - オス
USB3.0対応のマイクロケーブルです。
USB( A typeオス ) - USB( MicroB typeオス )ブラックになります。
色 ブルー
ケーブル長(m) 1
コネクタ形状 Type-Aオス - Micro Type-Bオス
ケーブル長(cm) 100
USBタイプ USB3.0
変換タイプ オス - オス
HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。
オーディオとビデオの同時出力が可能です。
仕様 ドライバ不要
付属品 本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル
電源 Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為)
ケーブル長(m) 0.25
コネクタ形状 HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス)
周波数 60Hz対応
解像度 1920×1080(フルHD 1080p)
コード長さ(cm) 25
音声 3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。 お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法 をご覧ください。