オフィスサプライ :「usb 拡張」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。
パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。
手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。
DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。
フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。
見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。
目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。
本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。
HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。
ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。
カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。
ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル
質量(g)72
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69
フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT
接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット
対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC
記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD
再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG
対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
どこでも持ち運べて手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、18.5型のフルHD解像度のモバイルモニターです。 デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 モバイルサイズとしては最大サイズの18.5型となっており、付属のスタンドを装着すれば、メインのデスクトップモニターとしても使用できます。 外出先でも自宅でもモニターひとつでは作業しにくい作業も、画面を拡張することにより作業効率を大幅にアップできます。 モバイル用途とデスクトップ用途でそれぞれ専用のスタンドが付属しており、メインモニターとしても、2台目のサブモニターとしても、さらには3台目のサブモニターとしても、使用用途に合わせてお使いいただけます。 USB Type-C接続、HDMI接続、VGA接続に対応しており、様々な接続環境でパソコン、スマートフォン、タブレットに接続できます。 付属のモバイル用ケースを装着すれば手軽に持ち運びができ外出先でも拡張出力と複製出力ができます。 ディスプレイスタンドとしても使える仕様でディスプレイの角度を3段階で調整することができますので急な外出先での作業もスムーズに対応することができます。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しており、付属のデスクトップ用スタンドを装着すれば、縦置きと横置き両方で使用できます。 それぞれモニターの向き、角度、高さ&奥行を調整することができます。 一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることもできご自宅の卓上に合わせて使用できます。 液晶サイズは、18.5型ディスプレイを採用し、高い視認性でテキストや表が見やすく作業効率を上げます。 広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9の画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。 薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列することで、本体厚さはわずか11mmに抑え、重量1060gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W×2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
付属品デスクトップ用スタンド、モバイル用ケース、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、HDMIメス変換ケーブル、マニュアル
質量(g)約1060(本体のみ)
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 432×258×11(突起部含まず)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
保証期間ご購入後12ヵ月間
視野角170度
動作温湿度範囲20~80% ※結露なきこと
入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)
スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)
液晶モニター18.5型
色(本体)ブラック
発色1677万色
バックライトLED
動作温度範囲(℃)5~35
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)255
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
フルHD15.6型IPS液晶パネルを2つ搭載したスタンド収納構造の折り畳み式モバイルモニターです。 きれいで見やすい16:9の画面によりリモートワーク中の同時タスク処理など格段に作業効率がアップできます。 スマートフォンやタブレットPCと接続して動画視聴したり、ポータブルゲーム機の画面を複数人で楽しんだりと、ビジネスでもプライベートでも様々な用途で利用することができます。 パソコンと接続すればソフトのインストールやアプリなど使わずにWindowsOSやMacOSの機能を利用してメイン画面を拡張したり複製したりすることができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセント不要でお使いいただけますので、かんたんに省スペースでのトリプルディスプレイ環境を構築することができます。 2つのディスプレイ共に広視野角左右上下170度のIPS方式液晶ノングレアパネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9、ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されており、向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。 本体デュアルモニターそれぞれの側面に画面表示をON/OFFできるスイッチが搭載されており、どちらの画面もスイッチを押せば相手に見せたくない画面を表示しないようにでき、もう1度押せば再度画面を表示することができます。
面積表示:344×193mm(1画面あたり)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMI
輝度250cd/m2
解像度1920×1080(1画面あたり)、入力:1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン)
視野角170度
コントラスト800:1
発色数:1,677万色
バックライトLED
画面仕様画面数:2画面
アスペクト比16:9
パネルタイプ:15.6型、IPS液晶、ノングレア(非光沢)
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
●7型ワイド高解像度液晶搭載デジタルフォトフレーム
本製品は、デスクやリビングなどで、お気に入りの動画や写真を手軽に楽しめる7型ワイド高解像度(800×480)液晶搭載のデジタルフォトフレームです。スマホやデジカメで撮った動画や写真を、自宅の好きな部屋で好きなだけ見ることができます。また、お相手のメモリアルにプレゼント用としても最適です。
●動画・写真・音楽が楽しめる!さらに時計、カレンダー、オートパワーオン/オフ機能搭載!
本製品は、お好みの動画・写真・音楽データを再生することができ、スライドショーにBGMを流すこともできます。様々な再生フォーマットに対応しており特別な編集をする必要はありませんのですぐに楽しむことができます。
●メモリーカードを挿し込むだけで楽しめる!
本製品は、SD(SDHC)カードやUSBメモリーに対応しています。本体に挿すだけ、パソコンなしで動画・写真・音楽を楽しめます。
●リモコン操作&本体操作に対応!
本製品は、付属のリモコンを使用した遠隔操作の他に、本体裏の操作ボタンでも各設定が可能です。
液晶サイズ7型
電源ACアダプタ
質量(g)260(本体のみ)
仕様●エリア表示サイズ:154×87mm●対応フォーマット(動画):H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1●対応フォーマット(動画拡張子):AVI、MOV、MP4、MPG●対応フォーマット(音声形式):MP3、WMA●対応フォーマット(画像形式):JPEG●接続端子(音声):3.5mmステレオミニ端子●接続端子(メディア側):USB2.0端子、SDカードスロット●接続端子(パソコン側):USB mini B端子●USB接続可能メディア:USBフラッシュメモリ●対応SDカード:SDHC/SDXC(4~128GBまで)●メディア対応フォーマット:FAT32、exFAT●本体サイズ:W204×H143×D25mm(スタンド部除く)●付属品:製品本体、リモコン、ACアダプタ、マニュアル
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。
パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。
オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。
4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。
最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。
簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。
本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。
HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。
ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。
パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。
UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。
USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。
各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。
多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。
本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。
アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。
ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
質量(g)184
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138
接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1)
対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP
記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD
再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP
対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
超高解像度(WQXGA 2560×1600)の8.9型IPS液晶パネルを搭載したモバイルモニターです。 どこでも持ち運べて、ケーブル1本で簡単にメイン画面の拡張や複製ができます。 HDMI/USB Type-C入力を搭載し、USB Type-C給電に対応しているので、省スペースに設置できるサブモニター用途や、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 最新のUSB Type-Cディスプレイ給電に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続すればスマホ・タブレット・パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本(※)で行えます。 専用ドライバー不要で電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所で購入後すぐに使用することができます。 広視野角左右上下160度のIPS方式液晶グレアパネルを採用しています。 超高解像度(WQXGA 2560×1600)仕様で小型モニターに大型モニター並みの情報量を表示できます。 ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 縦置き・横置きができる専用のカバー付きケース付属で、持ち運びする時は液晶に傷が付くことを防ぎ、使用する時はスタンドとなり、モバイル用途すべてに対応できる仕様になっています。 小型ながら2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 3.5mmイヤホン端子搭載で、周りを気にすることなく自分だけで聴くことができます。
仕様●パネルタイプ:8.9型 IPS液晶 グレア(光沢)●リフレッシュレート:60Hz●発色数:1677万色
質量(g)約260(本体のみ)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI
輝度300cd/m^2
解像度2560×1600
視野角160°
サイズ(mm)約 幅212×高さ142×奥10(突起部含まず)
コントラスト41.66736111
バックライトLED
アスペクト比16:10
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
接続したデバイスのインフォメーションを表示できる ドッキングステーションです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.44インチIPS液晶に接続デバイスのインフォメーションを表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からそれぞれの詳細画面へ移行できます。 製品情報や接続状況なども表示可能で、各種設定することも可能です。 HDMI出力で4Kリフレッシュレート60Hzに対応しています。 画面のチラつきやカクつきが無く、滑らかできれいな映像を外部の大型モニターに出力することができます。 拡張モードや複製モードのデュアルディスプレイ環境に対応でき作業効率がアップします。 USB PD3.0(USB PowerDelivery3.0)に対応しており、最大100WのUSB PD対応機器の充電が可能です。 パソコンに付属している純正ACアダプタ(USB PD対応)をType-Cポートに接続すれば、パソコンを充電しながら周辺機器を使用できます。 インターフェースにはUSB3.2 Gen1(5Gbps)を採用しておりますので超高速転送が可能です。 USB Aポートが3基、USB Type-Cポートが1基が搭載されており、USBポートの増設が可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
サイズ127×17.7×38.6mm
質量(g)約106g
対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降
保証期間1年間
環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット
接続ポート●デバイス:USB3.2 Gen1 A×3(最大2.7A 1ポート最大900mA)、USB3.2 Gen1 Type-C(最大1.5A BC1.2対応)●パソコン:USB3.2 Gen1 Type-C/USB PD 95W(最大20V/4.75A)
対応解像度最大3840×2160(4K)/60Hz
転送速度(Gbps)HUB最大(規格値):USB3.2 Gen1:5、USB2.0:480
HDMI規格ポートコネクタ:HDMI(Type-A メス)
搭載品液晶:1.44型(128×128)IPS液晶
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
タブレットにPD充電しながら機能を拡張することができるドッキングステーション機能付タブレットスタンドです。 最大13インチまでのUSB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどがセットでき、タブレットを卓上でパソコンのように使用することが可能です。 耐久性抜群のオールアルミ製で、高さ・角度・左右360°回転で調整することができます。 iPadOS/iOS/Android OS/Windows OSに対応しています。 USB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどと付属のType-CtoCケーブルで、本体Type-Cポート(HOST)に接続すれば設置デバイスにType-C PD充電しながら機能を拡張することができます。 省スペースの空間にタブレットと一緒に使用することで作業の幅が広がります。 環境に合わせて高さ0~170mm、天板角度0~90°、左右360°回転と微調整が可能ですので、固定した角度での使用も角度を変更した使用にも対応できます。 コンパクトに折りたたみができる構造となっており、収納しやすいサイズになりますのでタブレットと一緒にバックなどに入れて簡単に持ち運びできます。 タブレット用の小型サイズながら耐荷重3kgを実現したオールアルミ製です。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いボディとなっています。アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUBコネクタ(給電用):USB Type-C メス(PD100W 20V/5A対応)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●対応デバイスサイズ:最大13インチ●調整範囲:高さ0~170mm/天板の角度0~90度/左右360度回転
質量(g)約380
耐荷重3Kg
対応OSWindows 11/10、Android OS、iOS、iPadOS
サイズ(mm)約W120×D140×H175(突起部含まず)
素材アルミ
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。