オフィスサプライ :「パフ」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13") 質量(g)11.4(0.4oz) 速度読出し:最大50MB/s 保証期間5年 フラッシュMLC NANDフラッシュ 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 書込速度(MB/s)最大20 挿抜回数10000 動作電圧(V)3.3~5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類microSDHCメモリーカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)45 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1 ビデオスピードクラスV30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 64GBから512GBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。
寸法(mm)69×17×7.4(2.72"×0.67"×0.29") ミッドナイトグリーン 質量(g)11 (0.39 oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 データ転送速度読出し(最大) 420 MB/s、書込み(最大) 400 MB/s USBタイプUSB Type-A
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類microSDXCカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)45 SDスピードクラスCLASS10 ビデオスピードクラスV30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドSDカード
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 256GBから1TBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。 デイリーユースの記録メディア 高速データ転送能力 大容量ストレージ 優れた信頼性 データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
メモリー容量1TB SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 フラッシュ3D NANDフラッシュ、2D NANDフラッシュ 動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F) 動作電圧(V)2.7~3.6 転送速度(MB/sec)最大100/85 挿抜耐久(回)10000 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 保証期間5年
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

トランセンドSATA III 6Gb/s SSD230S
RoHS
トランセンドのSSD230Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8 質量(g)53 保証期間5年保証 フラッシュ3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トランセンド内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Key
RoHS
従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。 M.2フォームファクタType 2242/2260/2280に準拠したトランセンドの3D NAND M.2 SSDはUltrabookや軽量ノートPCでの利用に適しています。わずかなスペースでも取り付けることができ、優れたパフォーマンスを提供します。 M.2規格(80mm)に準拠し、SATA-III 6Gb/sインターフェースを採用したM.2 SSD 830Sは最大560MB/s / 520MB/sの読出し/書込みスピードを実現しています。キャッシュとして使用した場合、従来のハードドライブよりもブート時間が1.5倍速くなります。 4Kランダムリード/ライトが最大90000 IOPSのM.2 SSD 830Sは、ロード時間を短縮し、 高品質のグラフィックやマルチメディアアプリケーションをわずかな時間で処理できます。 M.2フォームファクタはシングルフォームファクタモジュールに機能を拡張できる特徴があります。M.2 SSDは小型のフォームファクタですが、mSATAやHalf-Slim SSDよりも大容量ストレージを提供することも可能です。 M.2 SSD 830SはDDR3 DRAMキャッシュと高度な機能を使用することでSSDのパフォーマンスを強化しています。 SSD ScopeはトランセンドSSDの状態を確認したり、パフォーマンスの最適化を行うことで、劣化を低減させ、長期間故障なく利用するためのソフトウェアです。
仕様【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】1.33(5 年) 寸法(mm)80.0×22.0×3.58(3.15"×0.87"×0.14") 質量(g)9(0.32oz) 規格M.2 2280 インターフェースバスインターフェース:SATA III 6Gb/s 保証期間5年 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔2000000時間
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UHS-I規格に対応。SD 5.1規格に準拠。スピードクラスUHS-I 10に対応。アプリケーションパフォーマンスクラス1 (A1)に対応。RoHS 2.0指令対応製品(2022年6月現在)。耐久性: 3K P/Eサイクル。ECC機能。静電気放電耐性(IEC 61000-4-2)
仕様●容量:32GB●サイズ:24×32×2.1mm(0.94"×1.26"×0.08")●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●動作電圧:2.7V~3.6V●動作環境温度:-25~85℃●保管温度:-40~85℃●消費電力(最大):0.2ワット●データ転送スピード:読出し(最大)95MB/s,、書込み(最大)20MB/s●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC●保証年数:3年 アズワン品番65-3733-47
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

トランセンドのSSD220Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8 質量(g)45 保証期間3年保証 フラッシュ3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れたパフォーマンスと耐久性を兼ね備えたトランセンドのESD410C ポータブルSSDは、最大20Gbpsの伝送速度と豊富なストレージ容量を提供します。米軍の落下試験規格を満たしており、3mの落下にも耐えることができます。また、IPX5に対応しているので、屋外での写真撮影や旅行にも適しています。
濃紺 質量(g)65 (2.3 oz) インターフェース接続:USB 20Gbps 保証期間5年保証 フラッシュ種類:3D NANDフラッシュ 動作温度(℃)環境:0 (32°F) ~ 60 (140°F) サイズ(mm)79 x 42 x 14.5 (3.11" x 1.65" x 0.57") RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C 読取速度(MB/s)読出し:最大 2000 書込速度(MB/s)最大 2000 動作電圧(V)5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンド内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S
RoHS
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。
寸法(mm)42.0×22.0×3.58 質量(g)5 規格M.2 2242 インターフェースSATA III 6Gb/s フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Transcend の PCIe SSD 110S/112S は、最新の NVMe 標準でサポートされる PCI Express Gen3 x4 インターフェイスを利用して、次世代のパフォーマンスを解放します。 PCIe SSD 110S/112S は、デジタル オーディオ/ビデオ制作、ゲーム、企業での使用など、いかなる種類のシステム遅延や速度低下もなく、重いワークロードを継続的に処理する必要があるハイエンド アプリケーションを目的としています。 。3D NAND フラッシュ メモリを搭載した PCIe SSD 110S/112S は、高速な転送速度だけでなく、比類のない信頼性も提供します。
寸法(mm)片面:80×22×2.23(3.15インチ×0.87インチ×0.09インチ)/両面:80×22×3.58(3.15インチ×0.87インチ×0.14インチ) 質量(g)8(0.28オンス) タイプM.2 2280 インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4 動作温度0℃ (32°F) ~ 70℃ (158°F) 保証期間5 年間の限定保証 フラッシュ3D NAND フラッシュ 動作電圧3.3V±5% OSMicrosoft Windows 7以降/Linux カーネル 2.6.31 以降
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドSATA-III 6Gb/s SSD220Q
RoHS
トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。 SATA-III 6GB/sインターフェースとSLCキャッシュにより、SSD220Qは最大で550MB/sの読出しと500MB/sの書込みを実現しています。 ソリッドステートドライブは、ハードディスクドライブより高速で軽量であるため、PCのアップグレードに最適です。ハードドライブよりも省電力で、静音で動作し、耐衝撃性に優れています。
寸法(mm)100×69.85×6.8 質量(g)45 保証期間3年保証 フラッシュQLC NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送スピードシーケンシャルリード/ライト:最大 550/500 MB/s 動作温度範囲(℃)0~70
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。 映像記録に最適 高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。 驚愕のデータ転送スピード SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。 十分なストレージ容量 最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量32GB UHSスピードクラスUHS-II U3 SDスピードクラスClass 10 ビデオスピードクラスV90 寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g)2(0.07 oz) 種類3D NANDフラッシュ 動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F) 動作電圧(V)2.7~3.6 読取速度(MB/s)最大285/180 挿抜耐久10000 各種認証CE/FCC/RCM/EAC 保証期間5年
1枚
5,698 税込6,268
欠品中

StoreJet 25M3は耐衝撃性に優れた外付けハードドライブです。USB 3.1 Gen 1インターフェースによる高速データ転送を提供します。 高速データ転送 StoreJet 25M3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。 優れた耐衝撃性 StoreJet 25M3は米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。 ワンタッチ自動バックアップ StoreJet 25M3にはワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。このボタンは安全な取り外しを行った後に再接続をしないでPCにデバイスを再認識させる機能も備えています。 優れた品質 トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
寸法(mm)129.5×80.8×16.1 ミリタリーグリーン 質量(g)185 保証期間3年 OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降 インターフェイスUSB種類:マイクロUSB - USB Type A、接続インターフェース :USB 3.1 Gen 1 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC 動作温度範囲(℃)5(41°F)~55(131°F) ストレージメディア:2.5インチHDD 動作電圧(V)5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドのPCIe Gen 4x4 M.2 SSDのMTE410Sは、コンパクトなフォームファクタや高品質の3D NANDフラッシュなどの特徴を持っており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機を簡単にアップグレードすることが可能です。また、ファームウェアには、SLCキャッシュやLDPC ECCなどストレージの信頼性を高め、製品寿命を最大化させるための技術が多数採用されています。PCIe Gen 4x4インターフェイスを備えたトランセンドのMTE410Sは、消費電力の少ないDRAMレスSSDで、快適なデータ転送を提供します。長さがわずか42mmのMTE410Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機などに使用できます。片面実装デザインなので、スペースをとらずにアップデートが可能です。DRAMキャッシュ非搭載のMTE410Sは、消費電力が少なく、コストパフォーマンスも優れています。M.2 2242のフォームファクタと片面実装デザインのMTE410Sは、最大2TBの容量を備えており、薄型デバイスのストレージを簡単に増やすことができます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ片面実装 42 mm x 22 mm x 2.23 mm (1.65" x 0.87" x 0.09") 質量(g)5(0.18 oz) 規格M.2 2242 インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4 保証期間5年保証 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作電圧3.3V±5% 動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/KC/RCM MTBF平均故障間隔(h)2000000
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランセンドのPCIe M.2 SSDのMTE310Sは、小型フォームファクタと高品質の3D NANDフラッシュを組み合わせており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機等を簡単にアップグレードできます。ファームウェアにはストレージの信頼性を高めてドライブ寿命を最大化するSLCキャッシュやLDPC ECC等の技術が用いられていますので、システム全体のパフォーマンスや効率アップが期待できます。トランセンドのMTE310Sは、PCIe Gen 4x4インターフェースを採用し、最大で5,000MB/sの読出しと3,000MB/Sの書込みを実現したPCIe SSDです。ロード時間を短縮し、デバイスのパフォーマンスを向上できます。M.2 2230フォームファクタのMTE310Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機に最適です。標準SSDよりも薄くて軽いだけでなく、デバイスの能力をアップグレードしてくれます。MTE310Sは、高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、最大1TBのストレージ容量を提供します。ストレージ容量を増やすだけでなく、コンピューティングの効率向上も期待できます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ片面実装 30.0 mm x 22.0 mm x 2.23 mm (1.18" x 0.87" x 0.09") 質量(g)4(0.14 oz) 規格M.2 2230 インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4 保証期間5年保証 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作電圧3.3V±5% 動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM MTBF平均故障間隔(h)2000000
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンド内蔵SSD SATA III M.2 SSD 420S
RoHS
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。
寸法(mm)42.0×22.0×3.58 質量(g)5 規格M.2 2242 インターフェースSATA III 6Gb/s フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (3 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドマイクロSDカード
RoHS
モバイル機器や携帯ゲーム機を対象に策定されたアプリケーションパフォーマンスクラスA2に準拠したトランセンドのmicroSDXC 340Sは、優れたランダムリード/ライトパフォーマンスでアプリの起動時間を短縮します。
寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)-25(-13°F) ~ 85(185°F) 挿抜耐久10000回の抜き挿しサイクル RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)512 読取速度(MB/s)最大 160/125 SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 動作電圧(V)2.7 ~ 3.6 アプリケーションパフォーマンスクラスA2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

トランセンド内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD220Q
RoHS
トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。
寸法(mm)100×69.85×6.8 質量(g)45 フラッシュQLC NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.19 (3 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 容量(TB)2 読取方式最大 81000/80000 IOPS 読取速度(MB/s)最大 550/500 動作電圧(V)5±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000 TBW(総書き込み容量)400 TBW
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

トランセンド内蔵SSD mSATA SSD 230S
RoHS
SATAインターフェースに優れたコントローラを組み合わせたSATA-III 6Gb/s MSA230S mSATA SSDは高速パフォーマンスと信頼性を提供するコストパフォーマンスの高いソリューションです。2.5インチSSDのわずか1/8のコンパクトなmSATAフォームファクタはUltrabook、タブレットPC、薄型サーバー等のスペースの限られたアプリケーションに適しています。
寸法(mm)50.8×29.85×4.85 質量(g)9 インターフェースSATA III 6Gb/s フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.5 (3 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンド内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S
RoHS
トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8 質量(g)57 フラッシュMLC NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V)5±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UHS-I規格に対応。SD5.1規格に準拠。スピードクラスUHS-I10に対応。アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応。RoHS2.0指令対応製品(2022年6月現在)。耐久性:3KP/Eサイクル。ECC機能。静電気放電耐性(IEC61000-4-2)
仕様●容量:32GB●サイズ:11×15×1mm(0.43"×0.59"×0.04")●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●動作電圧:2.7V~3.6V●動作環境温度:-25~85℃●保管温度:-40~85℃●消費電力(最大):0.72ワット●データ転送スピード:読出し(最大)95MB/s、書込み(最大)30MB/s●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC●保証年数:3年 アズワン品番65-3733-49
1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷

トランセンドM.2 SSD / PCIe 2280
RoHS
トランセンドのPCIe SSD 255Sは、快適なコンピューティング体験を求める動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等にとって理想的なソリューションです。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、安定した超高速パフォーマンスを実現します。
種類グラフェンヒートシンク 規格M.2 2280 インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4 フラッシュ3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドPCIe SSD 220S
RoHS
トランセンドのPCIe SSD 220SはPCI Express® Gen3 x4インターフェースを採用し、NVMeTM規格に対応したM.2 SSDです。 デジタルオーディオ/ビデオ機器やゲーム機などのスムーズな動作が要求され、継続的に負荷が高い処理を行うハイエンドアプリケーション向けに最適です。 3D NANDフラッシュを搭載しており、高速パフォーマンスだけでなく、優れた信頼性も備えています。
寸法(mm)80×22×3.58 質量(g)10 インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4 保証期間5年保証 フラッシュ3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大9.5mm厚の2.5インチSATAのHDDやSSDが収納できるスタイリッシュなアルミケースは、USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えており、動画、写真、音楽、ゲームを含む様々なデータのアップロード、ダウンロード、保存、転送、バックアップが快適に行えます。 ノートPCから取り出した古いHDDをどうしようか悩んでいるのであれば、 再利用してみてはどうでしょう。最大9.5mm厚のSSD/HDDを頑丈なアルミケースに取り付け、外付けストレージとして活用できます。 2.5インチSSD/HDDケースはUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しただけでなく、UASPにも対応しているので、より高速なパフォーマンスが提供できます。 ワンタッチバックアップ機能を備えており、ボタンを押すだけでデータを同期することができます。データ管理に便利なTranscend Eliteソフトウェアをダウンロードして利用ください。 ※この機能を利用するにはトランセンドの2.5” SATA-III SSDとTranscend Eliteソフトウェアが必要です。 インストールはとても簡単なので、技術者でなくても数分で完了できます。
セット内容筐体/USBケーブル/ネジ 寸法(mm)129×79.9×13(5.08"×3.15"×0.51") 質量(g)86(3.03oz) 対応2.5インチSSD/HDD インターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1、バスインターフェース:SATA III 6Gb/s 保証期間2年 動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F) OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、macOS 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA USBタイプマイクロUSB - USB Type A 動作電圧(V)5
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 110Q
RoHS
トランセンドのPCIe®SSD110Qは、3D QLC NANDを採用した大容量ストレージとPCIe Gen3 x4インターフェースによる最大2,000MB/sの読出し、最大1,500MB/sの書込みを提供するコストパフォーマンスに優れたソリューションです。
寸法(mm)両面実装80×22×3.58 質量(g)8 規格M.2 2280 インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4 フラッシュQLC NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.27 (3 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250H
RoHS
PCI Express® Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャンネルコントローラ、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250Hは、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。
寸法(mm)両面実装80.0×23.1×9.2 質量(g)34 規格M.2 2280 インターフェースNVMe PCIe Gen4 ×4 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔(h)3000000
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドM.2 SSD / PCIe 2280
RoHS
トランセンドのPCIe SSD 245Sは、動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等に高速パフォーマンス、低遅延、高い安定性を提供します。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、放熱性を高めるグラフェンヒートシンクも搭載しています。
種類グラフェンヒートシンク 規格M.2 2280 インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4 フラッシュ3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。 映像記録に最適 高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。 驚愕のデータ転送スピード SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。 十分なストレージ容量 最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量64GB UHSスピードクラスUHS-II U3 SDスピードクラスClass 10 ビデオスピードクラスV90 寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g)2(0.07 oz) 種類3D NANDフラッシュ 動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F) 動作電圧(V)2.7~3.6 読取速度(MB/s)最大285/180 挿抜耐久10000 各種認証CE/FCC/RCM/EAC 保証期間5年
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

トランセンドCFast 2.0カード SuperMLC
RoHS
CFast 2.0規格に準拠 パフォーマンス(最大): 読出し510MB/s、書込み370MB/s MLCフラッシュ搭載 フルHDや4K動画の撮影に最適 データ転送エラーを検出・訂正するECC機能 データ復旧ソフトのRecoveRxが利用可能
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13") 質量(g)10.3(0.36oz) 速度読出し:最大510MB/s 最大消費電力(W)2.5 インターフェースバスインターフェース:SATA III 6Gb/s 保証期間5年 フラッシュMLC NANDフラッシュ 動作温度(℃)-5(23°F)~70(158°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 容量(GB)256 書込速度(MB/s)最大370 動作電圧(V)3.3±5%
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250S
RoHS
PCI Express® Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャネルコントローラー、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250S は、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。
寸法(mm)両面実装80×22×3.77 質量(g)10 規格M.2 2280 インターフェースNVMe PCIe Gen4 ×4 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔(h)3000000
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンド内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S
RoHS
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 430Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。。
寸法(mm)42.0×22.0×3.58 質量(g)5 規格M.2 2242 インターフェースSATA III 6Gb/s フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 容量(TB)1 読取方式最大 85000/85000 IOPS 読取速度(MB/s)最大 560/520 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000 TBW(総書き込み容量)560 TBW
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

トランセンドCFExpress Card
1700MB/sの超高速転送スピードと最大512GBのストレージ容量を備えたトランセンドのCFexpress 820 Type Bカードは、最先端のデジタル機器に最適です。CFexpressを有効にするファームウェアを備えた特定のXQDカメラでも利用できます。 信頼できるソリューション 驚きのパフォーマンス 十分なストレージ容量 幅広い温度帯で使用可能 データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
寸法(mm)38.5×29.6×3.8 質量(g)7 インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x2 保証期間5年 フラッシュ3D NANDフラッシュ 各種認証CE/FCC/RCM/EAC 動作温度範囲(℃)-10 (14°F) ~ 70 (158°F) フォームファクタCFexpress Type B 動作電圧(V)3.3±5%
1枚
25,980 税込28,578
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドカードリーダー RDF9
RoHS
UHS-IIテクノロジー採用したRDF9カードリーダーは、SDXC/SDHC UHS-IIカードのパフォーマンスを最大限引き出します。USB 3.1 Gen 1インターフェースにより、最大260MB/sと190MB/sの読出し/書込みができるので、プロカメラマンやグラフィックデザイナーが扱う高解像度の動画やRAWイメージも高速で転送できます。更に、CF/SD/microSDカードスロットも備えているので、1台のコンパクトカードリーダーで様々な種類のデジタルファイルを扱うことができます。
寸法(mm)67.6×45×15.2 ブラック 質量(g)30.6 対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降 インターフェースUSB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps) 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 対応メモリーカードSDXC (UHS-II)/SDHC (UHS-II)/SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(UDMA6)/コンパクトフラッシュ(Type I) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM USBタイプマイクロUSB - USB Type A 動作電圧(V)5 カードリーダーSD /microSD/コンパクトフラッシュ
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷