オフィスサプライ :「配線通し棒」の検索結果
エアフローと拡張性に優れたミドルタワーケースです。 洗練された繊細なデザインと大きなメッシュフロントパネルを採用し、シンプルかつ高い冷却性能を誇ります。 。裏配線スペースを設けつつ、ケーブル用通し穴を多く設けることでケース内をすっきりとさせ、柔軟な配線を行うことができます。 。フロントパネルだけでなく、トップパネルにも最大360mmのラジエーターを搭載することが可能です。 。メインボードはMini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATXと幅広いファームファクタに対応します。 。2スロット分の縦置きの拡張スロットスペースを備えており、オプションの「Vertical Graphics Card Kit 4.0」を使うことでグラフィックスカードの縦置きにも対応します。 。拡張性に優れつつ、高い冷却を実現しお客様のニーズに応えられるものです。
ケース形状タワー
質量(kg)6.2
色ブラック
長さ(cm)グラフィックスカード:38、PSU:22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×488×457
ファン径(cm)前面:6、上部:5
高さ(cm)CPUクーラー:17.2
対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX、EATX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:4
フォームファクタATX、E-ATX
3Dヘキサゴンフロントパネルを採用することで、高い通気性を誇りつつ、近未来的なデザインで実現したPCケースです。 。洗礼された3Dヘキサゴンフロントパネルはとても近未来的なデザインを醸し出します。 ARGB FANを6基搭載することでゲーム時の高い発熱にも効率的に冷却し、強化ガラスのサイドパネルを採用することで外見も冷却もエレガントに行います。 RGBコントローラーを標準搭載し、ARGB FAM1680万色で輝かせることができます。 。さらなる彩りを求める方はLEDコンポーネントを追加することもできます。 フロントにLED切り替えスイッチを備え、手軽に鮮やかなRGBの演出を楽しむことができます。 。コンパクトな筐体でありながら、フロント360mm/トップ280mmまでのラジエーターをサポートし、350mmまでの拡張カード、158mmまでのCPUクーラー、215mmまでの電源ユニットをサポートします。 。トップパネルの下には、ファンを含めて最大5.5cmの高さのラジエーター、フロントパネル背面には最大64cmのラジエーターを搭載することも可能です。 。細かなスペースを有効活用することで、3.5インチドライブ×2・2.5インチドライブ×6を搭載可能としました。 。トップ/フロント/ボトムに取り出し可能なダストフィルターを標準搭載することで、ケース内への誇りの侵入を減少させます。 ケーブル用通し穴により、クリーンで柔軟な配線が可能です。 。I/Oパネルには、2つのUSB 3.0ポートに加え、秒間10ギガビットのデータ転送が可能なUSB 3.2 Gen.2 Type-Cが搭載されており、最新モバイル機器にも幅広く対応しています。 。エレガントながらも冷却性、実用性に優れたPCケースを求める方への最良の選択肢となるでしょう。
セット内容RGB 16 進数、アクセサリーセット、マニュアル
ケース形状タワー
質量(kg)5.8
色ブラック
長さ(cm)グラフィックスカード:35、PSU:21.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)206×481×430
ファン径(cm)前面:6.4、上部:5.5
高さ(cm)CPUクーラー:15.8
ファンフロントパネル:3x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (取り付け済み) またはラジエーター (オプション)、後面パネル:1x 120 mm アドレサブル RGB LED ファン (プリインストール)、トップパネル:2x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (取り付け済み) またはラジエーター (オプション)
サイドパネル強化ガラス
I/Oポートタイプ-C (USB 3.2 Gen 2):1、USB 3.0 (上部):2、オーディオ (上)
対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:6
フォームファクタATX
1個
¥15,890
税込¥17,479
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。