高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンです。 高性能ハードウェアの冷却用として設計されており、最大パフォーマンス時においても騒音レベルが35dB(A)を超えることはありません。 12個のARGB LEDにより、マザーボードメーカー各社の一般的なイルミネーションシステムすべてに対応し、鮮やかなイルミネーション効果を楽しむことが出来ます。 メインボードソフトウェアを介して 600~2000rpm の速度範囲で制御でき、必要なパフォーマンスと静かな動作の最適なバランスを実現します。 流体動圧軸受を採用したことで、最大パフォーマンス時においても最大132m3/hの風量と35dB(A)のノイズレベルを維持します。 MTBF(平均故障間隔)は50000時間であり、十分な耐久性を備えています。
仕様イルミネーション:ARGB LED ×12個
質量(g)180
定格電圧(V)12V(ファン)、5(LED)
ベアリング流体動圧軸受
定格電流(A)0.21(ファン)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×120×25
回転数600~2000RPM ±10%
ノイズレベル35dB(A)
最大風量(m3/h)131.93
最大風圧(mmH2O)2.9
MTBF(時間)最小5万
印象的で3次元的なウェーブ模様のデザインされたフロントパネルを採用した、4基のリング状のアドレサブルRGBファンを搭載した冷却性に優れたATXミドルタワーケースです。 。アドレサブルRGBのLEDコントローラーを標準で搭載しており、手動でのRGBモードとして14種もモードに対応しております。 。LEDコントローラーからマザーボードへ接続することも可能で、マザーボードの機能でのRGB制御も可能です。 。ミドルタワーケースながら、奥行が403mmと非常に短く、コンパクトなケースとなっています。しかしながらグラフィックカードのサポートは最大で335mmまでサポート。かなり大型のGPUでも搭載が可能です。 I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポート2基だけでなく、USB 3.2 Gen.2 Type-Cポートも1基搭載。最新のUSB Type-Cデバイスにも標準で対応可能となっています。 コンパクトで尚且つ拡張性も備えた、要所を押さえたコストパフォーマンスの高いケースといえるでしょう。
セット内容RGBウェーブ、アクセサリーセット、マニュアル
ケース形状タワー
質量(kg)5.4
色ブラック
長さ(cm)グラフィックスカード:31.0 / 33.5、PSU:17.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×456×403
高さ(cm)CPUクーラー:15.7
ファンフロントパネル:3x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (プリインストール)、後面パネル:1x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (プリインストール)、トップパネル:2x 120 mm ファンまたは 2x 140 mm ファン (オプション)
サイドパネル強化ガラス
I/Oポートタイプ-C (USB 3.2 Gen 2):1、USB 3.0 (上部):2、オーディオ (上)
対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:5
フォームファクタATX
1個
¥11,490
税込¥12,639
5日以内出荷
コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。 フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 フロントパネルには2つの120mmファン標準装備されています。 リアパネルには標準装備のアドレッサブル RGB LED 120mmファンによってケースの背面から熱せられた空気を放散します。 スタイリッシュでシンプルなフロント パネルと強化ガラス製の大きなサイドパネルのおかげで、内蔵ハードウェアに注目を集めます。 付属のRGBコントローラを使用すると、プリインストールされた RGB LEDファンと追加の LEDコンポーネントの両方をメインボードソフトウェア経由で点灯できます。 14種類の照明効果を使用して照明を手動で操作することも可能です。 I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 フロントパネルがレースのフラッグチェッカーのようなデザインをしたフロントパネルになっているのが特徴です。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):6(2基は3.5インチと排他)●ドライブベイ(3.5インチ):2●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(120mm×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(RGB 120mmファン搭載済み)
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
ケース形状タワー
質量(kg)6.3
電源(対応)ATX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423
I/OポートUSB 3.0×2、USB 2.0、Audio/Mic
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数7
1個
¥10,890
税込¥11,979
5日以内出荷
コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 。フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 。フロントパネルには2つの120mmファン標準装備されています。 リアパネルには標準装備のアドレッサブル RGB LED 120mmファンによってケースの背面から熱せられた空気を放散します。 。スタイリッシュでシンプルなフロント パネルと強化ガラス製の大きなサイドパネルのおかげで、内蔵ハードウェアに注目を集めます。 。付属のRGBコントローラを使用すると、プリインストールされた RGB LEDファンと追加の LEDコンポーネントの両方をメインボードソフトウェア経由で点灯できます。 。14種類の照明効果を使用して照明を手動で操作することも可能です。 。フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 。I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 。チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 。フロントパネルがシックでシンプルなデザインを下フロントパネルになっているのが特徴です。 。リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
セット内容VS9 RGB、アクセサリーセット
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
ケース形状タワー
質量(kg)6.3
色ブラック
長さ(cm)グラフィックスカード:35、PSU:21.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423
ファン径(cm)前面:5.8、上部:6.0
高さ(cm)CPUクーラー:15.8
ファンフロントパネル:2x 120 mm ファン (取り付け済み) + 1x 120 mm ファンまたはラジエーター (オプション)、後面パネル:1x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (プリインストール)、トップパネル:2x 120 mm または 2x 140 mm ファンまたはラジエーター (オプション)
サイドパネル強化ガラス
I/Oポートタイプ-C (USB 3.2 Gen 2):1、USB 3.0 (上部):2、オーディオ (上)
対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:6
フォームファクタATX
1個
¥10,890
税込¥11,979
5日以内出荷
コンパクトなサイズにもかかわらず、高い拡張性を持ち、あらゆる自作ユーザーに自信を持ってお薦めできるATXマザーボード対応のミドルタワーケースです。サイドに強化ガラスパネルを採用し、リアにインフィニティミラーを軸に採用したLEDファンを搭載、フロントに冷却ファンを3基搭載したRGBモデルです。RGBコントローラーを搭載していて、複数のカラーやイルミネーション効果を楽しむことが可能です。最大8基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターの大型水冷ユニットやサイズの大きい高性能グラフィックカード内蔵できます。フロントに120mmを3基または360mmラジエーターの水冷ユニット、トップに120mmまたは140mmを2基、もしくは240mmまたは280mmラジエーターの水冷ユニットが搭載可能です。チャンバー構造のケースとなっていて、フロントからリアの部分まで遮るものなくVGAスペースとして使用できるので、最大で350mmまで搭載することが可能です。
仕様●ファンサポート(トップ):120mm×2又は140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(RGBファン標準搭載)●左サイドパネル:ガラスウィンドウパネル
質量(kg)6.14
材料スチール、プラスチック、強化ガラス
サイズ(mm)W206×H487×D404
I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
ドライブベイ3.5インチHDD×2 / 2.5インチSSD×4又は2.5インチSSD×4
コントローラRGB:4ポート/14モード
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
最新の大型グラフィックスカードや大型ラジエーターといったパワフルなハイエンドハードウェアに対応したATXケースです。 フロント3基+リア1基のARGBファンを標準搭載しているだけでなく、内部に余裕を持たせた設計になっており、最大11基のファン又は2基の360mmラジエーターを搭載可能です。 標準装備された4基のファンには3列のLEDイルミネーションが取り付けられており、鮮やかなイルミネーション効果でケースを彩ります。 標準でRGBコントローラーを搭載しており、プリセットされた22種のイルミネーション効果を利用するだけでなく、マザーボードメーカー各社のイルミネーションにも対応しています。 市場に出回っているほぼすべてのBTFフォーマットにも対応しています。 各種コネクタを基板裏面に配置したBTFフォーマット仕様のマザーボードを使用できるため、ケーブルマネージメントをより効率的に行えるでしょう。 トップはメッシュパネルになっており、ケースに導入されたエアーをすみやかに上方へ排出できます。 フロントパネルはイルミネーション効果を視認しやすい強化ガラスになっています。
仕様●RGBコントローラー:アドレッサブル対応 4ポート/手動設定 22モード●ファンサポート(サイド):120mm×4、、又は140mm×2、又はラジエータ 360mm●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2、又はラジエータ 360mm●ファンサポート(フロント):120mm×3(ARGB 120mm×3標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(ARGB 120mm標準搭載)●ファン搭載ラジエーター高さ制限(トップ/フロント):~60mm
質量(kg)7
サイズ(mm)485×225×465
サイドパネル強化ガラス
対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX
ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×4
最新の大型グラフィックスカードや大型ラジエーターといったパワフルなハイエンドハードウェアに対応したATXケースです。 フロント3基+リア1基のARGBファンを標準搭載しているだけでなく、内部に余裕を持たせた設計になっており、最大11基のファン又は2基の360mmラジエーターを搭載可能です。 標準装備された4基のファンには3列のLEDイルミネーションが取り付けられており、鮮やかなイルミネーション効果でケースを彩ります。 標準でRGBコントローラーを搭載しており、プリセットされた22種のイルミネーション効果を利用するだけでなく、マザーボードメーカー各社のイルミネーションにも対応しています。 市場に出回っているほぼすべてのBTFフォーマットにも対応しています。 各種コネクタを基板裏面に配置したBTFフォーマット仕様のマザーボードを使用できるため、ケーブルマネージメントをより効率的に行えるでしょう。 トップはメッシュパネルになっており、ケースに導入されたエアーをすみやかに上方へ排出できます。 フロントパネルは通気性に優れたメッシュデザインです。
仕様●RGBコントローラー:アドレッサブル対応 4ポート/手動設定 22モード●ファンサポート(サイド):120mm×4、、又は140mm×2、又はラジエータ 360mm●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2、又はラジエータ 360mm●ファンサポート(フロント):120mm×3(ARGB 120mm×3標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(ARGB 120mm標準搭載)●ファン搭載ラジエーター高さ制限(トップ/フロント):~60mm
質量(kg)6.6
サイズ(mm)485×225×465
サイドパネルメタル(メッシュ)
対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX
ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。