奥行150mmの筐体に140mmの大型ファンを搭載したATX 3.1準拠のフルモジュラー電源です。 電源変換効率90%(115V 50%負荷時)の80PLUS GOLD認証かつ、Cybenetics GOLD認証(115V/230Vともに)により、使用時の排熱を減らし消費電力を節約します。 RTX40シリーズに対応したPCIE5.1 12V-2×6コネクタのケーブルも付属しています。 Nativeの12V-2×6コネクタを装備。Nativeの12V-2×6ケーブルで電源とGPUを接続します。 安定性を確保するため、電圧安定度は0.5%以内を誇ります。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンの2モード切り替えができ(常時回転の回転数制御方式「AUTO」モード、そして一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モード)、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。
規格ATX
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×86
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
効率87~90%/負荷20~100%
各種認証80PLUS GOLD、CYBENETICS Certified、Efficiency GOLD/GOLD 240W
発売以来高い評価を得ているSUPERFLOWER製電源「LEADEXⅢ GOLD」の上位モデルとなる、80PLUS PLATINUM認証の1000W電源です。 。最大92%の高い変換効率と、多数の各種保護回路搭載により、搭載システムに省電力化と優れた安定性をもたらします。 。搭載ファンを常時回転の回転数制御方式「オート」、そして一定温度になるとファンが回転を始める「セミファンレス」を切り替えでき、環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 。OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 。オーバークロッカーはもちろん、ビデオカードを複数搭載するハイエンドゲーミングPCや、サーバー用途に最適の電源となっています。
温度(℃)50
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×86
安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS / KCC / EAC
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
効率89~92%/負荷20~100%
ファン140mmデュアルボールベアリングサイレントファン
搭載ファンを常時回転の回転数制御方式「オート」、そして一定温度になるとファンが回転を始める「セミファンレス」を切り替え可能な80PLUS GOLD電源です。 。セミファンレスはさらに回転開始/終了の温度別に2つのモードを選択でき、静音もしくは冷却性能、どちらを重視するかユーザーの望む様に動作可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 。電源の基本部分は、80PLUS GOLDによる高効率に加え、多数の保護回路に対応し、NVIDIA SLIまたはATI CrossFireXシステムにも安定した電力を供給可能です。 。静音や冷却の全てに対応するこのシリーズは、オフィス用途からゲーミングまで、あらゆるユーザーのニーズに応える電源と言えるでしょう。
色ブラック
温度(℃)50
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×86
安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS/ KCC /CCC
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
効率負荷20%時87%/負荷50%時90%/負荷100%時87%
ファン130mm FDB ファン (ARGB)
サーバー向けフラグシップモデルである80PLUS TITANIUM認証を取得した1600W電源「LEADEX TITANIUM 1600W」を最新規格であるATX 3.1規格に準拠させたモデルです。 産業グレードの品質で、サーバーなど信頼性が求められるシステムに最適な電源となっておりますボールベアリングを採用した140mmの大型ファンを搭載。高い信頼性と高寿命を実現しています。 オーバークロッカーはもちろん、NVIDIAの最新のRTX40シリーズを使用したパワーユーザーに最適の電源となっています。 80PLUSおよびCYBENETICSの 両Titanium認証により、使用時の排熱を減らし、消費電力を節約します。 SUPER FLOWER社製電源のフラグシップモデルとして最高級のサーバーグレード品質をご提供いたします。 一次側にはLLC共振コンバーターとともにフルブリッジのトポロジーが使用され、二次側にはマイナーレール用の2つのDC-DCコンバーターと組み合わせた同期設計が採用されています。 エネルギー損失と熱放散を効果的に制限するプラットフォームの超高効率のおかげで可能になりました。 105℃品日本製ポリマーや電解コンデンサなど、熱に強い高品質パーツを使用しています。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 PCIE 8pinを2つ使用し12V-2×6を生成するケーブルを2つ同梱しています。 1600Wという大容量な電源ということで、2つの高性能なグラフィックカードの出力に耐えうる電源となっております。
仕様+12Vコンバイン:1599.6W、+3.3V/+5Vコンバイン:120W
質量(kg)3.6
規格ATX
最大出力(W)1600
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
ケーブル長(mm)コネクタ数/ケーブル長(ATX 20+4ピン):1/600、コネクタ数/ケーブル長(EPS/ATX 4+4ピン):2/750、コネクタ数/ケーブル長(PCIE 6+2ピン):4/750
効率89~94%/負荷20~100%
各種認証80PLUS TITANIUM、CYBENETICS Certified、Efficiency Titanium
1個
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
150×150mmというスクエアサイズにSuper Flower社独自の特許技術である「SUPER CONNECTOR」を搭載した80 PLUS PLATINUM認証電源です。 。電源側のコネクタを共通化することでEPS、PCI、SATAコネクタを任意の場所に差し込むことが可能であり、ケーブルマネージメントを容易に行えます。 。80 PLUS PLATINUM認証による最大92%の高い変換効率と各種保護回路の搭載により、高性能PCシステムに省電力化と優れた安定性をもたらします。 。搭載ファンは常時回転の回転数制御方式「AUTO」、一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」の2モードに切り替えでき、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 。OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 。12VHPWRケーブルが標準で付属していますので、NVDIA RTX40シリーズのVGAをご使用する際に別途変換ケーブル等は必要ありません。 。システムに安定性をもたらし、あらゆる使用環境に対応したオールラウンドなPSUと言えるでしょう。
質量(kg)1.9
最大出力(W)1000
温度(℃)50
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86
安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RoHS
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
ケーブル20+4ピン:ケーブル1本(600mm)、8(4+4)ピンCPU:ケーブル2本(700mm)、SLI (2 x PCI 6+2 ピン):ケーブル 4 本 (550+150mm)、2 SATA:ケーブル 2 本 (550+130mm)、4 SATA:ケーブル 2 本 (550+130+130+130mm)、4 モレックス:ケーブル1本(550+150+150+150mm)
効率89~92%/負荷20~100%
ファン12cmFDBファン
ファンのみならずプラグインコネクタにもアドレッサブルRGB LEDを搭載する先進的な電源ユニットです。 。LEDイルミネーションモードは、本体の「RGB Ready」ボタン、5V RGBヘッダーを備えたASUS、ASRock、Gigabyte、MSIの各社マザーボードに接続して操作することができます。 。電源ユニットとしてのスペックも秀逸で、高効率と多数の保護回路に対応し、NVIDIA SLIまたはATI CrossFireXシステムにも安定した電力を供給可能です。 。メインボードとモジュラーバックパネルには100%日本製105℃コンデンサを採用しました。 。OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 。プラグインコネクタにもLEDを搭載し、よりゴージャスな輝きをユーザーに提供します。LEDのライティングモードは本体の「RGB Ready」ボタンにより、16のモードを選択可能です。 。さらに、各マザーボードメーカーの5V RGB Syncに対応しており、ケーブルを接続することで、マザーボードの付属ソフトから制御が可能です。 。PCに安定動作と煌びやかなイルミネーションを求めるユーザーに新たな感動を呼び起こすことでしょう。
色ホワイト
温度(℃)50
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×86
安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS/ KCC /CCC
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
効率負荷20%時87%/負荷50%時90%/負荷100%時87%
ファン130mm FDB ファン (ARGB)
大容量でありながら奥行き130mmというコンパクトサイズを実現した「LEADEX V」シリーズの80 PLUS GOLD認証1000W電源です。 。電力ロスと発熱を最小限に抑えた新開発の変圧器により、性能を損なうことなく小型化に成功しました。 。Super Flower社の特許技術である「SUPER CONNECTOR」を採用しており、電源側のコネクタを共通化することでEPS、PCIe、SATAコネクタを任意の場所に差し込むことができ、ケーブルマネージメントを容易に行えるのも大きな特徴です。80PLUS GOLD認証による最大90%の高い変換効率と各種保護回路の搭載により、高性能PCシステムに省電力化と優れた安定性をもたらします。 。搭載ファンは常時回転の回転数制御方式「AUTO」、一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」の2モードに切り替えでき、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 。OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 。オーバークロッカーはもちろん、ビデオカードを複数搭載するハイエンドゲーミングPCや、サーバー用途に最適なオールラウンドの電源となっています。
質量(kg)2.02
最大出力(W)1000
温度(℃)50
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×86
安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RCM / RoHS
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
ケーブル20+4ピン:ケーブル1本(600mm)、8(4+4)ピンCPU:ケーブル2本(700mm)、SLI (2 x PCI 6+2 ピン):ケーブル 4 本 (550+150mm)、2 SATA:ケーブル 2 本 (550+130mm)、4 SATA:ケーブル 2 本 (550+130+130+130mm)、4 モレックス:ケーブル1本(550+150+150+150mm)
効率87~90%/負荷20~100%
ファン12cm PWM FDB ファン
80PLUS Platinum認証かつ、CYBENETICS PALTINUM認証の高効率を実現 SUPER FLOWERの特許技術であるスーパーコネクタを採用 ファンの回転方法をオート / セミファンレス(ECO)に変更可能 採用されている全てのコンデンサに日本製105℃コンデンサを採用 奥行150mmの筐体に大口径140mmのFDB冷却ファンを搭載 最新のグラフィックカードに対応する12+4pin 12VHPWRケーブル付属 安心の10年間長期保証
質量(kg)1.55
規格[ATX 20+4 Pin]1(600mm)、[EPS/ATX 4+4 Pin]2(700mm)、[PCIE 6+2Pin]4(700mm)
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ突入電流保護
効率89%~92%、負荷20%~100% CYBENETICS Certified / Efficiency Platinum / Platinum 230V
各種認証80PLUS Platinum
80PLUS Platinum認証かつ、CYBENETICS PALTINUM認証の高効率を実現 SUPER FLOWERの特許技術であるスーパーコネクタを採用 ファンの回転方法をオート / セミファンレス(ECO)に変更可能 採用されている全てのコンデンサに日本製105℃コンデンサを採用 奥行150mmの筐体に大口径140mmのFDB冷却ファンを搭載 最新のグラフィックカードに対応する12+4pin 12VHPWRケーブル付属 安心の10年間長期保証
質量(kg)1.55
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ突入電流保護
効率89%~92%、負荷20%~100% CYBENETICS Certified / Efficiency Platinum / Platinum 230V
各種認証80PLUS Platinum
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。