オフィスサプライ :「タイプCメス」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値) コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm) オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A メス形状周辺機器側:USB Type-C
1個
379 税込417
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。
ブラック 適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5 転送速度(Gbps)10(理論値) メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス 変換タイプメス-メス
1個
549 税込604
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラック コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オス サイズ(mm)W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19) 伝送速度(Gbps)10(理論値) オス形状USB Type-C(縦L型) メス形状USB Type-C 変換タイプメス - オス
1個
579 税込637
当日出荷

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
グレー コネクタ形状パソコン側:USB Type-C メス、テレビ/ディスプレイ側:HDMI オス (タイプA 19ピン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×43×10(コネクタ除くD33mm) 対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

HDMIミニコネクタの向きを180度反転させ、HDMIコネクタに変換するアダプタです。モバイルモニタでコネクタ周りが狭い場合に好適です。狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。HDMIミニコネクタの上方向に取り回します。解像度は4K/60Hz (2160p) まで対応します。本体に通電確認LEDを搭載しています。耐久性の高い金メッキコネクタです。
ブラック コネクタ形状HDMIミニ オス (タイプC)、HDMI メス (タイプA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×17.5 (コネクタ含む) 対応イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル: 対応、フルHD 3D (1080p×2画面): 対応、ARC (オーディオリターンチャンネル): 対応、HEC (HDMIイーサネットチャネル): 対応 最大解像度4K/60Hz (2160p) LED通電確認: ホワイト
1個
719 税込791
欠品中

アイネックスUSB Type-C - HDMI変換ケーブル
エコ商品
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応 ブラック コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: USB Type-C オス メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 変換タイプオス-メス
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

HDMIミニコネクタの向きを180度反転させ、HDMIコネクタに変換するアダプタです。モバイルモニタでコネクタ周りが狭い場合に好適です。狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。HDMIミニコネクタの下方向に取り回します。解像度は4K/60Hz (2160p) まで対応します。本体に通電確認LEDを搭載しています。耐久性の高い金メッキコネクタです。
ブラック コネクタ形状HDMIミニ オス (タイプC)、HDMI メス (タイプA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×17.5 (コネクタ含む) 対応イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル: 対応、フルHD 3D (1080p×2画面): 対応、ARC (オーディオリターンチャンネル): 対応、HEC (HDMIイーサネットチャネル): 対応 最大解像度4K/60Hz (2160p) LED通電確認: ホワイト
1個
719 税込791
4日以内出荷