DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。
DisplayPort1.4規格対応です。
最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。
DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。
ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。
明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。
データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。
最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。
耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
コネクタ形状DisplayPortプラグ
色ブラック
最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz
プラグ金メッキ
対応解像度最大8K (UHD、7680×4320)/60Hz
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。
DisplayPort 1.4規格対応です。
最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。
DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。
ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。
明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。
データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。
最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。
耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグ
最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz
コネクタラッチ付きコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)
最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hz
コネクタラッチなしコネクタ
ケーブル径(Φmm)4.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。DisplayPort 2.1 DP54規格対応です。高解像度、高リフレッシュレートに対応したケーブルです。最大16K/60Hzと8K/144Hz、または4K/240Hzの解像度に対応します。DisplayPort Ultra High Bit Rate 13.5 (UHBR13.5) の総帯域幅54Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。コネクタ部はシールド効果があるアルミニウムハウジングで覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。ラッチ (ロック機構) なしのため、抜き差しを楽に行えます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
色【コネクタ部】グレー【ケーブル部】 ブラック
ケーブル長(m)2 (コネクタを含む)
コネクタ形状DisplayPortプラグ、DisplayPortプラグ
解像度最大16K(60Hz)
ケーブル径(Φmm)5
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)
最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hz
コネクタラッチなしコネクタ
ケーブル径(Φmm)4.2
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。
ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。
細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。
小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。
外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。
最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。
DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。
ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。
明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。
データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。
最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。
耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
色ブラック
ケーブル長(m)1.5 (コネクタのシェル部分を除く)
コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)
最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hz
コネクタラッチなしコネクタ
1本
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。