オフィスサプライ :「USB オスメス」の検索結果
[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ]
極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠
色ホワイト
コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス
伝送速度(Mbps)480(理論値)
USBタイプUSB 2.0
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-A
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。)
手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。
Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します)
56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
コネクタ突出部分を除いた本体サイズは13.5mmで、コンパクトです。
色シルバー
コネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×25.5(コネクタ除くD13.5)×7.0
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
USBタイプUSB2.0対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応
色ブラック
コネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オス
ケーブル長(cm)約10(コネクタ除く)
特性データ伝送
USBタイプUSB 2.0(周辺機器側)
ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか
変換タイプメス - オス
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。
Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。
10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2]
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]
56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)
コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)
オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A
メス形状周辺機器側:USB Type-C
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)。
パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。
最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。
画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。
ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。
パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)
付属品取扱説明書
色ブラック
規格USB 3.0規格対応
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)0.15
対応OSWindows 10/11 (32/64bit)
コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)
最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz
ケーブル長(cm)約15
対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768
オス形状USB 3.0
メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB 3.0
コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
2.4Aに対応したUSB充電ケーブルです。両端リバーシブルコネクタで抜き差しが簡単です。「2.4A対応 USB充電ケーブル A - Micro-B L型 両端リバーシブル」
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-A メス - Micro Type-B(左右L型) オス
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB 2.0
変換タイプメス - オス
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
パソコンのUSB 3.0ポートからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。
最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。
画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。
ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。
パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
付属品取扱説明書
色ブラック
規格USB3.0規格対応
対応OSWindows 10/11 (32/64bit)
コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz
電源タイプUSBバスパワー
使用環境条件グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)
ケーブル長(cm)約20
対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1024×768(※表示できる解像度は接続するテレビ/ディスプレイに依存)
オス形状USB 3.0 Standard-A
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
USB機器とパソコンの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。
USBライトなどの電源スイッチが無い機器用に最適です。
USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
色ブラック
コネクタ形状パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側: USB 2.0 Standard-A メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×40×12(スイッチ含む)
USBタイプUSB2.0/1.1規格対応
変換タイプオス-メス
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。
色ブラック
適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5
転送速度(Gbps)10(理論値)
メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス
変換タイプメス-メス
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
シリアルポート接続のモデム/PDAなどの各種機器をパソコンのUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できます。
色ブラック
適合規格USB2.0/1.1規格対応
対応OSWindows11/10(32/64bit)
ケーブル長(cm)75
メス形状パソコン側:USBType-Cオス、周辺機器側:D-Sub9ピンオス
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値)
色ブラック
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オス
サイズ(mm)W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19)
伝送速度(Gbps)10(理論値)
オス形状USB Type-C(縦L型)
メス形状USB Type-C
変換タイプメス - オス
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オス
サイズ(mm)W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8)
伝送速度(Gbps)10(理論値)
オス形状USB Type-C(横L型)
メス形状USB Type-C
変換タイプメス - オス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
背面/拡張カード上のUSB 3.0コネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm)80
コネクタ形状背面/拡張カード側: USB 3.0 Standard-A オス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス
色ブルー
USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1
変換タイプオス - メス
付属品固定用ネジ×2
対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
ケーブル長(m)0.8
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)80
コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - 背面/拡張カード側: USB 2.0 Standard-A オス
色ホワイト
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス - メス
付属品固定用ネジ・ナット 各2個
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
色グレー
コネクタ形状パソコン側:USB Type-C メス、テレビ/ディスプレイ側:HDMI オス (タイプA 19ピン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×43×10(コネクタ除くD33mm)
対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのDisplayPort (DP) に接続できるようにします。 (DP出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからDP搭載ディスプレイに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからDP搭載ディスプレイなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をDPに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
色グレー
コネクタ形状パソコン側: USB Type-C メス、ディスプレイ側: DisplayPort オス (ラッチなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×44×11(コネクタ除くD33mm)
対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
1個
¥1,998
税込¥2,198
取扱い終了
ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
色ブラック
最大出力(W)65
出力電圧DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧
コネクタ形状ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×28×13.5
入力電圧ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下
変換タイプメス - オス
コネクタ1丸型DCジャック
コネクタ2USBType-C
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できるようにします。
4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によって動作しない場合があります。)
Android/iPad/Chromebook/Macにも対応します。 (メーカー調べ)
ケーブル長が5cmと短めなので、配線がスッキリします。
ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
ケーブル長(cm)約5
コネクタ形状機器側:USB Type-C オス、ヘッドフォン側:4極ステレオミニジャック
オス形状USB Type-C
メス形状4極ステレオミニジャック
色ホワイト
変換タイプオス - メス
プラグ径(Φmm)3.5
対応OSWindows 10/11
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
内蔵2.5インチSATA SSD/HDDを高速な外付USB 3.2 Gen 1接続に変更します。
UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。
PlayStation 5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。 (メーカー独自の検証による)
電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。
一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。
データのバックアップに最適です。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ケーブル長(cm)約50 (コネクタを含む)
コネクタ形状ホスト側: USB Standard-A オス - デバイス側: SATA メス (7ピン+15ピン)
色ブラック
転送速度(Gbps)SATA: 6、USB 3.2 Gen 1: 5
USBタイプUSB 3.0/3.1/3.2
変換タイプオス - メス
適合機器内蔵2.5インチSATA SSD/HDD
対応OSWindows 8.1/10/11 (32/64bit)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
USB 5Gbpsに対応した、5mのType-C (USB-C) アクティブ延長ケーブルです。リピーター機能搭載ICを内蔵しているので、長尺でも安定した信号伝送ができます。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [1]。伝送信号安定化のために補助電源用Type-Cポートを搭載しています。複数本延長するときや、信号が不安定なときに接続すると改善する場合があります。ドライバ不要。Windowsの標準ドライバで動作します。
色ブラック
規格DisplayPort Altモード:非対応、eMarker:非搭載、eMarker:非搭載、対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
ケーブル長(m)約5
コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、周辺機器側: USB Type-C メス、補助電源側: USB Type-C メス
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)
パワーデリバリーUSB:非対応
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
USBファンとパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSBファンの電源供給をコントロールできます。USBファンの速度を調整したい場合に適します。高/中/低の3段階調整が可能です。コントロール段階を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
色ブラック
コネクタ形状USBStandard-Aオス、USBStandard-Aメス
コントロール【ファン】PMW方式、【ファン調整】高/HIGH=100%、中/MIDDLE=75%、低/LOW=45%、切/OFF=0%
ケーブル長(cm)約30
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。
USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に最適です。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
USBタイプUSB 2.0/1.1規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)
1本
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
パソコンやスマートフォンのUSB Type-C (USB-C) ポートをハイレゾ対応の3.5mmジャックとPD 60W対応のUSB Type-C給電専用ポートに変換します。3.5mmジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によっては動作しない場合があります。)。最大サンプリングレート32bit/384kHzのハイレゾ音源に対応したDACを搭載しています。ハイレゾ対応イヤフォンと組み合わせて高音質の音楽を楽しめます。最大60W対応のUSB PD (Power Delivery) 入力コネクタを搭載しているので、スマートフォンなどを充電しながら音楽を聴けます。Android/iPhone/iPad/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 。ケーブル長が11cmと短めなので、配線がスッキリします。ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
色ホワイト
コネクタ形状機器側: USB Type-C オス/ヘッドフォン側: 3.5mm4極ステレオミニジャック/電源側: USB Type-C メス
ケーブル長(cm)約11(ケーブル部約6cm)
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応
色ブラック
規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
ケーブル長(m)約0.5
コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス
データ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]。手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]。56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):非対応●eMarker:非搭載
色ブラック
適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 右L型、周辺機器側: USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く)
データ転送速度最大10Gbps(理論値)
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
色ブラック/グレー
規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス
対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応
ケーブル長(cm)約80
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]。手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]。56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
仕様eMarker:非搭載
色ブラック
適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 左L型、周辺機器側: USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く)
対応USB PD:非対応 (Power Delivery)、 DisplayPort Altモード:非対応
データ転送速度最大10Gbps(理論値)
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。ギガビットイーサネット対応。最大データ転送速度1000Mbps (理論値) で、快適な高速通信を実現します。ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。Nintendo Switch対応。有線LAN接続により、快適なゲームプレイを実現
コネクタ形状【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×24×16.5 (ケーブルを除く)
適合機器Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android、Nintendo Switch
材質(ハウジング)ABS
使用条件USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス
転送速度(Mbps)1000(理論値)
ケーブル長(cm)18 (コネクタ含む)
イーサネット対応1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。2.5Gbpsイーサネット対応。最大データ転送速度2500Mbps (理論値) で、1Gbpsの約2.5倍の高速通信を実現します。ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。
コネクタ形状【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.3×25×15 (ケーブルを除く)
適合機器Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android
材質(ハウジング)アルミ、樹脂
使用条件USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス
転送速度(Mbps)2500(理論値)
ケーブル長(cm)12 (コネクタ含む)
イーサネット対応2.5GBASE-T (10/100/1000/2.5GBASE-T)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン、Type-Eとも呼ばれます) からリアスロットにType-Cコネクタを延長できます。USB 20Gbps対応。USB 3.2 Gen 2x2に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。未使用のオンボードUSBを有効活用できます。
仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載●USB PD (Power Delivery):非対応●リアスロット用 (フルハイト専用)
色ブラック (ケーブル)、シルバー (ブラケット)
適合規格USB 3.2 Gen 2x2 (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0との後方互換性)
コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス / リアスロット側: USB Type-C メス×1
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)データ:20 (理論値)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
USBコネクタ付ケースとマザーボードを配線する延長用ケーブルです。
フルタワー、サーバーケースに最適です。
セットコネクタで接続が簡単です。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)50
コネクタ形状ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メス
色ブラック
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス - メス
仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/黄: D+/黒: GND
ケーブル長(m)0.5
1本
¥739
税込¥813
4日以内出荷
マザーボード用USB 3.0ケーブルを延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
セットコネクタで接続が簡単です。
2ポート分です。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)30
コネクタ形状ケーブル側: 2×10ピン オス - マザーボード側: 2×10ピン メス
色ブラック
USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1
変換タイプオス - メス
対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB 2.0
オス形状Micro USB Type-B(L型)
メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B
変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応
色ブラック
コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
最大解像度1920×1080/60Hz
ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状パソコン側: USB Type-C オス
メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
変換タイプオス-メス
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
RCA/S端子デバイスからUSB Type-Aポート搭載パソコンに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンの画面で楽しめます。RCA/S端子デバイスからの録画/生放送などに適します。OBS Studioなどのフリーソフトにも対応します。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。(出力音声はモノラルです)。パソコンのソフトウェアで解像度を変更できます。NTSC/PALの入力に対応します。USB延長ケーブルとRCAプラグケーブルが付属します。USB延長ケーブルは周囲と干渉する場合などに便利です。
付属品USB延長ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-A メス) (約70cm)、RCAプラグケーブル (RCAプラグ×3 - RCAプラグ×3) (約100cm)
色ブラック
電源USBバスパワー
コネクタ形状RCA/Sデバイス側: モノラル音声出力 (赤・白 ※ステレオ形状/信号は同一)、コンポジット映像 (黄) メス、セパレート映像 (黒) メス、パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.6×90×15 (コネクタキャップを含む)
最大解像度720×480/25Hz、720×576/25Hz
ケーブル長(cm)約12 (本体/コネクタ含まず)
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。