絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • モノタロウ(4)
  • サンワサプライ(275)
  • StarTech.com(181)
  • ATEN(176)
  • RS PRO(150)
  • エレコム(128)
  • サンワダイレクト(104)
  • 変換名人(99)
  • JTT(60)
  • BUFFALO(バッファロー)(59)
  • エスエスエーサービス(55)
  • j5 create(43)
  • ナカバヤシ(41)
  • MOTTERU(35)
  • トライメイト(33)
  • BLACK BOX(32)
  • エスコ(31)
  • ZATTA(27)
  • MCY TOOL(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(52)
  • 1,500-10,000円(35)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「USB メス メス」の検索結果

関連キーワード
  • usb メスメス
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-Cリアスロット 1ポート フロントUSB-Cヘッダー接続 アイネックスUSB-Cリアスロット 1ポート フロントUSB-Cヘッダー接続アイネックス
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン、Type-Eとも呼ばれます) からリアスロットにType-Cコネクタを延長できます。USB 20Gbps対応。USB 3.2 Gen 2x2に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)未使用のオンボードUSBを有効活用できます。
仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載●USB PD (Power Delivery):非対応●リアスロット用 (フルハイト専用)ブラック (ケーブル)、シルバー (ブラケット)適合規格USB 3.2 Gen 2x2 (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0との後方互換性)コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス / リアスロット側: USB Type-C メス×1ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)データ:20 (理論値)
ビデオカードサポートステイ 超ショートタイプ アイネックスビデオカードサポートステイ 超ショートタイプアイネックス
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。縦横比を4:3と16:9の切り替えが可能で、昔の映像を適切な画面比率で楽しめます。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで出力できます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p/480p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。手動スイッチ切り替え。
仕様対応縦横比:4:3 / 16:9 (※表示できる解像度と縦横比は接続するテレビ/ディスプレイに依存します。)付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約50cm。コネクタを含む)ブラック電源USBセルフパワーコネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) メス 、ステレオ音声信号 (赤色/白色) メスディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)電源側: USB 2.0 Mini-B メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×61×21 (ケースのみ。突出部を除く)最大解像度1920×1080/60Hz対応解像度1920×1080/60Hz1280×720/60Hz640×480/60Hz
ポータブルゲーミングPC用ドッキングステーション アイネックスポータブルゲーミングPC用ドッキングステーションアイネックス
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
各種ポートを搭載した、ポータブルゲーミングPC用の多機能ドッキングステーションです。20cmと長めのUSB Type-Cケーブルを採用し、ほとんどの市販ポータブルゲーミングPCに対応可能です。最大4K/60HzのHDMI出力に対応しており、テレビやディスプレイでなめらかな映像を楽しめます。ギガビットイーサネットに対応し、高速通信でゲームや動画を快適に楽しめます。PD100W対応により、高負荷時でもPCが安定して動作します。USB Type-Aポートを3つ搭載し、キーボード、マウス、コントローラー、外付けHDDなどを接続できます。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1x1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)ホスト側のUSB Type-Cコネクタは抜きやすい形状で、取り外し時のPC破損リスクを軽減します。台座が底面から浮いているため通気性が高く、熱を効率的に逃します。底面の滑り止めにより、安定して設置できます。
仕様【LAN側】RJ-45 メス×1、【PDポート側】USB Type-C メス×1、【デバイス側】USB 3.2 Gen 1×1 Standard-A メス×3、【ホスト側】USB Type-C 3.2 Gen 1×1 オス×1、【映像出力側】HDMI メス (タイプA 19ピン)×1その他【DisplayPort Altモード】非対応【eMarker】非搭載ブラック適合規格USB 3.2 Gen 1×1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×72×43対応【USB PD (Power Delivery)】最大100W対応最大解像度3840×2160/60Hz電源供給方式バスパワー/セルフパワー (PDポートから給電時)ケーブル長(cm)20データ転送速度最大5Gbps (理論値)イーサネット対応1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
RCA/S端子-USBキャプチャーケーブル アイネックスRCA/S端子-USBキャプチャーケーブルアイネックス
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
RCA/S端子デバイスからUSB Type-Aポート搭載パソコンに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンの画面で楽しめます。RCA/S端子デバイスからの録画/生放送などに適します。OBS Studioなどのフリーソフトにも対応します。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。(出力音声はモノラルです)パソコンのソフトウェアで解像度を変更できます。NTSC/PALの入力に対応します。USB延長ケーブルとRCAプラグケーブルが付属します。USB延長ケーブルは周囲と干渉する場合などに便利です。
付属品USB延長ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-A メス) (約70cm)、RCAプラグケーブル (RCAプラグ×3 - RCAプラグ×3) (約100cm)ブラック電源USBバスパワーコネクタ形状RCA/Sデバイス側: モノラル音声出力 (赤・白 ※ステレオ形状/信号は同一)、コンポジット映像 (黄) メス、セパレート映像 (黒) メス、パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.6×90×15 (コネクタキャップを含む)最大解像度720×480/25Hz、720×576/25Hzケーブル長(cm)約12 (本体/コネクタ含まず)
卓上型USB-C延長ケーブル 5Gbps マグネット内蔵 1m アイネックス卓上型USB-C延長ケーブル 5Gbps マグネット内蔵 1mアイネックス
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
卓上型のUSB Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。USB Type-C接続の指紋認証/Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。底面にマグネットを内蔵しているので、金属面に台座を固定できます。
仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載ブラック規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約1.0コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、デバイス側::USB Type-C メス 上L型台座寸法(mm)直径51/高さ24.5データ転送速度最大:5Gbps (理論値)USBPD (Power Delivery):対応 (20V-5A 100Wまで)
USB Type-C接続 1Gbps対応 USB-LANアダプタ アイネックスUSB Type-C接続 1Gbps対応 USB-LANアダプタアイネックス
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。ギガビットイーサネット対応。最大データ転送速度1000Mbps (理論値) で、快適な高速通信を実現します。ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。Nintendo Switch対応。有線LAN接続により、快適なゲームプレイを実現
コネクタ形状【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×24×16.5 (ケーブルを除く)適合機器Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android、Nintendo Switch材質(ハウジング)ABS使用条件USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス転送速度(Mbps)1000(理論値)ケーブル長(cm)18 (コネクタ含む)イーサネット対応1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
USB Type-C接続 2.5Gbps対応 USB-LANアダプタ アイネックスUSB Type-C接続 2.5Gbps対応 USB-LANアダプタアイネックス
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。2.5Gbpsイーサネット対応。最大データ転送速度2500Mbps (理論値) で、1Gbpsの約2.5倍の高速通信を実現します。ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。
コネクタ形状【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.3×25×15 (ケーブルを除く)適合機器Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android材質(ハウジング)アルミ、樹脂使用条件USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス転送速度(Mbps)2500(理論値)ケーブル長(cm)12 (コネクタ含む)イーサネット対応2.5GBASE-T (10/100/1000/2.5GBASE-T)
USBアダプタ Aオス - Cメス 左L型 10Gbps アイネックスUSBアダプタ Aオス - Cメス 左L型 10Gbpsアイネックス
389税込428
1個
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
仕様eMarker:非搭載ブラック適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 左L型、周辺機器側: USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く)対応USB PD:非対応 (Power Delivery)、 DisplayPort Altモード:非対応データ転送速度最大10Gbps(理論値)
USBアダプタ Aオス - Cメス 右L型 10Gbps アイネックスUSBアダプタ Aオス - Cメス 右L型 10Gbpsアイネックス
389税込428
1個
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):非対応●eMarker:非搭載ブラック適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 右L型、周辺機器側: USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く)データ転送速度最大10Gbps(理論値)
USBアダプタ Cオス - Cメス 横L型 10Gbps PD100Wポート付 アイネックスUSBアダプタ Cオス - Cメス 横L型 10Gbps PD100Wポート付アイネックス
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-C機器を接続できます。 [1]PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-C接続のストレージやイヤフォンを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メスグレー適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19データ転送速度最大10Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USBアダプタ Cオス - Aメス 横L型 10Gbps PD100Wポート付 アイネックスUSBアダプタ Cオス - Aメス 横L型 10Gbps PD100Wポート付アイネックス
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-A機器を接続できます。 [1]PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-A接続のキーボードやマウスを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メスグレー適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19データ転送速度最大10Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
92mmファン&温度LCD搭載 Intel&AMD用CPUクーラー ブラック アイネックス92mmファン&温度LCD搭載 Intel&AMD用CPUクーラー ブラックアイネックス
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)トップカバーのディスプレイで、CPU温度を確認できます。高さが132mmと小型なため、内部空間の狭いミニタワーケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。小型でも6mm径×4本を搭載しています。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。最大180WのTDPに対応します。92mm角ファンはARGB LEDを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどにARGB LED 3ピンケーブルを接続して、色や光りかたを変更できます。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
仕様●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10●マザーボード側:PWM 4ピン メス [結線仕様]、USB 2.0 2×5ピン メス×1●追加ファン側:PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)寸法(mm)92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く)質量(g)420 (クリップ+ヒートシンク+ファン)回転数(min-1[r.p.m])1000±200~2500±10%ベアリングHydraulic最大静圧(mmH2O)0.99~2.49風量22.3~48.8CFMコネクタ【LED】マザーボード側: アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側: アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)ノイズレベル18~32.5dB(A)ケーブル長(cm)約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10定格入力DC12V 2.16W 0.18A、DC5V ≦1.75W ≦0.35A期待寿命(時間)30000対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
USBC-C - DC電源変換ケーブル シガーライター用 アイネックスUSBC-C - DC電源変換ケーブル シガーライター用アイネックス
899税込989
1本
5日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ポートをアクセサリーソケットに変換します。USB-C搭載ACアダプタやモバイルバッテリーなどから、車載用機器に給電できます。アクセサリーソケットが不足する場合や、車の外で車載用機器を使用する場合に便利です。最大12V0.8Aの給電に対応します。[※最大出力は接続するACアダプタの能力に依存します。出力15W以上のACアダプタ/モバイルバッテリーを推奨します。][※最大出力を越える車載用機器を接続すると、本製品およびUSBポートを損傷する可能性があります。使用可能出力の範囲内で車載用機器を接続してください。]
用途USB Type-C搭載ACアダプタなどで車載用機器に給電できるようにします。アクセサリーソケットが不足する場合に便利です。ブラック最大出力(W)9.6コネクタ形状USB Type-C オス-アクセサリーソケット出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大0.8対応USB PD (Power Delivery):非対応LEDグリーン (入力のみ)、レッド (出力あり)入力電流(A)最大3ケーブル長(cm)約20オス形状USB Type-Cメス形状アクセサリーソケット
PD100W対応 USB3.2Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 横L型フラット アイネックスPD100W対応 USB3.2Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 横L型フラットアイネックス
619税込681
1個
6日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを横方向のL型に変換します。接続機器からの突出が少ないフラット形状です。L型部分がオスコネクタに対して垂直になっているため、接続機器からの突出を最小限に抑えます。狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)(※10Gbpsで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全てがUSB 3.2 Gen 2に対応している必要があります。)USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
用途USB Type-C (USB-C) ケーブルを横方向のL型に変換します。寸法(mm)W25×D15.5×H12 (コネクタ除くD7グレー適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状ケーブル側: USB Type-C メス、機器側: USB Type-C オス 横L型対応DisplayPort Altモード:対応、eMarker:非搭載、USB PD (Power Delivery) :最大100W(※USB PD 100Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 100W以上に対応している必要があります。)データ転送速度最大10Gbps (理論値)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
USB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2m アイネックスUSB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2mアイネックス
1,698税込1,868
1本
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをHDMI搭載デバイスに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)パソコン/スマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。Type-C搭載スマートフォンからHDMI搭載テレビなどの大画面に映像と画像を表示できます。映像出力ポートの少ないノートパソコンをHDMI搭載デバイスに接続するのに適しています。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。1080pでは144Hzも対応するため、ゲームにも適しています。OS標準のドライバーソフトで動作します。
仕様HDCP 1.4対応ブラックケーブル長(m)約2 (コネクタを含む)コネクタ形状パソコン/スマートフォン側: USB Type-C オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)、システム条件: DisplayPort Altモードに対応したType-Cポートケーブル外径(Φmm)4.8オス形状USB Type-Cメス形状HDMI
卓上型USB3.2Gen1延長ケーブル 1.5m アイネックス卓上型USB3.2Gen1延長ケーブル 1.5mアイネックス
869税込956
1本
予約販売
卓上型のUSB延長ケーブルです。Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。付属の両面テープ付パッドで台座を机上に固定できます。
付属品両面テープ付パッドブラック規格対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、デバイス側: USB 3.0 Standard-A メス台座寸法(mm)直径60/高さ28.2転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)
PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 電源スイッチケーブル 20cm アイネックスPD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 電源スイッチケーブル 20cmアイネックス
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷
USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に好適です。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100W (20V/5A) の電源供給に対応します。USB機器やケーブルの抜き差しが煩わしい場合に便利です。
ブラック規格DisplayPort Altモード:非対応、eMarker:非搭載、対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メスケーブル長(cm)約20RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)パワーデリバリーUSB:対応 (最大100W (20V/5A))
USB3.2Gen1 Type-Cアクティブ延長ケーブル 5m アイネックスUSB3.2Gen1 Type-Cアクティブ延長ケーブル 5mアイネックス
3,500税込3,850
1本
当日出荷
USB 5Gbpsに対応した、5mのType-C (USB-C) アクティブ延長ケーブルです。リピーター機能搭載ICを内蔵しているので、長尺でも安定した信号伝送ができます。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [1]伝送信号安定化のために補助電源用Type-Cポートを搭載しています。複数本延長するときや、信号が不安定なときに接続すると改善する場合があります。ドライバ不要。Windowsの標準ドライバで動作します。
ブラック規格DisplayPort Altモード:非対応、eMarker:非搭載、eMarker:非搭載、対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約5コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、周辺機器側: USB Type-C メス、補助電源側: USB Type-C メスRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)パワーデリバリーUSB:非対応
USB3.2Gen1 Type-A 電源スイッチケーブル 20cm アイネックスUSB3.2Gen1 Type-A 電源スイッチケーブル 20cmアイネックス
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に好適です。USB機器やケーブルの抜き差しが煩わしい場合に便利です。
ブラック規格対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状USB Standard-A オス、USB Standard-A メスケーブル長(cm)約20RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDスタンド アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDスタンドアイネックス
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするスタンドです。M.2 NVMe SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。電源のオン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにするとケーブル接続状態でもSSDに電源が入らず、安全にSSDを抜き差しできます。また再度スイッチで電源をオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状態が一目でわかります。小型で持ち運びに便利です。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ブラック材質(本体)ABS適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×14 (ケーブルを除く)対応M.2カードタイプ: Key M (専用)LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)ケーブル長(cm)約17 (コネクタを含む)データ転送速度最大10Gbps (理論値)I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応)適合システムUSB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
USBマウスムーバー アイネックスUSBマウスムーバーアイネックス
3,398税込3,738
1個
当日出荷
マウスポインタを自動的に動かす、USBターンテーブル (回転盤) です。マウスの読取面がUSB電源で動作するターンテーブルになっているため、ポインタが自動で動き続けます。そのため、スクリーンセーバーやスリープが動作するのを防ぎます。USB電源で動作するので、パソコンに接続してもデバイスは認識されません。パソコンではなく、USB電源アダプタにも接続できます。0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間) のオフタイマー機能があります。オン/オフスイッチとタイマー設定スイッチが搭載されています。オン/オフとタイマー時間を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-C オス) (約1.5m)、収納ポーチ材質ABS直径(Φmm)(ターンテーブル)48.6電圧(V)5コネクタ形状USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×77×28切タイマー0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間)
USB電源 赤外線リモコン Type-A用 アイネックスUSB電源 赤外線リモコン Type-A用アイネックス
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、リモコンでUSB機器の電源供給を調整/入/切できます。赤外線リモコンで離れた場所からUSB機器を入/切できて重宝します。USBファンの速度を調整したい場合や、USBライトの入/切をしたい場合に便利です。(データ線を使用する機器には対応しません。) 最大12段階の調整ができます。
仕様コントロール調整:最大12段階セット内容本体、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)ブラックコネクタ形状USB Standard-A オス、USB Standard-A メスコントロール電源:PMW方式ケーブル長(cm)約50
RCA-HDMI変換器 アイネックスRCA-HDMI変換器アイネックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで楽しめます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。
付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約47cm)寸法(mm)60×55×20 (ケースのみ。突出部を除く)電源USBセルフパワーコネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) 、ステレオ音声信号 (赤色/白色)、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、電源側: USB 2.0 Mini-B メス最大解像度1920×1080/60Hz対応解像度1920×1080、1280×720
USB3.0ヘッダー 2分配ハブ アイネックスUSB3.0ヘッダー 2分配ハブアイネックス
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
マザーボード上のUSB 3.0 (2x10ピン) ヘッダーを2分配します。USB 3.0ヘッダーが2つになるので、USB 3.0が2ポートから4ポートに増えます。USB 3.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 3.0接続機器が多い環境の構築に便利です。大型ケースやフロントベイ機器などでUSB 3.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。基板裏面に貼り付けるための両面テープ付きパッドが付属します。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。SATA電源ケーブルを接続して、電力を供給します。
仕様PCケース内取付用 基板タイプ、SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)、USBセルフパワー専用付属品マザーボード接続ケーブル (内部USB 3.0 メス⇔USB 3.0 Standard-A オス) (約30cm)、両面テープ付き取付用パッド寸法(mm)34×66.5×9.2 (実装部品を含む)適合規格USB 3.0/2.0/1.1対応OSWindows 10/11コネクタ形状マザーボード側: USB 3.0 Standard-A メス、デバイス側: 内部USB 3.0 (2x10ピン) オス×2、電源ユニット側: SATA電源コネクタ (15ピン) オスUSBポート4 (USB 3.0の2x10ピンヘッダー×2)
ハイレゾDAC搭載USB-Cオーディオ変換ケーブル 給電対応 アイネックスハイレゾDAC搭載USB-Cオーディオ変換ケーブル 給電対応アイネックス
3,198税込3,518
1本
当日出荷
パソコンやスマートフォンのUSB Type-C (USB-C) ポートをハイレゾ対応の3.5mmジャックとPD 60W対応のUSB Type-C給電専用ポートに変換します。3.5mmジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によっては動作しない場合があります。)最大サンプリングレート32bit/384kHzのハイレゾ音源に対応したDACを搭載しています。ハイレゾ対応イヤフォンと組み合わせて高音質の音楽を楽しめます。最大60W対応のUSB PD (Power Delivery) 入力コネクタを搭載しているので、スマートフォンなどを充電しながら音楽を聴けます。Android/iPhone/iPad/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 ケーブル長が11cmと短めなので、配線がスッキリします。ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
ホワイトコネクタ形状機器側: USB Type-C オス/ヘッドフォン側: 3.5mm4極ステレオミニジャック/電源側: USB Type-C メスケーブル長(cm)約11(ケーブル部約6cm)
USB Type-C変換アダプタ C - HDMI アイネックスUSB Type-C変換アダプタ C - HDMIアイネックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)パソコンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
グレーコネクタ形状パソコン側:USB Type-C メス、テレビ/ディスプレイ側:HDMI オス (タイプA 19ピン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×43×10(コネクタ除くD33mm)対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
内部USB3.0 - フロントUSB Type-Cヘッダー変換アダプタ アイネックス内部USB3.0 - フロントUSB Type-Cヘッダー変換アダプタアイネックス
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
マザーボードのUSB 3.0ヘッダーをフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) に変更します。フロントUSB Type-Cヘッダーを搭載しない/不足している場合に便利です。動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1コネクタ形状マザーボード側: 2x10ピン メス、ケーブル側: Key-A 20ピン メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×25×11.0
フロントUSB Type-Cヘッダー - USB3.0 Aメス変換アダプタ アイネックスフロントUSB Type-Cヘッダー - USB3.0 Aメス変換アダプタアイネックス
769税込846
1個
4日以内出荷
マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) をUSB 3.0 Type-Aコネクタに変更します。外付USB機器をマザーボード上のフロントUSB Type-Cヘッダー接続に変更します。USBメモリや各種ドングルはもちろん、デジタル時計やRGB LEDコントローラーなどUSB電源で動作する機器の接続にも使えます。背面USB接続の内蔵機器を、フロントUSB Type-Cヘッダー接続へ変更できます。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)グレー適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス、ケーブル側: USB 3.0 Standard-A メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7
USB Type-A ファンコントロールケーブル アイネックスUSB Type-A ファンコントロールケーブルアイネックス
659税込725
1本
当日出荷
USBファンとパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSBファンの電源供給をコントロールできます。USBファンの速度を調整したい場合に適します。高/中/低の3段階調整が可能です。コントロール段階を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
ブラックコネクタ形状USBStandard-Aオス、USBStandard-Aメスコントロール【ファン】PMW方式、【ファン調整】高/HIGH=100%、中/MIDDLE=75%、低/LOW=45%、切/OFF=0%ケーブル長(cm)約30
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケースアイネックス
4,898税込5,388
1個
当日出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途【取付方法】1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ材質アルミニウム、ABS規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)データ転送速度最大10Gbps(理論値)起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
マザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプ アイネックスマザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプアイネックス
379税込417
1本
4日以内出荷
マザーボード上の2ピンのコネクタを延長します。長さが30cmあり、延長や裏配線に適しています。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタを延長して、マザーボードへ簡単に接続できます。
規格【マザーボード側】1×2ピン(メス)、【ケーブル側】1×2ピン(オス)コネクタ2.54mmピッチケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 横L型延長ケーブル アイネックスPD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 横L型延長ケーブルアイネックス
1,298税込1,428
1本
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
ブラック/グレー規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応ケーブル長(cm)約80データ転送速度最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0ヘッダー 4分配ハブ アイネックスUSB2.0ヘッダー 4分配ハブアイネックス
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
マザーボード上のUSB 2x5ピンヘッダーを4分配します。2x5ピンヘッダーが基板2つで計4つになるので、USB 2.0が2ポートから8ポートに増えます。USB 2.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 2.0接続機器が多い環境の構築に便利です。LEDコントロールでUSB 2.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。基板裏面に両面テープ付きのパッドを貼り付け済み。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。ハブ機能動作中は基板上のLEDが点灯します。
用途基板タイプ。PCケース内取り付け用付属品接続ケーブル(2×5ピンメス⇔2.54mmピッチ4ピンメス×2)(約26cm)タイプUSBバスパワー専用規格USB2.0/1.1対応OSWindows10/11(32/64bit)コネクタ形状マザーボード側: 2.54mmピッチ 4ピン オス、デバイス側: 2×5ピン/オス×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×13(実装部品を含む、基板1枚あたり)対応High-Speed (480Mbps) 対応 (理論値)LED赤(ハブ機能動作中)USBポート8(USB2.0の2×5ピンヘッダー×4)
USB3.0 内蔵4ポートハブ A/Cポート アイネックスUSB3.0 内蔵4ポートハブ A/Cポートアイネックス
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
マザーボード上のUSBヘッダーが3.5インチベイ内蔵4ポートハブに!ケース前面にUSB 3.0 Type-C/Type-Aポートを各2つ追加できます。USB機器は抜き差しすることが多いので、前面にポートを延長すると便利です。ヘッダーピン接続のため、背面USBを使用しません。セルフパワーの安定電力供給により、外付けHDDドライブなど消費電力が大きい機器でも安心して使用できます。LEDのないスッキリとしたデザインです。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途3.5インチベイ用付属品2×10ピンメス⇔USB3.0Standard-Aオスケーブル(約50cm)、ベイ固定用ミリネジ×4材質メタルブラック適合規格USB3.0/2.0/1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×137.0×25.5対応SuperSpeed(5Gbps)、High-Speed(480Mbps)対応(理論値)コネクタ(内部)マザーボード側:USB3.0Standard-Aメス、電源側:SATA15ピンメス電源供給方式USBセルフパワー専用USBポート数4(USB3.0Type-C×2、Standard-A×2)
USB-C - シリアル変換ケーブル アイネックスUSB-C - シリアル変換ケーブルアイネックス
2,398税込2,638
1本
当日出荷
シリアルポート接続のモデム/PDAなどの各種機器をパソコンのUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できます。
ブラック適合規格USB2.0/1.1規格対応対応OSWindows11/10(32/64bit)ケーブル長(cm)75メス形状パソコン側:USBType-Cオス、周辺機器側:D-Sub9ピンオス
USB-C電源変換アダプタ PD65W対応 5.5mm×2.5mm用 アイネックスUSB-C電源変換アダプタ PD65W対応 5.5mm×2.5mm用アイネックス
999税込1,099
1個
予約販売
ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック最大出力(W)65出力電圧DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧コネクタ形状ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×28×13.5入力電圧ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下変換タイプメス - オスコネクタ1丸型DCジャックコネクタ2USBType-C
USB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメス アイネックスUSB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメスアイネックス(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)小型で持ち運びに便利です。
ブラック適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5転送速度(Gbps)10(理論値)メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス変換タイプメス-メス
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDケース アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDケースアイネックス
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、プラスドライバー材質アルミニウムブラック適合規格NVMExpress1.3、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×100×9対応(M.2カードタイプ)KeyM(専用)、2280(専用)LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)転送速度(Gbps)(データ転送)10(理論値)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)適合システム(条件)USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)
USB3.0-VGA変換アダプタ アイネックスUSB3.0-VGA変換アダプタアイネックス
3,798税込4,178
1個
当日出荷
パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません) パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)付属品取扱説明書ブラック規格USB 3.0規格対応電源USBバスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10/11 (32/64bit)コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hzケーブル長(cm)約15対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768オス形状USB 3.0メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)変換タイプオス - メスコネクタ1USB 3.0コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)
PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C延長ケーブル アイネックスPD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C延長ケーブルアイネックス
1,198税込1,318
1本
予約販売
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応ブラック規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メスデータ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
オフィスサプライ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら