パソコン/周辺機器 (10) カテゴリ: オフィスサプライブランド: アイネックスすべて解除
USB-C - DC電源変換ケーブル PD45W対応 Surface用 1.5m アイネックス 当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、Surface Connectを搭載するMicrosoft製Surface機器を充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。Surface Connect端子に対応する機器に使えます。最大45WのSurface機器の充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC15Vの電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色 ブラック 最大出力(W) 45 ケーブル長(m) 約1.5 出力電圧 DC15V コネクタ形状 ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、DC出力側: Surface Connect プラグ
有線リモコン付USB切替器 2PC・4ポート アイネックス 当日出荷
2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。
1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。
テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。
机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。
LED表示で操作中のパソコンを識別できます。
長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。
手動スイッチ切り替え式。
4ポートUSBハブとしても使えます。
USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。
付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。
ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。
付属品 パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m) 色 ブラック コネクタ形状 パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×58×17 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 動作確認済機器 OS:Windows 10/11 USBタイプ USB2.0(USB1.1との後方互換性)
HDMI切替器 3入力→1出力 アイネックス 予約販売
3台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。
パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。
テレワーク用パソコンと私用パソコンを1台のディスプレイで環境構築できます。
HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。
最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
リモコンと本体スイッチ切り替えの両対応。接続している機器が起動すると、自動で表示が切り替わります。
USB給電ケーブルが付属。安定して動作します。
ディスプレイ接続用のHDMIケーブルが1本付属します。0.5mのスリム&ソフトタイプです。
ソフトウェア不要。
セット内容 本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、赤外線受信機 (ケーブル一体型) (約1.1m)、両面テープ付パッド、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)、スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル (約0.5m) (AMC-HDS05) 色 ブラック コネクタ形状 HDMI メス (タイプA 19ピン)×3⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×58×18 対応 4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示 転送レート 最大18Gbps 動作確認済機器 HDMI機器:Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 (メーカー独自の検証による) 音声 DTSデジタル、ドルビーデジタル対応 対応解像度 480p~2160p
USB2.0 内蔵カードリーダー アイネックス 当日出荷
USB 2.0マルチメモリーカードリーダーとUSB 2.0ポートを1つにしたフロントパネルです。
カードリーダーは各メディア間の読み・書きができます。(SD/MMC⇔microSDスロット間、MS⇔M2スロット間は排他使用)
microSD/microSDHC/メモリースティック マイクロの直挿しができます。
USB 2.0をマザーボードから前面に延長します。
ヘッダーピン接続のため、背面ポートを使用しません。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品 ベイ固定用ミリネジ×4 適合 3.5インチベイ用 材質 スチール、プラスチック 色 ブラック 対応OS Windows 8.1/10/11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101.6×93.6×25.2(ケーブルを除く) 対応メディア SD/MMCスロット:SD、SDHC、miniSD(アダプタが別途必要) 、miniSDHC(アダプタが別途必要)、microSDスロット:microSD、microSDHC、MSスロット:メモリースティック、メモリースティック PRO、メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、M2スロット:メモリースティックマイクロ、CF/CF IIスロット:コンパクトフラッシュ Type I/II LED 電源 (赤)、アクセス (緑) スロット SD/MMC×1、microSD×1、MS×1、M2×1、CF/CF II×1 インターフェイス USB 2.0ポート: 1 (USB 2.0 Standard-A) メモリーカード メモリーカードリーダー(USB 2.0バスパワー接続) ケーブルコネクタ USB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス×1(全て本体に直付け)
ADV-117 (USB変換アダプタ Micro-Bメス - Aオス) アイネックス 取扱停止中
小型携帯機器向けの周辺機器をパソコンなどに接続できます。
色 ブラック 規格 high-speed コネクタ形状 Micro USB Type-B メス - USB Type-A オス 伝送速度(Mbps) 480(理論値) USBタイプ USB 2.0 オス形状 USB Type-A メス形状 Micro USB Type-B 変換タイプ メス - オス
ADV-120 USBホストアダプタ 補助電源付 アイネックス 3日以内出荷
補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス 特性 パワーデリバリー対応 USBタイプ USB 2.0 オス形状 Micro USB Type-B(L型) メス形状 USB Type-A/Micro USB Type-B 変換タイプ メス - オス/メス - メス
HDMI-VGA変換ケーブル AMC-HDVGAB アイネックス 当日出荷
パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ / ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
色 ブラック コネクタ形状 Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス[ディスプレイ側(映像)] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]/3.5mmミニジャック メス[ディスプレイ側(音声)] - HDMI(Type A 19ピン) オス[パソコン側 ]/ Micro USB Type-B メス[補助電源側] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ] ケーブル長(cm) 約25(コネクタ含む) オス形状 HDMI(Type A 19ピン) メス形状 Mini VGA(D-Sub 15ピン)/3.5mmミニジャック/Micro USB type-B 変換タイプ メス - オス
チョコック 馬印 税込 ¥ 1,648 ¥ 1,498 バスケットへ