オフィスサプライ :「vff 0.75 2c」の検索結果
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
細くても7Aまで流せる安心設計。
色ブラック
定格7A-125V(700Wまで)
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)
電源コード(m)0.5
ケーブルVFF0.75mm2
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7(2ピン型)コネクタです。
一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
色ブラック
定格7A-125V(700Wまで)
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)
電源コード(m)0.18
ケーブルVFF0.75mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥449
税込¥494
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。