ホワイトPCに最適な120mm角4ピンPWM仕様のホワイトモデルケースファン 従来のKAZE FLEXより風量重視の設計に改良されたファンフレーム形状により冷却性能が向上 サイズ社CPUオリジナルCPUクーラー「虎徹Mark II REV.B」および「無限5 REV.C」にも採用されており、同クーラーの増設用ファンとしても最適 従来のKAZE FLEXに比べ、防振ラバーパッド込みの厚さが1mm薄くなり、サイドフロークーラー使用時にメモリとのクリアランスを確保 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×厚さ26
質量(g)145
タイプリブ無し
電圧(V)駆動:DC12
回転数(min-1[r.p.m])300±200~2000±10%
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
定格電流(A)0.35
接続PWM(4ピン)
騒音レベル(dB(A))4~36.2
ケーブル長(cm)30(50まで延長可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)16.90~90.28
静圧(Pa)0.075~2.67mmH2O/0.74~26.18
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
6mm径x6本のヒートパイプと2つのブロックに受熱するツインタワー設計により、ハイエンドクラスの性能を実現 主な変更点は、ヒートシンクのトップ部に、サンドブラスト仕上げのブラックトップカバーをマウント 干渉しにくく互換性を向上させたフィン設計とLGA1700対応の新型リテンションのバックプレートを金属製に変更 ツインタワー状の2ブロック構造により、両側のフィンにヒートパイプの熱を余すことなく熱輸送 フロントファンに薄型15mm厚ファンを搭載し、ヒートシンク設計を後方にずらしたオフセットデザインを採用 フィン上部やフィン後方部にカットを施し、マザーボード上のヒートシンクとの干渉を抑え、互換性を向上 ツインタワー型クーラーでありながら、高さを抑えた全高154mmのコンパクト設計 クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性も抜群 ファンの動作はフロントが反時計回り、ミドルが時計回りとなる「2重反転方式」を採用 気流の乱れの低減、風量および静圧特性の向上によりハイレベルな冷却性能を誇る ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用 Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸引 シリンジ(注射器型)容器入り、高性能ハイエンドグリス「Thermal Elixir 3」 1g(ヘラ付)付属 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属、PWMファンの2分岐が可能 フロントに15mm厚、ミドルに25mm厚、リアに25mm厚と最大3基のファンを搭載可能 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステムのバックプレートが金属製にバージョンアップ 低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用
仕様搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)
付属品リテンションキット、ファンクリップ3組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)
寸法(mm)フロントファン:120×120×厚さ15(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)、リアファン:120×120×厚さ26(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)
質量(g)1095(付属ファン含む)
本体質量(g)1095(付属ファン含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×154×128(奥行は付属ファン含む)
接続PWM 4ピン
風量フロントファン:8.16~39.44CFM、リアファン:16.90~67.62CFM
回転数ファン:300(±200rpm)~1500rpm(±10%)(フロントおよびリアファン)
保証期間ご購入日より1年間
適合ソケット(INTEL)1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066、(AMD)AM4/AM5
ノイズレベルフロントファン:2.58~23.8dBA、リアファン:4.0~28.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)フロントファン:0.44~9.41/0.045~0.96mmH2O、リアファン:0.74~14.71/0.075~1.5mmH2O
1個
¥6,479
税込¥7,127
5日以内出荷
●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。
●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適
1800rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。
●直進性に優れたエアフロー
従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。
●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。
●衝撃吸収ラバーパッド採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。
●エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.10
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
質量(g)160
保証期間1年間
寸法(mm)120×120×厚さ26
付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ
接続PWM4ピン
回転数350±200~1800rpm±10%
電圧(V)DC12
MTTF(時間)12万
最大静圧(mmH2O)0.07~1.74(0.69~17.06Pa)
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)
騒音レベル(dB(A))4~22.9
最大風量(CFM)8.01~51.68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
6mm径ヒートパイプを4本採用したサイズオリジナル設計の120mmサイドフロー型CPUクーラー
昨今のPC DIY市場に求められる価格帯を実現しながらも、従来モデル同等の性能を継承
ヒートシンクのトップ部にヘアライン入りのブラックトップカバーをマウントさせることにより外観が向上
全高154mmの設計することにより、取り扱い易さとより多くのPCケースとの互換性が向上
放熱フィンをやや後方にずらすこと(オフセット)で、ファンマウント位置とメモリスロットの空間的な重なりを回避し、また、ベースプレートの位置も本体中心からオフセットすることにより、VGAカードとの物理干渉の可能性を低減
M.A.P.S(Multiple Airflow Pass-through Structure)ナロータイプフィン構造と2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計でPCケース内にハイエアフローを実現
0.4mm厚にフィンの厚みを増すことにより、ヒートシンクの剛性が向上
厚みのある銅製受熱ベースプレートが現行のCPUに合わせて40mm×40mmにサイズアップ、CPUの発熱を確実に吸引
ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」加工
クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上し、防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。
Intel LGA1700対応、AMD AM5「RYZEN」対応
ワイヤークリップ2組付属により、デュアルファン運用も可能
指やフィンを傷めないようにワイヤークリップの取付時の力加減をソフトに調整
リテンションシステムをバージョン5に改良
スプリングスクリューの締め付け具合をスムーズに調整
ワンタッチでソケットの位置決めが可能なスライド式バックプレートの採用やマウンティングプレートのワンプレート化など、従来通りの取付やすさを継承しながらも、シンプルかつコストダウンを実現。
低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、袋入りグリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)
寸法(mm)ファン:120×120×厚さ26
質量(g)723(付属ファン含む)
最大静圧(mmH2O)0.075~1.5/0.74~14.71Pa
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×154×80(奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む)
接続PWM 4ピン
パイプ径(Φmm)6×4本(ニッケルメッキ処理済み)
風量16.90~67.62CFM
回転数300(±200rpm)~1500rpm(±10%)
適合ソケットIntel:1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1700、AMD:AM4 / AM5
ノイズレベル4.0~28.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。
●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適
2400rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。
●直進性に優れたエアフロー
従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。
●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。
●衝撃吸収ラバーパッド採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。
●エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.15
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
質量(g)165
保証期間1年間
寸法(mm)120×120×厚さ26
付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ
接続PWM4ピン
回転数350±200~2400rpm±10%
電圧(V)DC12
MTTF(時間)12万
最大静圧(mmH2O)0.05~3.59(0.49~35.25Pa)
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)
騒音レベル(dB(A))4~29.3
最大風量(CFM)7.68~77.23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
素材に液晶ポリマーを採用し、より高寿命な第二世代 高精度密閉型FDB (Sealed Precision FDB GEN2)へ進化したサイズブランド渾身のハイエンドファンです。 剛性・耐熱性・制振性が強く、高精度の成形が可能なLCP(液晶ポリマー)をファンブレードとファンフレームに採用しました。 大型渦巻き状フィンが高回転域でもノイズを抑え、大風量・高静圧を実現しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」により振動吸収性やファンの安定性に優れます。 高い安定性と耐久性を実現する金属製ハブフレームを装備しました。 低回転変換ケーブルの使用で1200rpmで動作します。 Nd-Fe-B強力マグネットで軸ブレを抑制し、超長寿命とあらゆる角度での使用でも高い安定性を実現しました。 オイル封入キャップを排した完全密閉型の構造で、揮発や漏れを最低限に抑え、高いオイル保持能力を実現しました。 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により、高い潤滑効果と静粛性を発揮します。 強度と耐久性の高い高合金で軸受部の低摩擦・長寿命を実現しました。 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×厚さ26
質量(g)201
接続PWM 4ピン
風量通常時:12.23~63.25CFM、減速時:12.23~35.28CFM
騒音レベル(dB(A))ノイズ(通常時):9.3~23.37、(減速時):9.3~15.78
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30 (50まで延長可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)通常時:0.62~2.63(mmH2O)/6.08~25.79、減速時:0.62~1.15(mmH2O)/6.08~11.28
ファン速度(rpm)通常時:400±200~2000±10%、減速時:400±200~1200±10%
1個
¥2,079
税込¥2,287
5日以内出荷
PWM120mmケースファン
新設計のファンフレーム
26mm厚ファンへと改良
高精度密閉型FDB
流体軸受構造による潤滑効果と静粛性
低摩擦/長寿命を実現
定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド
ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×26
接続PWM 4ピン
動作電圧(V)DC12
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能)
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
仕様リブ無し
高精度密閉型FDBベアリング採用システムファン「KAZE FLEX140」シリーズのスクウェア(SQUARE / 四角)形状モデル
高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン
ファンの形状は四角(スクウェア)穴位置は125mmピッチの穴位置
※120mmファンの穴位置とは互換性がございませんので、ご注意ください
Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用
これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現
回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮
軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現
200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます
エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能
リブ無し
仕様リブなし
寸法(mm)140×140×厚さ27
質量(g)150
電圧(V)駆動:DC12
回転数(min-1[r.p.m])(PWM可変)300±200~1200±10%
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
定格電流(A)0.12
最大静圧(mmH2O)0.08 ~ 1.25 / 0.78 ~ 12.26 Pa
接続ファン:PWM 4ピン
保証期間1年間
騒音レベル(dB(A))4.19~19.4
ケーブル長(cm)ファンケーブル30(50まで延長可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)16.8~67.2
MTBF(時間)12万
1個
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
120mm角4ピンPWM仕様のケースファンの3個セット 新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現 従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーター向け 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:無し
寸法(mm)120×120×厚さ26
質量(g)178g
電圧(V)駆動:DC 12V
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
定格電流(A)0.15A
接続PWM 4ピン
風量7.68~60.29CFM
回転数350±200~2000rpm±10%
騒音レベル(dB(A))ノイズ:3~26.88dBA
ケーブル長(cm)30cm(50cmまで延長可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)0.05~2.45mmH2O/0.49~24.03
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
高密度密閉型FDB採用120mmファン、防振ラバー付き
高寿命な高密度密閉型FDB採用
高精度密閉型FDBとは
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑え高い保持能力を実現
200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用
衝撃吸収ラバーパッドを採用し、振動吸収性やファンの安定性に優れます
ロングケーブル仕様
長過ぎず短過ぎない、汎用性の高い50cmのケーブル長としました
リブ無し
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし
付属品変換ケーブル(ファン用3ピン→ペリフェラル4ピン)、取付ネジ
寸法(mm)120×120×厚さ27
定格電圧DC12V
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
本体質量(g)約135
定格電流(A)0.13
最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05
接続4ピン接続
風量16.6 ~ 51.17 CFM
回転数300 ~ 1200 ±10% rpm
寿命MTTF 12万
ケーブル長(cm)約50
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)0.75 ~ 10.3
標準ノイズ(dB)4.0 ~ 24.9
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
●CPUクーラーやPCケースファンに最適
1200rpmモデルは、発熱の少ない環境でのCPUクーラーやPCケースファン用に最適なモデルです。
●直進性に優れたエアフロー
従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。
●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。
●衝撃吸収ラバーパッド採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。
●エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.06
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
質量(g)160
保証期間1年間
寸法(mm)120×120×厚さ26
付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ
接続PWM4ピン
回転数350±200~1200rpm±10%
電圧(V)DC12
MTTF(時間)12万
最大静圧(mmH2O)0.07~0.89(0.69~8.70Pa)
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)
騒音レベル(dB(A))4~18.6
最大風量(CFM)8.01~37.73
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
サイズオリジナル設計のサイドフロー型CPUクーラーのデュアルファンモデルです。 従来160mmクラスが一般的であった120mmサイドフロークーラーの全高を154.5mmと低くすることにより、取り扱い易さとPCケースとの互換性が向上しました。 奥行き80mmの表面積重視の大型フィン設計で、6本のヒートパイプが熱を余すことなくフィンに伝導させます。 放熱フィンとファンマウントの位置をやや後方に配置することにより、ファンとメモリの物理的干渉を回避しました。 ベースプレートの位置も本体中心からオフセットすることにより、GPUとの物理干渉の可能性を低減します。 Intel最新ソケット LGA1700、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」にも対応します。 ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用しました。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計で、PCケース内にハイエアフローを生み出します。 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れるニッケルメッキ処理を施しました。 シリンジ(注射器型)容器入り「Thermal Elixir 3 1g」とヘラが付属します。 クーラー搭載用に特化した静圧重視の新設計フレームにより、パフォーマンスが向上しました。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属でPWMファンの2分岐が可能です。 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「スプリングスクリュー+ブリッジ方式(H.P.M.S)」のリテンションシステムを採用しました。 バックプレートは金属製にバージョンアップしました。 低回転~高回転まで、どの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計で、極静音モードからハイレベルなオーバークロックまでサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066●搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)●搭載ファンサイズ:120×120×厚さ26mm●静圧:0.49~24.03Pa/0.05~2.45mmH2O
付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、日本語マニュアル
質量(g)1,197(付属ファン含む)
回転数(min-1[r.p.m])350(±200)~2000(±10%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×154×132(付属ファン、ファンクリップ含む)
接続PWM 4ピン
騒音レベル(dB(A))3.0~26.88
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)7.68~60.29
1個
¥6,900
税込¥7,590
5日以内出荷
サイズオリジナル設計のロープロファイルに対応したトップフロー型CPUクーラーです。6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高39mmのロープロファイル設計なので、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を施しました。SHURIKEN 3専用にカスタムされた92mm 16mm厚 PWMファン「KAZE FLEX II 92 SLIM AH PWM」を採用しました。フレームにスリットを入れることによりヒートシンクに溜まった熱を拡散し、冷却能力が格段に向上します。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。Intel最新ソケット LGA1700 / LGA185X、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。標準では92mm角-16mm厚ファンを搭載、92mm角-25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属します。クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造で、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)
質量(g)320 (付属ファン含む)
最大静圧(mmH2O)0.20~19.51Pa/0.02~1.99H2O
接続PWM 4ピン
風量4.96~36.45CFM
回転数300(±200 rpm)~2500 rpm(±10%)
本体サイズ(mm)W92×H39×D94.4(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)
保証期間ご購入日より1年間
騒音レベル(dB(A))ノイズ:1.8~31.78dBA
パイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本(ニッケルメッキ処理済み)
適合ソケットAMD:AM5/AM4、Intel:LGA 1700/1200/115X/185X
サイズ(mm)搭載ファン:92×92×厚さ16(搭載ファン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
薄型PWM120mmケースファン
15mm厚ファンへと改良
高精度密閉型FDB
流体軸受構造による潤滑効果と静粛性
低摩擦/長寿命を実現
定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド
ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×15
質量(g)106
接続PWM 4ピン
回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10%
最大風量(CFM)8.16~48
標準ノイズ(dB)2.58~27.8
最大静圧(mmH2O)0.045~1.36
最大静圧(Pa)0.44~13.34
定格電流(A)0.18
動作電圧(V)DC12
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能)
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様リブ無し
1個
¥1,098
税込¥1,208
22日以内出荷
高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン
ファンの穴位置は120mmファン同等の穴位置とし、幅広い用途での互換性を確保
Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用
これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現
回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮
軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現
200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます
エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能
リブ無し
仕様リブなし
寸法(mm)140 × 140 × 厚さ 27(取り付けは120穴位置のみ)
質量(g)150
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
定格電流(A)0.22
最大静圧(mmH2O)0.08~2.81
接続PWM 4ピン
風量16.8~100.8 CFM
回転数300(±200)~1800rpm(±10%)
ケーブル長(cm)ファンケーブル 30(50まで延長可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)0.78~27.56
動作電圧(V)DC12
標準ノイズ(dB)4.19~26.45 dBA
MTBF平均故障間隔12万(25℃)
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
素材に液晶ポリマーを採用し、より高寿命な第二世代 高精度密閉型FDB (Sealed Precision FDB GEN2)へ進化したサイズブランド渾身のハイエンドファンの3個セットです。 剛性・耐熱性・制振性が強く、高精度の成形が可能なLCP(液晶ポリマー)をファンブレードとファンフレームに採用しました。 大型渦巻き状フィンが高回転域でもノイズを抑え、大風量・高静圧を実現しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」により振動吸収性やファンの安定性に優れます。 高い安定性と耐久性を実現する金属製ハブフレームを装備しました。 低回転変換ケーブルの使用で1200rpmで動作します。 Nd-Fe-B強力マグネットで軸ブレを抑制し、超長寿命とあらゆる角度での使用でも高い安定性を実現しました。 オイル封入キャップを排した完全密閉型の構造で、揮発や漏れを最低限に抑え、高いオイル保持能力を実現しました。 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により、高い潤滑効果と静粛性を発揮します。 強度と耐久性の高い高合金で軸受部の低摩擦・長寿命を実現しました。 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×厚さ26
質量(g)201g
接続PWM 4ピン
風量通常時:12.23~63.25CFM、減速時:12.23~35.28CFM
騒音レベル(dB(A))【ノイズ】通常時:9.3~23.37【ノイズ】減速時:9.3~15.78
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30cm(50cmまで延長可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)通常時:0.62~2.63mmH2O/6.08~25.79、減速時:0.62~1.15mmH2O/6.08~11.28
ファン回転速度(min-1[r.p.m])通常時:400±200~2000rpm±10%、減速時:400±200~1200rpm±10%
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
オリジナル設計「KAZE FLEX」シリーズ120mmアドレッサブルRGBファン、PWM4pin仕様
高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用120mm角のケースファン
4ピンPWM自動可変1200rpm仕様
RGBの規格は5V 3ピンRGB「アドレサブルRGB」を採用
マザーボードメーカー各社のRGB認証取得済み
ASUS AURA SYNC、ASROCK POLYCHROME SYNC、MSI MYSTIC LIGHT SYNC、GIGABYTE RGB FUSION 2.0、RAZER CHROMA RGB
RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様
Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用
これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現
回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮
軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現
200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます
エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能
(RGBケーブルは延長不可能で50cmとなります)
リブ無し
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし
付属品ファン用エクステンダーケーブル、取付ネジ
寸法(mm)120×120×厚さ27
定格電圧DC12V / LED 5V
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
定格電流(A)0.13 / LED 0.5 (RGBモデル 1200rpm)
最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05
接続4ピン接続(ファン)、4ピンRGB接続(LED)
風量16.60 ~ 51.17 CFM(ARGBモデル 1200rpm)
回転数300 ±200 ~ 1200 rpm ±10% (ARGBモデル 1200rpm)
寿命MTTF 12万
ケーブル長(cm)ファンケーブル 30 (50まで延長可能)/ RGBケーブル 50
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)0.75 ~ 10.30(ARBモデル 1200rpm)
標準ノイズ(dB)4.00 ~ 24.90 dBA
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。