オフィスサプライ :「エア-缶」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
繰り返し充電利用できるため缶ゴミが出ない 小型でパワフル 電池が切れるまで連続して使える(缶の場合、連続使用で缶が冷えるとエアー出なくなる) エアーノズル5種付属 充電の電気代はわずか(繰り返し使えば缶ダスターよりランニングコストが低い)
付属品USBケーブル、ノズル5種 寸法(mm)165×101×63(ノズル未装着状態) 質量(g)405(ノズル未装着状態) タイプ電動式 騒音値(dB)85以下 連続使用時間(分)40~45(風量により異なる) 保証期間購入日から3ケ月間 風量調整弱/中/強 切り替え モーター回転数(min-1[r.p.m])最大430000-51000 充電時間(時間)3.5~4 LED搭載 最高風圧(Pa)6000 ※ノズルを用いた局所 バッテリー容量(mAh)6000 風圧(kPa)最大6※ノズルを用いた局所 逆さ噴射
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

家庭用コンセントで使える強力電動エアダスターです。風量は毎秒40mの高出力モデルです。デザインは持ちやすく使いやすいガンタイプを採用しました。スプレー缶と違い気化熱による風力の低下がなく、ストレスフリーで使えます。4種類のノズルが付属しており、場所や用途に合わせ使い分けが可能です。電源ケーブルが3m近くあるので、離れた場所や高いところでも利用可能です。キーボードのホコリ取りからエアコン・サッシなどの清掃まで、幅広く活躍します。
仕様●モーター回転数:36000±5%rpm●使用可能環境温度:-10~40℃●出力(定格):380±30W●筐体材料:ABS樹脂●電力:AC100V(50/60Hz)/3.8A●電源ケーブル長:約2.8m●風速:最大40.0m/s 付属品ノズル4種、フィルター2枚、清掃ブラシ 本体質量(g)約970 本体サイズ(mm)W94×H155×D158 連続使用可能時間約15分 保証期間6ケ月間
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷