●堅牢制の高いメタル筐体、視認性に優れたカラー画面、多機能10項目表示に対応したUSBチェッカーです。
●QC2.0、QC3.0機器に対応
USBの標準5Vは当然のこと、最大20Vまでの電圧を測定することができます。
●多機能
過去のモデルで好評の積算電流に加え、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧の確認ができます。
●積算電流、積算電力、給電時間の記録保持
積算電流、積算電力、給電時間は9ページ分記録を保持することができ、リセット操作するまで残ります。
●給電時間
給電時間は接続した機器に電流が流れている時のみ計測・加算されます。
●積算電力
積算電力は電圧が変動するようなシステムに有効です。
色(本体)黒
ケーブル長(cm)約10
質量(g)約18
付属品簡易説明書、保証書
計測機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧
仕様●入力/出力端子:USB A端子 オス/USB A端子 メス●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:最大5A●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。