オフィスサプライ :「温度管理」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親和産業SATAケーブル
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。 出っ張りが少ないL型コネクタを採用しているため、コネクタ周りが狭い場所に最適です。
ブラック 適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin 下L型 メス(両端ラッチなし) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親和産業SATAケーブル
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。
ブラック 規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチなし) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親和産業SATAケーブル
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。 ラッチにも妥協を許さず、黒色アノダイジング加工を施し、とことんこだわっています。 両端のコネクタにはケーブルが抜けにくいロック機構を採用しており、信頼性を上げています。 出っ張りが少ないL型コネクタを採用しているため、コネクタ周りが狭い場所に最適です。
ブラック 適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin 下L型 メス(両端ラッチ付) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)