5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NB-VS7510PLUS-Wはモニターアーム等で塞がっているVESA規格穴75×75mm / 100×100mmを2つ増設できるプレートです。 NUCやVESA取付対応ケースを2台までモニターアームと併用しても取付が可能になります。 VESA規格増設穴はM4ネジ切り加工がしてあります。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品予備ネジ、バインドM4×18・・・4本、バインドM4×8・・・8本 材質鉄(板厚=2.0mm) 寸法(mm)400×115×8 質量(g)510 仕上黒色塗装 アズワン品番64-8072-28
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

モニター側のVESA規格75×75mmをVESA規格100×100mmに変換するプレートです。 VESA規格100×100mm用穴はM4ネジ切り加工を施しています。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品モニター固定用バインドネジM4×8・・・4本、アーム固定用バインドネジM4×12・・・4本 材質鉄(板厚=2.0mm) 寸法(mm)115×115×12 質量(g)195 仕上黒色塗装 アズワン品番64-8072-25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

AppleTV(第4世代)専用のマウンターです。 AppleTV本体をテレビの背面やテレビ台・壁などに固定できる収納アクセサリーです。 マウントの固定方法は、VESAネジまたは両面テープ・壁固定用ネジの3パターンです。 VESA規格に合わせて、2種類のM4/M6ネジを付属。 本製品は放熱性の高いスチール製です。 マウント背面には通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
セット内容TVマウント、VESA用ネジ2種、緩み止めゴムワッシャー、強力両面テープ4枚、壁固定用ネジ、取付説明書 材質SPCC鉄 質量(g)約100 仕上黒色塗装
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

VESA規格75×75/100×100を100×200mmに変換するプレート。 ご要望が多かったM6ネジ対応モデル 従来モデル[NB-VS1020/H]では対応出来なかったVESA規格100×200mmにM6ネジ相当(穴径:8.5mm)を使用するモニターの取付が可能です。 取付ネジ付属。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
付属品モニター固定用トラスネジ×4本、モニター固定用ワッシャーヘッドネジ×4本、アーム固定用サラネジ×4本・アーム固定用ナット×4個 材質 寸法(mm)横115×縦225×高さ2 質量(g)約305 板厚(mm)2 仕上黒色塗装 アズワン品番64-8072-22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Mac。mini(2024年モデル)をモニター背面やデスク下、壁などに固定できるセキュリティーマウントです。セキュリティー機能付きなので、ホテル・店舗・公共施設などへの取付にも最適です。設置方法は[モニター背面固定・両面テープ固定・タッピングネジ固定・平置き]になります。付属の強力両面テープを使用することでデスク下や壁などにも取付が可能です。VESA規格の75×75mm/100×100mに対応しているので、モニター背面に設置が可能です。セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。(専用工具別売り)。廃熱を促すように通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しました。背面のボタンを押しやすいように約20mm程のスペースを確保してあります。素材は放熱性の高いスチールを採用しました。1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の質実剛健の造りを実現しました。Made。in。JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
仕様●セキュリティースロットサイズ:3×7mmに対応●処理:黒色塗装●対応可能サイズ:W127×D127×H50mm●鉄板厚:1.6mm 付属品取付ネジ一式、両面テープ、タッピングネジ、取扱説明書 質量(g)約350 対応機種Mac mini 2024専用 材料 サイズ(mm)W130×H67×D129 対応VESA規格75×75mm/100×100m
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷