オフィスサプライ :「USB Micro-B」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロが求める音質をコストパフォーマンス高く実現したワイヤレス再生対応のスタジオヘッドホン。AKGプロフェッショナル・ヘッドホン初のBluetoothによるワイヤレス再生機能を搭載。上位機種の技術や音質を継承しながらも、優れたコストパフォーマンスを実現。Bluetoothのバージョンは通信範囲が広くデータの転送速度も速い5.0を採用し、安定したワイヤレス性能を実現。有線接続にも対応しており、外出先での簡易なモニタリングはワイヤレスで、スタジオでのシビアなモニタリングは有線で行うなどの使い分けが可能。連続ワイヤレス再生時間は約24時間に達し、頻繁な充電は不要。イヤーカップにタッチセンサーを搭載。触れるだけで、再生/一時停止、音量調整、曲送り/曲戻し、内蔵マイクロホンによる着信対応など、様々な操作を実行。大口径50mmドライバーを搭載し、輪郭のある低域を出力。さらに、密閉性の高い低反発素材のイヤーパッドが出力音を余すことなく鼓膜に届けるため、原音の迫力を忠実に再現可能。低域の再生帯域は15Hzを達成。ボイスコイルにOFC(無酸素銅) を採用するなどして、高域の再生帯域は28kHzを達成。コンパクトな楕円形イヤーカップを採用。高い音響品質はそのままに、大幅な小型化を実現。イヤーカップは回転させてヘッドバンドの内側に収納可能。極めてコンパクトに折りたためるうえ、重さも軽量なため、持ち運びに便利。携帯に便利な1.2mの短いストレートケーブルやAKGのロゴ入りキャリングポーチも付属。上下左右に自在に可動するイヤーカップと厚みのあるイヤーパットが、側頭部に掛かる圧力を均一に分散。長時間のモニタリングでも快適な着け心地を維持。イヤーパッドは、耳全体をすっぽりと覆うアラウンドイヤータイプで、耳への負担も抑えることが可能。ヘッドバンドは、内側にクッション素材を用いて頭頂部への圧迫を軽減。バンドの長さはスライド式アジャスターで11段階に調整できるため、最適な位置に固定可能。
付属品ヘッドホンケーブル(約1.2mストレート、OFC)、ヘッドホンケーブル(約3mストレート、OFC)、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)、充電用USBケーブル (micro USB-B→USB Type-A、約1.3m)、キャリングポーチ 型式コンデンサー型 質量(g)252(除ケーブル) 電源(V)DC3.7:内蔵充電式リチウムイオン電池 構造密閉型 感度99dB SPL/mW @1kHz インピーダンス32Ω 充電時間約2時間 再生周波数帯域(Hz)15Hz~28kHz 充電方式USB 指向性全指向性 使用時間(時間)最大24 周波数帯域(Hz)70Hz~10kHz BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.0 通信距離(m)見通しの良い状態で最長約15 イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製 ケーブルタイプ着脱式、片出し 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP 入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

上位機種に匹敵する音響性能を達成したワイヤレス再生対応高品位スタジオヘッドホン。AKGプロフェッショナル・ヘッドホン初のBluetoothによるワイヤレス再生機能を搭載。音質にも一切の妥協はなく、高品位なパーツを採用し上位機種に匹敵する音響性能を達成。Bluetoothのバージョンは通信範囲が広くデータの転送速度も速い5.0を採用し、安定したワイヤレス性能を実現。有線接続にも対応しており、外出先での簡易なモニタリングはワイヤレスで、スタジオでのシビアなモニタリングは有線で行うなどの使い分けが可能。連続ワイヤレス再生時間は約40時間に達し、頻繁な充電は不要。イヤーカップにタッチセンサーを搭載。触れるだけで、再生/一時停止、音量調整、曲送り/曲戻し、内蔵マイクロホンによる着信対応など、様々な操作を実行。大口径50mmドライバーを搭載し、ヘッドホンとは思えない輪郭のある低域を出力。さらに、密閉性の高い低反発素材のイヤーパッドが出力音を余すことなく鼓膜に届けるため、原音の迫力を忠実に再現可能。低域の再生帯域は5Hzを達成。ダイヤフラムにチタンコーティングを施し、優れた制動性能を獲得。中高域の再現性能が大幅に向上し、まるで目の前で演奏を聴いているかのようなリアルなサウンドを提供。再生帯域は40kHzまで伸び、数ランク上の上位機種に匹敵。コンパクトな楕円形イヤーカップを採用。高い音響品質はそのままに、大幅な小型化を実現。イヤーカップは回転させてヘッドバンドの内側に収納可能。極めてコンパクトに折りたためるうえ、重さも軽量なため、持ち運びに便利。携帯に便利な1.2mの短いストレートケーブルやAKGのロゴ入りキャリングポーチも付属。上下左右に自在に可動するイヤーカップと厚みのあるイヤーパットが、側頭部に掛かる圧力を均一に分散。長時間のモニタリングでも快適な着け心地を維持。ヘッドバンドは、内側にクッション素材を用いて頭頂部への圧迫を軽減。バンドの長さはスライド式アジャスターで11段階に調整できるため、最適な位置に固定可能。ヘッドバンドやヒンジに金属製のパーツを使用し、優れた耐久性を確保。
付属品ヘッドホンケーブル(約1.2mストレート、OFC)、ヘッドホンケーブル(約3mストレート、OFC)、ヘッドホンケーブル(約3mカールコード、OFC)、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ) 、充電用USBケーブル (micro USB-B→USB Type-A、約1.3m)、キャリングポーチ 型式コンデンサー型 質量(g)294(除ケーブル) 電源(V)DC3.7:内蔵充電式リチウムイオン電池 構造密閉型 感度99dB SPL/mW @1kHz インピーダンス32Ω 充電時間約2時間 再生周波数帯域(Hz)5Hz~40kHz 充電方式USB 指向性全指向性 使用時間(時間)最大40 周波数帯域(Hz)70Hz~10kHz BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.0 通信距離(m)見通しの良い状態で最長約15 イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製 ケーブルタイプ着脱式、片出し 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP 入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷