オフィスサプライ :「エアー吸引」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2ステージ方式のローテーションエアフローでフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積0.7L。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能/過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。
付属品バッテリー 充電器 延長パイプ すき間ノズル 床用ノズル フィルター(本体装着済み) フレキシブルホース
寸法(mm)440×180×110
質量(kg)1.8(バッテリー装着時)
吸込仕事率(W)59
集塵容量(L)0.7
連続使用時間(分)約35
使用電池18V仕様 リチウムイオン5.0Ah
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
アズワン品番65-2237-66
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
仕様●電源:100V●消費電力:約140~840W●吸込仕事率:約40~300W●騒音値:約54~59dB●サイズ:225(W)×300(D)×287(H)mm●重量:3.8kg●コード長:5m●集じん容量:0.25L●カラー:ホワイト●付属品:すき間用吸口、お手入れブラシ●強力パワー 吸込仕事率300W●やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く●空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」●きれいな排気 捕集率99%●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要
アズワン品番65-9306-99
1台
¥33,700
税込¥37,070
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。