さらに商品を絞り込む
  • JAPANNEXT(93)
  • StarTech.com(50)
  • サンワサプライ(46)
  • サンワダイレクト(24)
  • エレコム(17)
  • アイネックス(13)
  • ナリカ(9)
  • エスコ
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(7)
  • RS PRO(7)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

オフィスサプライ :「スペ-サ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Φ5.2mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー エスコΦ5.2mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤーエスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
ノートパソコン・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。 ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。 別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つのカギで管理できます。 セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。 本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
仕様7(W)×3(H)セット内容本体×1、カギ×2、スペーサー×1材質シリンダー部分:ABLOY(亜鉛合金)、ワイヤー部分:中のワイヤーは亜鉛メッキ、外はPVC寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:5.2、ワイヤーかしめ部:30×16×10本体:ブラック、ワイヤー:ブラック型番SL-63アズワン品番65-2310-31
199mm タブレットホルダー 支柱取付用 エスコ199mm タブレットホルダー 支柱取付用エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。<br />取り付け場所:カートや台車のハンドルなど ※角柱形のものには取り付けできません。<br />7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。<br />カートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできます。<br />3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。<br />2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。<br />アームは設置個所によって
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-SPHLD7●サイズ:W195~282×D132~217×H199mm●セット内容:アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1、六角レンチ(4mm)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約340g●耐荷重:約1kg、静止時/2kg、運転時/1kgアズワン品番65-9281-02
2.0mパソコンセキュリティワイヤー エスコ2.0mパソコンセキュリティワイヤーエスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
錠とワイヤーが一体型です。 薄型のノートパソコンでも取り付け可能。
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2ワイヤー長さ(m)2セット内容本体、鍵×2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
260税込286
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
パソコンセキュリティワイヤー エスコパソコンセキュリティワイヤーエスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。
セット内容ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)寸法(mm)28×16×10ワイヤー径(Φmm)4.2ワイヤー長さ(m)2型番SL-38
150N 強力マグネット エスコ150N 強力マグネットエスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
耐食性に優れています。
仕様●吸着力:150N(15.0kgf)●サイズ(mm):Φ32×40●ねじサイズ:M8●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):370アズワン品番65-2218-83
300N 強力マグネット エスコ300N 強力マグネットエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
耐食性に優れています。
仕様●吸着力:300N(30.0kgf)●サイズ(mm):Φ45×44●ねじサイズ:M10●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):500アズワン品番65-2218-84
Φ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティワイヤー エスコΦ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティワイヤーエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。 着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)2ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2仕様フレキシブルエスコ品番EA983TS-1セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)形状鍵とワイヤー一体型寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら